絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(73)
  • エスコ(1,825)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,491)
  • UNION(ユニオン)(1,370)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,256)
  • ハイロジック(1,250)
  • シロクマ(1,144)
  • WAKI(和気産業)(1,120)
  • スリーナイン島野(997)
  • 新日軽(LIXIL)(900)
  • BEST(ベスト)[金物](838)
  • ハーフェレ(799)
  • ACE(エース)(762)
  • MIWA(757)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(744)
  • アトムリビンテック(730)
  • TOSO(574)
  • ダイケン(565)
  • 水本機械製作所(482)
  • 八幡ねじ(474)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(3)
  • エコロジープロダクトPEFC森林認証認定(3)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,913)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(13)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(920)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(27)
サービス分類
  • その他サービス(10)
  • オーダー・加工(706)
  • 組立・設置・取付(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
38,409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
針金 ステンレス製 モノタロウ針金 ステンレス製モノタロウ(101件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金具 ロープ止め用 J型 モノタロウ金具 ロープ止め用 J型モノタロウ(85件のレビュー)
69税込76
1本ほか
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
ステンレス線 WAKI(和気産業)ステンレス線WAKI(和気産業)(62件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
取替ドアクローザー RYOBI(リョービ)取替ドアクローザーRYOBI(リョービ)(122件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48耐久性30万回ストップ角度70~180度まで
金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型モノタロウ(138件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
針金 カラー 1kg巻 モノタロウ針金 カラー 1kg巻モノタロウ(46件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1グリーン
ストッパー ドア用 マグネット式 モノタロウストッパー ドア用 マグネット式モノタロウ(67件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)材質鉄・ステンレス・ゴム幅(mm)45高さ(mm)260
なまし鉄線 モノタロウなまし鉄線モノタロウ(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。材質なまし鉄線質量(kg)約3表面処理防錆油塗
T型鋼製束 モノタロウT型鋼製束モノタロウ(52件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
折れ戸用センターヒンジFEーB ACE(エース)折れ戸用センターヒンジFEーBACE(エース)(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウクーラーキャップ 樹脂製モノタロウ(45件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。種類クーラーキャップ材質(本体)ABS樹脂ホワイトグレイ材質(パッキン)エラストマー
オールステンレスパイプ モノタロウオールステンレスパイプモノタロウ(38件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
針金 1kg巻 モノタロウ針金 1kg巻モノタロウ(40件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
U字結束線 ステンレス製 モノタロウU字結束線 ステンレス製モノタロウ(28件のレビュー)
299税込329
1束(140本)ほか
当日出荷
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束線径(mm)0.8番手#21材質SUS304質量(g)200
グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウグレーチング 歩道用 圧接タイプモノタロウ(103件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
ソフトクッション モノタロウソフトクッションモノタロウ(13件のレビュー)
699税込769
1シート(100粒)
当日出荷
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形透明
マンホール用取手 2本セット モノタロウマンホール用取手 2本セットモノタロウ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)
当日出荷
マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに材質スチール全長(mm)310質量(g)320仕上クロムメッキハンドル幅(mm)110
伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ伸縮竿 ステンレス製モノタロウ(28件のレビュー)
739税込813
1本ほか
当日出荷
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
金具 棚受け用 モノタロウ金具 棚受け用モノタロウ(84件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途棚受けに材質鉄/焼付塗装取付穴数6棚受け金具L型棚受け
鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン鉄溶接丁番フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質仕上生地
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
ノーリツばんせん 二藤レールノーリツばんせん二藤レール(12件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(14kg)ほか
当日出荷
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク結束線(1kg巻) 針金ファスリンク(17件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
材質なまし鉄線表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
アングル 穴あき モノタロウアングル 穴あきモノタロウ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
ばんせん モノタロウばんせんモノタロウ(17件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(20kg)ほか
当日出荷
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。材質表面処理防錆処理本数200~
天井点検口 モノタロウ天井点検口モノタロウ(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製寸法(mm)465×465×30シルバー適合板厚(mm)20~28仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412取扱説明書(1.1MB)
非常口扉サムターン用カバーユニット モノタロウ非常口扉サムターン用カバーユニットモノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート寸法(mm)Φ57.7×47内径(Φmm)台座:35取扱説明書(0.8MB)
ステンレス蝶番 ハイロジックステンレス蝶番ハイロジック(27件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス種類平蝶番
ステンレスSフックロングタイプ ニッサチェインステンレスSフックロングタイプニッサチェイン(5件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
ランドリーパイプセット RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプセットRELIANCE(リラインス)(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 L型アングルノーブランド(37件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
SCランナー(後入れ用) TOSOSCランナー(後入れ用)TOSO(28件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
シリーズC型種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
シャッター手掛(文化シャッター) WAKI(和気産業)シャッター手掛(文化シャッター)WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
文化シャッター純正品の手掛手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛材質ABS樹脂長さ(mm)82幅(mm)26厚さ(mm)12ホワイトアズワン品番64-9106-49
ウレタンクッション 光ウレタンクッション(16件のレビュー)
159税込175
1セット(8個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
レベルスペーサー NewHikariレベルスペーサーNewHikari(4件のレビュー)
149税込164
1セット(2枚)ほか
当日出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ取手 マンホール・グレーチング用モノタロウ(40件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに材質スチール仕上ニッケルメッキ吊上能力(kg)500
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)(54件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
ステンレス巻パイプ モノタロウステンレス巻パイプモノタロウ(13件のレビュー)
890税込979
1本
当日出荷
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
結束線(1kg巻) カラー線 ファスリンク結束線(1kg巻) カラー線ファスリンク(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
材質なまし鉄線、ビニール被覆グリーン
...

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物