グレーチング・排水設備商品 (16) カテゴリ: 建築金物ブランド: 中部コーポレーションすべて解除
組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション (6件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途 側溝用 種類 U字溝 材質 本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ 組溝式 表面処理 グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm) 995 アングル寸法(mm) L-40×40×5
ゴミスクリーン「トメナイト」GS 中部コーポレーション 6日以内出荷
U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。車両が通行する場所ではご使用にならないでください。
用途 U事溝ゴミ受け 板厚(mm) 1.6 加工 表面:パンチングメタル
側溝用 U字構用溝蓋 中部コーポレーション 4日以内出荷 から 5日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類 U字溝 材質 本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm) 995 タイプ Vギザ、側溝用、溝蓋 ピッチ 並目 ピッチ(mm) 50 表面処理 グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55 寸法b(mm) 995 荷重 T-2 アングル寸法(mm) L-40×40×5
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーション 翌々日出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途 溝蓋 材質 鋼製(スチール) タイプ 極細目 種類 U字蓋用 ピッチ(mm) バー:12 表面処理 溶融亜鉛めっき 加工 ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm) L-30×30×3 すきま(mm) 6
側溝用 細目U字構用溝蓋 中部コーポレーション 5日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類 U字溝 材質 本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400 長さ(mm) 997 タイプ Vギザ、側溝用、溝蓋 ピッチ 細目 ピッチ(mm) 100 表面処理 グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45) 寸法b(mm) 997
組構式 歩道用U字溝用グレーチング 中部コーポレーション 4日以内出荷 から 6日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途 歩道用 種類 U字溝 材質 本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm) 995 タイプ 組溝式 表面処理 グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm) 995 寸法h(mm) 19 荷重 (歩道用)5.0kN/m2 アングル寸法(mm) L-30×30×3
側溝用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 3日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
歩道用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 4日以内出荷
歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。
用途 歩道用 材質 スチール 種類 U字溝 ピッチ(mm) 【ベアリングバー】30、【クロスバー】50 アングル寸法(mm) L-30×30×3
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき 中部コーポレーション 11日以内出荷
スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途 溝蓋 材質 鋼製(スチール) 寸法(mm) 排水部:9 表面処理 溶融亜鉛めっき アングル寸法(mm) L-30×30×3 すきま(mm) 6
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき 中部コーポレーション 11日以内出荷
スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途 溝蓋 材質 鋼製(スチール) 寸法(mm) 排水部:9 表面処理 溶融亜鉛めっき アングル寸法(mm) L-30×30×3 すきま(mm) 6
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 中部コーポレーション 31日以内出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途 溝蓋 材質 鋼製(スチール) タイプ 極細目 種類 U字蓋用 ピッチ(mm) バー:12 表面処理 ケンボージンク処理 加工 ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm) L-30×30×3 すきま(mm) 6
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理 中部コーポレーション 41日以内出荷
スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途 溝蓋 材質 鋼製(スチール) 寸法(mm) 排水部:9 表面処理 ケンボージンク処理 アングル寸法(mm) L-30×30×3 すきま(mm) 6
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン) 中部コーポレーション 31日以内出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途 溝蓋 材質 鋼製(スチール) タイプ ゴムパッキン付/極細目 種類 U字蓋用 ピッチ(mm) バー:12 表面処理 ケンボージンク処理 加工 ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm) L-30×30×3 すきま(mm) 6
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理 中部コーポレーション 41日以内出荷
スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途 溝蓋 材質 鋼製(スチール) 寸法(mm) 排水部:9 表面処理 ケンボージンク処理 アングル寸法(mm) L-30×30×3 すきま(mm) 6
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります レジスター 日動電工 税込 ¥ 3,188 ¥ 2,898 バスケットへ
チャンネル オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 1,538 ~ ¥ 1,398 ~
チャンネル オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ
チャンネル オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ