カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,679)
- LAMP(スガツネ工業)(1,491)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- ハイロジック(1,229)
- シロクマ(1,144)
- WAKI(和気産業)(1,108)
- スリーナイン島野(983)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- ACE(エース)(746)
- MIWA(744)
- アトムリビンテック(723)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- TOSO(566)
- ダイケン(559)
- 水本機械製作所(503)
- 八幡ねじ(471)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
38ページ目: 建築金物

Newコンビス(コンパネ用)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(450本)ほか当日出荷から3日以内出荷コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付種別片材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直止寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
プッシュ式角型レジスター
ACE(エース)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷スマートなフォルムを追求したデザイン 壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。 前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。材質ABS色ホワイトグレー
扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック
KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!用途オフィス・自宅の引き出しに!材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)安全荷重(kg)2適合扉厚(mm)10~45
ビス羽子板金物・Ⅱ
BXカネシン(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
ステン グラスマーク #800 30ミリ
スリーナイン島野(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。仕様両面テープ付材質ステンレス(SUS304)寸法(Φmm)30仕上本鏡面(#800研磨)
ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ
タナカ(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から6日以内出荷玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮ステンレス整理棚
平安伸銅工業(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!材質パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)530~910色ステンレス高さ(mm)500奥行(mm)240耐荷重(kg)6kg×2
コレダーライン C-5A ストップ
タキヤ(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。材質アルミ寸法H(mm)14シリーズコレダーライン寸法W(mm)18仕上アルマイト
PM目地天井点検口 吊り金具仕様
SPG(サヌキ)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から3日以内出荷目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品用途室内用仕様目地専用タイプ材質アルミ製色シルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
どこでも手摺 縦横兼用
ハイロジック(15件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
Uステンレール用戸車
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
GM 表示錠
長沢製作所(31件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷種別表示錠(小判座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
ホワイトガラス戸レール5上
光モール(15件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトガラス戸レール3下
光モール(7件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
回転コートフック スチール製
NewHikari(3件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷フック部が180°回転します。用途壁面設置用付属品十字穴付サラ木ねじトラスコ品番364-6149材質スチール質量(g)15寸法L(mm)42寸法H(mm)32寸法d(mm)3寸法A(mm)32寸法D(mm)5寸法P(mm)18吊下荷重N(kgf)39(4)吊下荷重(kg)3
戸当り UW120型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー種類戸当り仕上へアライン仕上/グレー
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3種類U型フード付ガラリメッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応![ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386885-080117-02.jpg)
ピクチャーレール スライダーフック
BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷シリーズNo.861 ピクチャーレール耐荷重(kg)最大10材質/処理-/クローム
石こうボード用ピンパーツセット
ハイロジック¥499税込¥5491箱(10組)当日出荷抜きあとが小さく目立ちにくい石こうボード用ピン。クロスした3本のピンでしっかり固定。約4mmの穴径に対応可能。本品はピンパーツのみとなります、フック等は付属しておりませんので別途ご用意ください材質(本体)樹脂、(ピン)ステンレス色ホワイト静止耐荷重(kg)5(1個あたり)
神具セット 中
神棚の里¥2,198税込¥2,4181個当日出荷陶磁器製、無地の神具セットです。中型の神具で、従来の神棚(小)~(中)サイズに合います。瓶子(へいじ・へいし)には御神酒、水玉(みずたま・すいき)には水を入れます。瓶子・水玉の蓋は上げる直前まで閉めておきますが、神前に上げたら開けて下げるときには閉めます。皿は向かって右に塩、向かって左に米を入れます。
カウンター専用ブラケット
HOJO¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(黒塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。材質鉄幅(mm)32色ブラック耐荷重(kg)100(1本)棚受け金具L型棚受け
かるがるくん 溝板・グレーチング上げ機
スターゲンコツ¥9,798税込¥10,7781セット(2本)当日出荷コンクリート蓋やグレーチング蓋が楽々持ち上げられます。一人でも作業が可能!二人ですればもっと楽!。フタ厚の調整が自在!テコの原理で安定板が力強く支えます。入れて捻って引っ張るだけ!。腰の悪い人には特にお勧め!。下水掃除の心強い助っ人君!!用途溝板・グレーチング上げに。全長(mm)450質量(g)2150








![外気浄化フィルター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73385296-230419-02.jpg)



























![ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386885-080117-02.jpg)