36ページ目: 建築金物

38,876件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホーム 戸襖錠 GIKEN(川口技研)

    ホーム 戸襖錠

    GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    用途和室用セット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)65種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能戸襖錠対応戸厚(mm)24~33取手握り玉
  • 伸縮吊棒A TOSO

    伸縮吊棒A

    TOSO(7件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シルバーシリーズC型
  • C型カーテンレール 工事用セット TOSO

    C型カーテンレール 工事用セット

    TOSO(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷
    手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
    ステンレスシリーズC型材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
  • アルミ室名札 ACE(エース)

    アルミ室名札

    ACE(エース)(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。 フックは後から取り外し可能です。 名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
    材質アルミ質量(g)165.9仕上アルマイト・クリア塗装
  • 強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・スペシャルマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
  • 調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    調整戸車14型 ステンレス枠

    ヨコヅナ(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ調整機能付。
    用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCO

    ロープ止め(丸型)(ユニクロ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
    用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
  • 横受 ダイケン

    横受

    ダイケン(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に仕様一連用材質熱間圧延鋼材(SPHC)
  • コンドー吊りピース コンドーテック

    コンドー吊りピース

    コンドーテック
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スリット付です。
    用途構造物に取付けて、吊り手として。材質一般構造用圧延鋼材(SS400)相当
  • プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ) マグテック

    プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ)

    マグテック
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
    用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般ナチュラルサイズΦ12mm×56mm(最大ストローク時)高さ(mm)56質量(g)8種類マグネットラッチ口径(Φmm)12取付穴M3×4 (専用アダプタ用)吸着力(N[kgf])6.8(0.7)
  • 甲丸レール パルステンレスレール

    甲丸レール

    パルステンレスレール
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
    用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です材質ステンレス(SUS304)幅(mm)80板厚(mm)1取付芯々(mm)36
  • カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg モノタロウ

    カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
    用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30レール長さ(mm)800×800×R300
  • 省スペースで簡単にお祀りできる最小神棚セット 神棚の里

    省スペースで簡単にお祀りできる最小神棚セット

    神棚の里
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    神棚板は付属の石膏ボード用ピンで取り付けるため簡単取り付けかつ取付痕が目立ちにくく、ピンをクギに変えていただくと木製壁も可能。 神棚本体の背面には穴が開いているため、フックなどがあれば単品で壁掛け/置き型兼用になります。 また神棚板にも破魔矢をスマートにお祀りできるくぼみと御神札用のストッパー(溝)があるため、神棚・神棚板それぞれ単品でのご使用も可能。 用途・状況によって祀り方を自由に変えられる、お得な本格神棚セット。お供えに使える米、塩付き。
    セット内容神棚本体、神棚板(壁用ピン付き)、神具セット小、榊造花ミニ、赤米(お供え物)、清めの塩(500g)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×15.5×35
  • カラー針金 被覆カラー:ブラック TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ブラック

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:黒
  • アイアンL型金具 フジテック・ジャパン

    アイアンL型金具

    フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス材質
  • 正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    3,298税込3,628
    1枚
    翌々日出荷
    ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33
  • つまみ 樹脂製 10個セット モノタロウ

    つまみ 樹脂製 10個セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    シンプルなデザインの家具用つまみです。
    用途家具などのつまみに付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本材質ABS樹脂
  • モリギン ユニクロ セレクトA ACE(エース)

    モリギン ユニクロ セレクトA

    ACE(エース)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。
    用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。材質穴径(Φmm)ビス:5.5寸法C(mm)32板厚(mm)4.5仕上ユニクロメッキ長穴(mm)10×20
  • 耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 TANNER

    耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」

    TANNER
    7,998税込8,798
    1組(2本)
    当日出荷
    ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
    用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚材質熱延銅板厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)耐荷重(kg)100仕上焼付塗装取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。棚受け金具L型棚受け
  • 義星丁番(リング入) S-685 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-685

    MK(丸喜金属本社)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上マットブラックねじ穴数8
  • ガラス戸レール 5上 光モール

    ガラス戸レール 5上

    光モール(3件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質ABS長さ(mm)2000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J4-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J4-BK

    fort(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fort黒塗装 2X4用金具 アングルA1-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具 アングルA1-BK

    fort(2件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    バイ2幅に適した、小さめのアングルです。縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×36×36塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座表示錠

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • 接続口変換ソケット メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    接続口変換ソケット

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
    用途室内用適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN材質樹脂呼称107
  • 錠・丁番セット TOSTEM(LIXIL)

    錠・丁番セット

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷
    セット内容把手セット×1、錠セット×1、丁番×2、取付ネジセット×1
  • らく枠 ライト 若井産業

    らく枠 ライト

    若井産業
    1,598税込1,758
    1箱(100セット)
    当日出荷
    仮置き機能で位置決めラクラク 釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
    用途窓枠固定用金具材質めっき鋼板
  • 単車プレス(スチール製) ヤボシ

    単車プレス(スチール製)

    ヤボシ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様の単車(汎用品)
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • C型ピクチャーレールセット 福井金属工芸

    C型ピクチャーレールセット

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
    安全荷重(kg)10
  • ステンレス線 アイアイ

    ステンレス線

    アイアイ
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    強度が強くサビにくい! 屋外に最適
    材質ステンレス
  • ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
    材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
  • 楽ちんI型引手 ノムラテック

    楽ちんI型引手

    ノムラテック(2件のレビュー)
    569税込626
    1セット(2個)
    当日出荷
    粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)35×95×10
  • カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラーワイヤー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。
    用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)5
  • 棚受 タッチポン 和合商事

    棚受 タッチポン

    和合商事(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。 たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
    セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本材質鋼板耐荷重(kg)(2本使用時)40棚受け金具L型棚受け
  • ユニクロアングル棚受 WAKI(和気産業)

    ユニクロアングル棚受

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質クローム棚受け金具L型棚受け
  • 半球キャップ(HL加工) モリ工業

    半球キャップ(HL加工)

    モリ工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • KSステンレス防鼠材 国元商会

    KSステンレス防鼠材

    国元商会(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
  • ステン 金折 OHSATO(大里)

    ステン 金折

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1組(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
    材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物