カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,679)
- LAMP(スガツネ工業)(1,491)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- ハイロジック(1,229)
- シロクマ(1,144)
- WAKI(和気産業)(1,108)
- スリーナイン島野(983)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- ACE(エース)(746)
- MIWA(744)
- アトムリビンテック(723)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- TOSO(566)
- ダイケン(559)
- 水本機械製作所(503)
- 八幡ねじ(471)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
39ページ目: 建築金物
![PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727345-240509-02.jpg)
PRP100フィルターセット(5枚入)
ユニックス[建築金物]¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。材質不織布寸法(mm)(換気口)147ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)Φ91捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
面付旗丁番 222-127-50
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質SUS304寸法(mm)127タイプ兼用板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
fortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC
fort(4件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷バイ2幅に適した、小さめのアングルです。縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×36×36材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
エポキシ鉄筋用被覆結束線
TRUSCO(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1束(73本)ほか当日出荷被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線色グリーン引張強度(N)260線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
らくらく床下収納庫(ノックダウン式)
SPG(サヌキ)(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から3日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
アルミモールE型レール上
アルインコ(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1本翌日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途建築資材 内装などに。材質アルミ幅(mm)12厚さ(mm)1色シルバー
強力吸盤スイングフック
エスディアイ(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。 フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。 強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。 屋外でも使える全天候型です。用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。耐荷重(kg)壁4、天井2
洋風ヤギリ アルプス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷シンプルな洋風ヤギリです。材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)
フリーステー
TANNER(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)材質熱間圧延鋼板色黒耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
マルチ金物 L型不等辺
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥389税込¥4281枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強に材質鉄 黒塗装ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
グレーチング・マンホール蓋フック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上寸法(mm)600×150×8全長(mm)600色シルバー質量(g)393タイプロングタイプ耐荷重(kg)500(垂直吊り)太さ(mm)Φ8
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ材質本体:ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途バス、トイレアズワン品番64-7754-50
芯出用ピアノ線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。用途芯出用、教材用材質SWPA長さ(m)100
フラットレール AMW33・36
ケージーパルテック(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5寸法B(mm)3穴数12
A形ブラケットL受 BR-140
シロクマ(17件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
Laundry Pole(ランドリーポール)
NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から8日以内出荷室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
段差解消スロープ 定尺タイプ
TOTO(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷から6日以内出荷居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760







![PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727345-240509-02.jpg)