41ページ目: 建築金物

38,876件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。横型ブラケット
    仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
  • セーフティロック冷蔵庫用 MYST

    セーフティロック冷蔵庫用

    MYST
    899税込989
    1パック(2個)
    当日出荷
    冷蔵庫のドアや引き出しをロック
    用途お子様の危険防止対策に材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤材質(本体)ABS樹脂、ステンレス
  • 黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ

    黒ナイロン車 車のみ

    ヨコヅナ(5件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • はいれーぬ 日本ロックサービス

    はいれーぬ

    日本ロックサービス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
    用途サッシ用簡易補助錠
  • 壁付フックレールセット 角型 ハイロジック

    壁付フックレールセット 角型

    ハイロジック(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
    付属品取付ねじ(木部専用)材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
  • 長アングル ハイロジック

    長アングル

    ハイロジック(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質厚さ(mm)2穴径(Φmm)3寸法A(mm)20寸法B(mm)20仕上ユニクロームメッキ仕上
  • ベンダーキャップストップ 岡田装飾金物

    ベンダーキャップストップ

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合ベンダートラスコ品番363-0803寸法(mm)カン下:32材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金物用ビス タナカ

    金物用ビス

    タナカ(4件のレビュー)
    269税込296
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリングドアクローザー 5613型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
    用途軽量ドア用付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110適合扉質量(kg)最大40
  • 家具用ダンパーDS型 吊元タイプ LAMP(スガツネ工業)

    家具用ダンパーDS型 吊元タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
    仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
  • ITALIANA 締結金具 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA 締結金具

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷
    机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
  • ホーム ラッチ錠 GIKEN(川口技研)

    ホーム ラッチ錠

    GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    用途寝室個室用(スライドカギ)セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能内締錠(1型)バックセット60対応戸厚(mm)28~35取手握り玉
  • パイプステップ用 キャップ ACE(エース)

    パイプステップ用 キャップ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途Φ32用材質塩ビ質量(g)19.8
  • ステンレス棚受 SPM-20B LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚受 SPM-20B

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。トラスコ品番481-1381材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー質量(g)5種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)352.8(36)耐荷重(N)588棚受け金具棚柱用
  • プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 スケアータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
  • D40用Sブラケット 岡田装飾金物

    D40用Sブラケット

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    D40レールに使用 
    用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7158材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバーブラウン高さ(mm)18材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)40種類標準タイプ吸着力(N[kgf])19.6(2)
  • MIWA DA-E.カバー MIWA

    MIWA DA-E.カバー

    MIWA
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • 大容量置き型宅配ボックス(ポスト+宅配ボックス) G.B.Z

    大容量置き型宅配ボックス(ポスト+宅配ボックス)

    G.B.Z
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    メールボックス(ポスト)+宅配ボックス機能付きの置き型宅配ボックスです。大容量135L!防塵・防水設計!屋外設置可能タイプです。非対面で荷物を受け取れて、メール便から大型荷物まで対応します。防水・防錆仕様と盗難防止機能を備え、留守中も在宅時も安心して使用できます。メールボックス投函口は複数回の投函が可能で、宅配ボックスでは大型荷物を受け取れます。ゼロリターンキーを採用の新タイプです。※ゼロリターンキーとは、扉を閉めたあとに押すだけで施錠できるロック方式です。鍵を回す必要がなく、配達員の操作も簡単なため、施錠忘れを防ぎやすく、防犯面でも安心して使用できます。確認用小窓付きで荷物の有無がすぐに分かり、便利です。
    用途戸建住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、倉庫、事務所、オフィス入口、工場など付属品アンカー固定用ボルト、盗難防止ワイヤー、案内プレート、案内シール、ドライバー、スパナ仕様【メールボックス(ポスト)】任意設定ダイヤル錠【宅配ボックス】ゼロリターン錠材質亜鉛メッキ鋼板(表面加工:パウダーコーティング)質量(kg)17容量(L)135容量(kg)[上部]1まで、[下部]30まで保証期間ご購入後1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【製品】40×40×85(足部分5)【最大投函サイズ】宅配ボックス:[上部]33×27×24[下部]31×38×59、メールボックス(ポスト):31×2.5×20防水性IPX55相当
  • 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)

    3M バンポン クッショニング製品

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1枚(221個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    <特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。
    用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストガイド(傾斜付) SYS(シブタニ)

    ポストガイド(傾斜付)

    SYS(シブタニ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質スチール仕上焼付塗装
  • 歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 キャップ TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 キャップ

    TOSTEM(LIXIL)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • ステンD型ブラケット ロングタイプ SUGICO(スギコ)

    ステンD型ブラケット ロングタイプ

    SUGICO(スギコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
    付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
  • 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドVP管用

    TRUSCO
    60税込66
    1個
    当日出荷
    管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
    用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25グレー
  • カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト

    カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)

    ホームテイスト
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
    用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
  • 鉛ドレン ヨコ 尾崎亀商店

    鉛ドレン ヨコ

    尾崎亀商店
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。 鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。
    材質材質(ホース)塩ビツバ厚(mm)1.5
  • レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル間仕切り錠 LY-4

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
    用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置間仕切り錠
  • 差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    差圧式給気口 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物]
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3tクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • D40用ワンタッチランナーS 岡田装飾金物

    D40用ワンタッチランナーS

    岡田装飾金物
    519税込571
    1個
    当日出荷
    フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7115寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)39耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善)

    突っ張り間仕切りカーテンレール

    YAMAZEN(山善)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
    用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。付属品フック2個/カーテンリング30個仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
  • Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座表示錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ポリアミド製の空気孔です。
    用途船舶などさまざまな場所で使用できます。仕様フランジ無(面付)材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)30外形寸法D(mm)85取付け方法面付外形寸法L(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76
  • アルミ調整ガラリ(30-T型) 浜国

    アルミ調整ガラリ(30-T型)

    浜国(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
    付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5換気量率(%)30
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
  • ドアストップーロングタイプ RELIANCE(リラインス)

    ドアストップーロングタイプ

    RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 面付け仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム先端:乳白色奥行(mm)150表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 露出型ベントキャップ・塩ビ製 アウス

    露出型ベントキャップ・塩ビ製

    アウス
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体塩ビ
  • カムラッチハンドル 新日軽(LIXIL)

    カムラッチハンドル

    新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、カムラッチ台座×1ブラック
  • ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社)

    ステンレス アジャストゴンベ HL

    MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
    用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
  • 2×4サポート L型 24L ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート L型 24L

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5
  • 外れ止め TOSTEM(LIXIL)

    外れ止め

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    セット内容1個全機種ナベ小4×10:1本ホワイト

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物