47ページ目: 建築金物

38,876件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅) 城東テクノ

    中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅)

    城東テクノ
    84税込92
    1枚ほか
    当日出荷
    逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
    ブラック
  • 棒型戸当り 131-105 末広金具(SUEHIRO)

    棒型戸当り 131-105

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品オールアンカー M10×60 1本材質SUS304寸法(mm)105ゴム:黒仕上ヘアライン
  • fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C3-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C3-BK

    fort(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • 手すりラウンドタイプ エンドブラケット2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ エンドブラケット2個

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2個)
    当日出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。種別エンド用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
  • 羽根10 タナカ

    羽根10

    タナカ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差 相互及び柱と横架材の接合に使用します。 10kN以上の耐力のある羽子板金物です。 柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。 本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    材質SPHC相当寸法(mm)40×100×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    359税込395
    1個(1セット)
    当日出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上シルバー
  • グレーチング用金具GCH型専用ハンドル 水本機械製作所

    グレーチング用金具GCH型専用ハンドル

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します マイナスドライバー状の部分でGCH天面のオネジを外すことができ、GCHのメネジにハンドルをネジ込むと、マンホール蓋の引上用取手となります
    用途別売の「グレーチング金具GCH型」専用ハンドルです。トラスコ品番202-3717アズワン品番64-8394-95
  • 床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 吉川化成

    床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型

    吉川化成(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    一般的な床下収納庫600角深型タイプです。 アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。 安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。 床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。 YPC吉川化成 床下収納庫6001BDJの簡易梱包製品となります。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)容量(L)約 110(約 110kg)適合板厚(mm)15外径(Φmm)616×616×高さ463(深型)枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606
  • 樹脂製角型レジスター バクマ工業

    樹脂製角型レジスター

    バクマ工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
    仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用
  • 石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業)

    石膏ボード用棚柱固定パーツ

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
    付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • カラー 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー 異形ロープ止め 丸型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ・頭部:丸型 ・全体:カラー異形鉄筋(塗装)
    用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理塗装胴部形状異形太さ(mm)13
  • 組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業

    組込型グレーチング 細目 WUCS-X型

    片岡産業(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
    種別ノンスリップ長さ(mm)995ピッチ細目種類U字溝
  • クレセント受け TOSTEM(LIXIL)

    クレセント受け

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    シルバー
  • パイプセットC用 吊ブラケット 南海プライウッド

    パイプセットC用 吊ブラケット

    南海プライウッド(1件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    形状直止
  • 複車プレス(スチール製) ヤボシ

    複車プレス(スチール製)

    ヤボシ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • D25キャップストップ 岡田装飾金物

    D25キャップストップ

    岡田装飾金物
    239税込263
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25ランナー 岡田装飾金物

    D25ランナー

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    D25レール用丸カン付ランナーです
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D25寸法(mm)カン下:19材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロックフック 若井産業

    クロックフック

    若井産業
    459税込505
    1セット(2個)
    当日出荷
    画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!石膏ボード専用フックです。 石膏ボード壁専用のフックです。 指で押すだけのラクラク取り付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。 壁掛け時計をしっかり取り付け。
    用途石こうボード壁専用フック垂直負荷重(kg)(最大)2
  • 引戸用 WCロック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    引戸用 WCロック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
    材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)28~40
  • ユニクロ強力打掛 WAKI(和気産業)

    ユニクロ強力打掛

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ユニクロの強力打ち掛けです
    材質
  • ダイカスト回転取手 WAKI(和気産業)

    ダイカスト回転取手

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    床下収納の取手して使用できます。収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ裏ビス止めどめタイプ
    付属品トラスM4×16mm材質亜鉛ダイカスト幅(mm)96高さ(mm)28取手回転取手
  • ダイカスト半回転取手 タキロンタイプ WAKI(和気産業)

    ダイカスト半回転取手 タキロンタイプ

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ
    付属品ステンレスM3×12mm材質アルミダイカスト長さ(mm)25幅(mm)85取手回転取手
  • ステンU型フック LILIEL(リリエル)

    ステンU型フック

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属品A4×25取付ビス材質ステンレス表面処理ソフトミラー
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)クロメート適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • 額縁用吊金具 鉄並Xフック中 2本針 福井金属工芸

    額縁用吊金具 鉄並Xフック中 2本針

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質サイズ安全荷重(kg)3アズワン品番64-5260-59
  • ステン ハバヒロ プレート 37.5X60 OHSATO(大里)

    ステン ハバヒロ プレート 37.5X60

    OHSATO(大里)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    159税込175
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)4.8径(mm)(棚受部)7
  • ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
  • D30伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物

    D30伸縮吊棒(V吊可能)

    岡田装飾金物
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
    用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ワンタッチ天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D30ワンタッチ天井Sブラケット

    岡田装飾金物
    399税込439
    1個
    当日出荷
    レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
    用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス装飾柱脚金物 タナカ

    ステンレス装飾柱脚金物

    タナカ(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
    用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーホルダー タナカ

    アンカーホルダー

    タナカ(3件のレビュー)
    32税込35
    1個ほか
    当日出荷
    田植え方式では、アンカーボルトの自沈や横倒れが起り易いが、当工法なら確実に固定し安心施工です。 時間が短縮され、コストも削減することができます。
    用途アンカーボルトを確実に固定します。施工精度が高くしかも経済的です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外折り大引き受け金物 タナカ

    外折り大引き受け金物

    タナカ(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。
    用途土台と大引きの接合に使用します。付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)3.2規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験短期基準耐力7.5kN
  • 後施工金物2 (梁受用) BXカネシン

    後施工金物2 (梁受用)

    BXカネシン(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
    用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
  • 風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様) SSロック

    風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)

    SSロック(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    マスターキー(別売り)対応タイプです。
    セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元
  • ステンレス製 フラット型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 フラット型フード付ガラリ

    宇佐美工業(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フラット型スタンダードタイプです。
    材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
  • ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 M型フード付ガラリ

    宇佐美工業(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
    材質ステンレス(SUS304)種類M型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 集水マス#250フタ(アナナシ) 白 サンコー(三甲)

    集水マス#250フタ(アナナシ) 白

    サンコー(三甲)(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
    種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
  • 角型スライドレジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型スライドレジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様開閉/スライド式、ステンレス網付材質アルミシルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物