45ページ目: 建築金物

38,876件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はがせるフック カ-テンふさかけ ニトムズ

    はがせるフック カ-テンふさかけ

    ニトムズ
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    しっかり貼ってきれいにはがせる、カーテンのふさかけ用フックです。シンプルカラーでお部屋のイメージをこわしません。
    用途フック ふさかけ用フック カーテン用 はがせる粘着材質ABS樹脂、合成ゴム系粘着剤幅(mm)22サイズM高さ(mm)75奥行(mm)20
  • 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 黒 MagX(マグエックス)

    超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 黒

    MagX(マグエックス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!。本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。ドアと床の間が12cmまで対応しています。
    用途スチール製ドア用材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム質量(g)141寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikari

    ワンタッチ式折りたたみ棚受け

    NewHikari
    1,298税込1,428
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。
    付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本材質仕上焼付け塗装
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲60~90mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲60~90mm

    アルファ技研
    739税込813
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
  • リバーシブル アルミ製 敷居レール 7分溝用 トップ(エイト)

    リバーシブル アルミ製 敷居レール 7分溝用

    トップ(エイト)
    979税込1,077
    1本
    翌日出荷
    U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
    用途7分の敷居溝に使用材質アルミ断面寸法(mm)3.5×20.5
  • PSサムターン非常装置H GOAL(ゴール)

    PSサムターン非常装置H

    GOAL(ゴール)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
    用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
  • 穴あきボード用 デスククランプ WAKI(和気産業)

    穴あきボード用 デスククランプ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    穴あきボードをデスクに取り付ける専用の金具となります。 クランプをデスクの板に挟み込み、ビスで穴あきボードが設置できます。 穴あきボード設置にて整理ができる収納スペースができます。
    用途穴あきボードを取り付ける事で、デスク廻りの整理整頓がおこなえます。付属品板取り付けネジ、デスク取り付けネジ材質寸法(mm)235×40板厚(mm)デスク:約40まで穴ピッチ(mm)穴あきボード:約25
  • 屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
  • アルミステーL 八幡ねじ

    アルミステーL

    八幡ねじ
    629税込692
    1セット(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)3
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    偏心カムによる上下調整機構付(±2 mm) 厚み:2 mm H寸法はインセット仕様時、扉厚+38 mmとなります。
    仕様ダンパー内蔵スライド丁番151シリーズ用材質/仕上鋼/ニッケルめっき
  • セルフィールラインⅢ内装ドア ドア丸型表示錠 TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア ドア丸型表示錠

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    シャインニッケルタイプ丸座
  • 手すりラウンドタイプ 壁付けブラケット2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 壁付けブラケット2個

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途水平設置用のブラケットです。種別壁付け用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
  • ザボレス専用ビット タナカ

    ザボレス専用ビット

    タナカ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途スクリュー座金<ザボレス>専用取付工具、19mm六角ソケット用。
  • フラット筋かいプレート タナカ

    フラット筋かいプレート

    タナカ(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
    付属品専用角ビットビスTBA-45(13本)材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材寸法(mm)155.5×150×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナ

    ラッキー印 吊戸車

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    鉄製の吊り戸車です。
    用途工場や倉庫などの引戸に。
  • にぎり式ハンドル TOSTEM(LIXIL)

    にぎり式ハンドル

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。
    付属品皿木ねじ 3.5×16 2本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
  • ステンレス製Uフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製Uフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    838税込922
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • タッチビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    タッチビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
    材質キルド鋼
  • ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業)

    ステンフラッシュ丁番

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
  • メッシュパネル用 Wネットフック 光

    メッシュパネル用 Wネットフック

    (1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2枚)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • アルミ製クーラーキャップ 西邦工業

    アルミ製クーラーキャップ

    西邦工業
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様貫通配管用材質アルミニウム寸法F(mm)7仕上アルマイト処理 Anodizedフタネジ取り外し式
  • メールボックス ホワイトグレー 中西産業

    メールボックス ホワイトグレー

    中西産業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    材質仕上塗装(ホワイトグレー)
  • 補助金具ステイ WAKI(和気産業)

    補助金具ステイ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    棚や机、家具の補強に最適。
    材質
  • ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ

    宇佐美工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイルドレールフック レール WAKI(和気産業)

    ワイルドレールフック レール

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ワイルドレールフック専用パーツ。 設置は電動ドライバーで壁に取付けるだけ。 専用のフックやバスケット、パーツBOXと組み合わせてご使用ください(別売)
    材質長さ(mm)610幅(mm)100ブラック高さ(mm)17耐荷重(kg)40
  • SSマルチ ドリフトピンMDP タナカ

    SSマルチ ドリフトピンMDP

    タナカ(1件のレビュー)
    60税込66
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 鴨居戸当り アトムリビンテック

    鴨居戸当り

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
  • 調整ストライク BIG 粉河

    調整ストライク BIG

    粉河(3件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
    材質ステンレス+樹脂
  • ブラケット SYS(シブタニ)

    ブラケット

    SYS(シブタニ)
    799税込879
    1セット(2枚)
    当日出荷
    材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
  • 取替クローザーセット(パラレル型) DIA

    取替クローザーセット(パラレル型)

    DIA(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
    用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • ピクチャー Wフック 15A TOSO

    ピクチャー Wフック 15A

    TOSO(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストホワイト許容荷重(kg)15(正面付)仕上ホワイト
  • ピクチャー Lフック TOSO

    ピクチャー Lフック

    TOSO(3件のレビュー)
    339税込373
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ホワイト許容荷重(kg)15
  • アルミパイプ取手 岡田装飾金物

    アルミパイプ取手

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    閉めたときにも余裕があるL型です。
    用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様固定ネジ・ピアスビス付トラスコ品番835-3614材質/仕上アルミ・ダイカスト質量(g)182RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • HWP-MS・PS用開閉具 第一機材

    HWP-MS・PS用開閉具

    第一機材
    2,698税込2,968
    1組(2本)
    当日出荷
    材質SS400/MF-60 電気亜鉛めっき
  • レクト30/40兼用 クランプ付ブラケットベース ヒナカ(旧:日中製作所)

    レクト30/40兼用 クランプ付ブラケットベース

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    材質スチール板厚(mm)3
  • ドリフトピン BXカネシン

    ドリフトピン

    BXカネシン(1件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    打込む材の幅にピンの長さを合わせます。
    用途プレセッターの接合具として使用します。ピン径(Φmm)12
  • 皿ビスハリケーンタイ カナイ

    皿ビスハリケーンタイ

    カナイ(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
    用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
  • スペアーキー SSロック

    スペアーキー

    SSロック(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質アルミ

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物