43ページ目: 建築金物

38,877件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド

    アームハング棚柱SS 棚柱

    南海プライウッド
    4,198税込4,618
    1セット(2本)ほか
    4日以内出荷
    可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
    材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11
  • ステンレスフランスオトシ 3001/3001-R 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレスフランスオトシ 3001/3001-R

    末広金具(SUEHIRO)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)170×25仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
  • 手すりラウンドタイプ 壁付けブラケット2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 壁付けブラケット2個

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途水平設置用のブラケットです。種別壁付け用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
  • ランドリーパイプキャップ(2個セット) INAX(LIXIL)

    ランドリーパイプキャップ(2個セット)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    セット内容2個セット(スペーサー付)
  • ステンレスハンガーユニット 四角型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスハンガーユニット 四角型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製角型レジスター バクマ工業

    樹脂製角型レジスター

    バクマ工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
    仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用
  • NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研)

    NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット)

    GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
    仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:表示錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~36バックセット(mm)51
  • Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座表示錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • ガラス用棚受 固定機能付き LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用棚受 固定機能付き

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
  • ユニクロ ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ ロープ止め 丸型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    64税込70
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ・頭部:丸型 ・胴部:ストレート
    用途区画分けや侵入防止のロープの設置
  • 鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋

    カネソウ
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    鋳鉄製集水桝用
    材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた寸法D(mm)14適合荷重歩行用
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
  • カムラッチハンドル 新日軽(LIXIL)

    カムラッチハンドル

    新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、カムラッチ台座×1ブラック
  • パイプ25.4-1.2 DIY-ID

    パイプ25.4-1.2

    DIY-ID(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ガルバリウム鋼板内径(Φmm)23外径(Φmm)25.4
  • パイプセットC用 吊ブラケット 南海プライウッド

    パイプセットC用 吊ブラケット

    南海プライウッド(1件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    形状直止
  • ストラップひも 福井金属工芸

    ストラップひも

    福井金属工芸
    199税込219
    1パック
    当日出荷
    額吊金物
    長さ(m)2安全荷重(kg)5アズワン品番64-5255-76
  • アングル丁番 WAKI(和気産業)

    アングル丁番

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
    用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。付属品取付用ビス材質亜鉛ダイカストカップ径(Φmm)35
  • アルミ製クーラーキャップ 西邦工業

    アルミ製クーラーキャップ

    西邦工業
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様貫通配管用材質アルミニウム寸法F(mm)7仕上アルマイト処理 Anodizedフタネジ取り外し式
  • トップラッチ 中西産業

    トップラッチ

    中西産業(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質カバー:樹脂 、 本体:ステンレスタイプ防火仕様仕上カバー:グレー 、 本体:バレル研磨
  • フランス落シ 中西産業

    フランス落シ

    中西産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストストローク(mm)18寸法(mm)172×25仕上サチライトクロム
  • ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ

    宇佐美工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイルドレールフック レール WAKI(和気産業)

    ワイルドレールフック レール

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ワイルドレールフック専用パーツ。 設置は電動ドライバーで壁に取付けるだけ。 専用のフックやバスケット、パーツBOXと組み合わせてご使用ください(別売)
    材質長さ(mm)610幅(mm)100ブラック高さ(mm)17耐荷重(kg)40
  • ステンレス J型フック WAKI(和気産業)

    ステンレス J型フック

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質SUS304穴径(Φmm)4寸法A(mm)15
  • マンホール開閉用バール36型 マイゾックス

    マンホール開閉用バール36型

    マイゾックス
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
    用途マンホールの開閉質量(kg)5全長(cm)約90マイゾックスコード220198
  • S型カラビナ大バラ 光

    S型カラビナ大バラ

    (1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)約40×88×7.3耐荷重(kg)約15
  • 天井フック マジッククロス8

    天井フック

    マジッククロス8(1件のレビュー)
    519税込571
    1パック(2個)
    当日出荷
    天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
    用途天井専用材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレスホワイト耐荷重(kg)3
  • カラー特厚金折 WAKI(和気産業)

    カラー特厚金折

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質厚さ(mm)3
  • かっちり掛フック ベルク

    かっちり掛フック

    ベルク
    249税込274
    1袋(2個)
    当日出荷
    石こうボード壁と木壁の両方で使えるスタンダードフック。フック部にくびれがあり、外れにくくなっています。時計を壁にぴったりかけられます
    付属品石こうボード木壁兼用ピン材質樹脂ホワイト静止荷重(kg)3(石こうボード)/6(木壁)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×35×15アズワン品番64-5264-27
  • ブラケット SYS(シブタニ)

    ブラケット

    SYS(シブタニ)
    799税込879
    1セット(2枚)
    当日出荷
    材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
  • 切り込み隠し SYS(シブタニ)

    切り込み隠し

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂仕上アイボリー
  • 床付け戸当り SYS(シブタニ)

    床付け戸当り

    SYS(シブタニ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイキャストビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
  • 棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    199税込219
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)7
  • ピクチャー Wフック 15A TOSO

    ピクチャー Wフック 15A

    TOSO(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストホワイト許容荷重(kg)15(正面付)仕上ホワイト
  • 鋳鉄製 格子蓋 第一機材

    鋳鉄製 格子蓋

    第一機材(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    材質FC200/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
  • 高耐力柱脚金物45 BXカネシン

    高耐力柱脚金物45

    BXカネシン(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理せん断強度(KN)(短期基準)9.3短期許容引張耐力(kN)45.9
  • ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 60シリーズ 標準取付

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
    シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
  • フラットボルト 栗山百造

    フラットボルト

    栗山百造(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
    付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
  • ステンレスかすがい タナカ

    ステンレスかすがい

    タナカ(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿ビスハリケーンタイ カナイ

    皿ビスハリケーンタイ

    カナイ(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
    用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物