44ページ目: 建築金物

38,876件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S型カラビナ大バラ 光

    S型カラビナ大バラ

    (1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)約40×88×7.3耐荷重(kg)約15
  • カラー特厚金折 WAKI(和気産業)

    カラー特厚金折

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質厚さ(mm)3
  • 切り込み隠し SYS(シブタニ)

    切り込み隠し

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂仕上アイボリー
  • 棚ダボ 差し込みタイプ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    179税込197
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
  • ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • ハイレバーNo.32 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • 鋳鉄製 格子蓋 第一機材

    鋳鉄製 格子蓋

    第一機材(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    材質FC200/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
  • 高耐力柱脚金物45 BXカネシン

    高耐力柱脚金物45

    BXカネシン(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理せん断強度(KN)(短期基準)9.3短期許容引張耐力(kN)45.9
  • アルミドアハンガー SD7レールシルバー ダイケン

    アルミドアハンガー SD7レールシルバー

    ダイケン(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    30kg以下の木製引戸に使用できます。
    用途木製建具引戸適合(戸車)SD7-4WB材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
  • ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 60シリーズ 標準取付

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
    シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
  • フラットボルト 栗山百造

    フラットボルト

    栗山百造(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
    付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
  • ステンレスかすがい タナカ

    ステンレスかすがい

    タナカ(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2倍筋かい <リベロ> タナカ

    2倍筋かい <リベロ>

    タナカ(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
    用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×95×120規格財・建材試験センター性能試験第06A0230号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2)法規制告示1460号第一号(ニ)耐力試験筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
  • ケース鎌錠 P3 アトムリビンテック

    ケース鎌錠 P3

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
  • ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式

    宇佐美工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ミネベアショウワ

    レバーハンドル錠 LL-15シリーズ

    ミネベアショウワ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    欠品中
    コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
    用途通路等付属品レバーハンドル仕様-寸法L(mm)LH15シリーズLL-15シリーズ寸法B(mm)-ハンドル22.5シリンダー片開き用バックセット50mm取付扉厚(mm)34~37
  • スリーブキャップ(住戸内電気設備用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    スリーブキャップ(住戸内電気設備用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
    仕様住戸内電気設備用材質ABS樹脂シルバーホワイト種類スリーブキャップ適合パイプVE-16特(18×22)
  • 首長丸一受ビス止め(Φ25mmパイプ用) アトムリビンテック

    首長丸一受ビス止め(Φ25mmパイプ用)

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
    材質亜鉛合金サイズΦ25mmパイプ用仕上ニッケルメッキ
  • 公団・公社用戸車・車のみ ヨコヅナ

    公団・公社用戸車・車のみ

    ヨコヅナ(9件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸軟銅線 菅波電線

    裸軟銅線

    菅波電線(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • らくらくロック 日本ロックサービス

    らくらくロック

    日本ロックサービス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
    用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
  • ファスナーロック 日本ロックサービス

    ファスナーロック

    日本ロックサービス(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス材質(レール)ステンレス
  • E型エンドベース BR-167 シロクマ

    E型エンドベース BR-167

    シロクマ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌材質亜鉛合金
  • 郵便差入口 ハイロジック

    郵便差入口

    ハイロジック(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
    材質本体/亜鉛ダイカスト
  • 折戸金物 ガイド ハイロジック

    折戸金物 ガイド

    ハイロジック(6件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
  • クローム二重リング ハイロジック

    クローム二重リング

    ハイロジック(3件のレビュー)
    319税込351
    1袋(16個)
    当日出荷
    キーホルダー・名札シリーズ
    材質呼び外径(mm)20内径(Φmm)17
  • ウエスタンラッチ ハイロジック

    ウエスタンラッチ

    ハイロジック(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ガーデニング金具
    用途ガーデニング材質種類ウエスタンラッチ仕上黒塗装
  • 上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
    用途引戸専用のシステム金具です。付属品+なべタッピンねじ3×20
  • 鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ

    鉄枠LP戸車プラス 丸型

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ丸型車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレックス800 長沢製作所

    キーレックス800

    長沢製作所(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質亜鉛合金
  • アルミE型レール下 光モール

    アルミE型レール下

    光モール(3件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)3.5溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器

    軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)

    日東工器(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
    用途一般家庭の屋内木製建具専用仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20
  • 固定式グレーチング専用レンチ 片岡産業

    固定式グレーチング専用レンチ

    片岡産業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。 仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。
    仕様ワンタッチ・バネ付適合M16用材質炭素鋼全長(mm)237六角対辺(mm)24ハンドル径(Φmm)14ハンドル長さ(mm)230
  • ハイブリッドⅡ丸座金 M12 カナイ

    ハイブリッドⅡ丸座金 M12

    カナイ(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
    用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
  • ST スプリングフック APLUS(クマモト)

    ST スプリングフック

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    錆びに強いSUS316製(本体)
    用途チェーンの連結等材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)

    ステンレス 強力打掛 締付

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
    用途外部扉等材質(本体)SUS304仕上バレル研磨
  • スミトモローラー戸車 鉄枠 ヨコヅナ

    スミトモローラー戸車 鉄枠

    ヨコヅナ(6件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
    用途一般建具、ガラス戸 等材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
  • マグネットキャッチ WAKI(和気産業)

    マグネットキャッチ

    WAKI(和気産業)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一動作で手軽に扉を開閉出来る。内蔵式なので目立たない。
    用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
  • 強力ドアチェーン WAKI(和気産業)

    強力ドアチェーン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
    用途防犯用 玄関扉の補助錠。
  • ステンレスW貫抜 APLUS(クマモト)

    ステンレスW貫抜

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    開閉時南京錠等でロック出来ます。
    用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物