46ページ目: 建築金物

38,876件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットレール用戸車 YDST33 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 YDST33

    ケージーパルテック(6件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質AES樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
  • 可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    可変ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。 ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能 大型ツマミで使いやすい! ラッチ音低減
    寸法(mm)Φ35×57.6材質(つまみ)PC
  • クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    クーラースリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    蓋は、はめ込み式になっております。
    仕様蓋/はめ込み式材質ABS樹脂シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ
  • カバー付坪受 BEST(ベスト)[金物]

    カバー付坪受

    BEST(ベスト)[金物]
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途フランス落・丸落の受材質本体:黄銅、カバー:ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。横型ブラケット
    仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • 天井点検口(デラックスタイプ) ダイケン

    天井点検口(デラックスタイプ)

    ダイケン(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
    用途軽天下地・木下地両用天井点検口付属品ボード押え×4、ハンガー×4材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
  • SUSポスト口裏ビス用 ACE(エース)

    SUSポスト口裏ビス用

    ACE(エース)(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。
    材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
  • 網戸用取替戸車 中芯タイプ戸車のみ ハイロジック

    網戸用取替戸車 中芯タイプ戸車のみ

    ハイロジック(12件のレビュー)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    適合ねじ(mm)約2.8×6入数(個)2
  • ミニコ型 ハイロジック

    ミニコ型

    ハイロジック(5件のレビュー)
    459税込505
    1袋(2個)
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質鉄/ニッケルメッキ寸法(mm)12×14×27.5mm備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
  • ワンタッチフック 岡田装飾金物

    ワンタッチフック

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    グランドフックと使用し、シートを固定します。
    用途D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。材質/仕上スチール質量(g)10
  • アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikari

    アルミ新ランドリーホルダーミニ

    NewHikari(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
    用途壁付型全長(mm)295耐荷重(kg)100サイズ(mm)295
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
    用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)適合切込穴型形状Φ30丸車輪径(Φmm)30タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
  • コの字転倒防止金具 アトムリビンテック

    コの字転倒防止金具

    アトムリビンテック(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重ね家具の上置きと下台との固定金具です。
    用途屋内用家具等に材質/仕上鋼/クロメート
  • ベアリング複車 フレキシブルタイプ ダイケン

    ベアリング複車 フレキシブルタイプ

    ダイケン(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
  • ステンレス製ドアストッパー 光

    ステンレス製ドアストッパー

    (8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
    用途戸当、当り止めに。トラスコ品番389-3090材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂質量(kg)1シルバー寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
  • ユニバーサル手すり シロクマ

    ユニバーサル手すり

    シロクマ(8件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)材質タモ集成材+亜鉛合金寸法H(mm)74構造金具部/ダイカスト寸法H1(mm)55寸法B(Φmm)43寸法A(Φmm)35
  • ホームレバー 空錠 GIKEN(川口技研)

    ホームレバー 空錠

    GIKEN(川口技研)(18件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm
    用途カギなし材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45
  • かすがい ノーブランド

    かすがい

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途部材上下の接合表面処理電気亜鉛メッキ
  • セラミックつまみ WAKI(和気産業)

    セラミックつまみ

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
    用途ツマミ材質セラミック種類つまみ
  • 真鍮丸球ネジ締 WAKI(和気産業)

    真鍮丸球ネジ締

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
    用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠寸法D(mm)30寸法B(mm)31寸法C(mm)22
  • 硬鋼線 TRUSCO

    硬鋼線

    TRUSCO(5件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用材質
  • ジョイント金具19型Zステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Zステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • 不等辺アングル クローム TRUSCO

    不等辺アングル クローム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
  • AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール)

    AD取替用 シリンダー

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    刻印【シルバー】33.6
  • ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用物干 SPI型

    GIKEN(川口技研)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
    用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレスリング外径(Φmm)61リング内径(Φmm)43材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68リング厚(mm)13
  • 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ

    会所マス用グレーチング細目ノンスリップ

    イズミ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
    材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ
  • C型伸縮レール シーソー(三扇金属)

    C型伸縮レール

    シーソー(三扇金属)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    壁取付用受金具4個、ランナー28個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
    用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1100~2000生地色タイプダブル
  • アルミ鴨居上レール 浜国

    アルミ鴨居上レール

    浜国
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
    用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です材質アルミ
  • 感知式地震対策ラッチH型 本体 シモダイラ

    感知式地震対策ラッチH型 本体

    シモダイラ
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る地震対策ラッチです。扉を開閉しても音がしないタイプのラッチです。地震で揺れている時だけ扉をロックし、揺れが止まると自動的に解除します。通常は普通に開閉できます。
  • 下ガイド用レール アトムリビンテック

    下ガイド用レール

    アトムリビンテック
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ押し出し材シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
  • ブルムスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズ アイワ金属

    ブルムスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズ

    アイワ金属
    599税込659
    1個
    当日出荷
    丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
    材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
  • 軒天換気孔(山水) 真田化鋼(S・ROSE)

    軒天換気孔(山水)

    真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
    用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ
  • モリギン ストップ付き差込みダボ ACE(エース)

    モリギン ストップ付き差込みダボ

    ACE(エース)
    169税込186
    1パック(2個)
    当日出荷
    ストップ付き差込みダボの後部交換用として。
    用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。材質スチール、プラスチック規格M型仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイアンバー NewHikari

    アイアンバー

    NewHikari(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    しっかりとした素材感のあるアイアンバー。 インテリアスタイルを選びません。 取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。 多用途に使えます。
    付属品鉄(+)皿木ねじ/ユニクロメッキ(頭白塗装) 2.7×16(5本…予備1本含む)材質/仕上鉄/艶消し白塗装ホワイト
  • ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ

    ステンレスパンチングカゴ SPB

    イズミ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
    用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質SUS304高さ(mm)53
  • アルミ合金製空気孔 APK-H型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製空気孔 APK-H型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
  • 仮枠アンカー 児玉

    仮枠アンカー

    児玉(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HIPS樹脂ブラック
  • アルミ等辺アングル ハイロジック

    アルミ等辺アングル

    ハイロジック
    269税込296
    1本
    3日以内出荷
    アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
    材質アルミシルバー
  • 床下収納庫(600×600用)浅型タイプ 城東テクノ

    床下収納庫(600×600用)浅型タイプ

    城東テクノ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    点検口にセットするだけの便利な収納庫。
    材質PP寸法(mm)564×564×280アイボリー容量(L)60耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物