48ページ目: 建築金物

38,876件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    スリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
    材質ABS樹脂種類スリーブキャップ
  • 打掛錠(引戸用) SYS(シブタニ)

    打掛錠(引戸用)

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
    材質真鍮仕上ダルクロームメッキ適合扉厚(mm)36~40
  • ステンレスローラーキャッチ ACE(エース)

    ステンレスローラーキャッチ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮本数(付属ビス)4
  • 上部外れ止め ハイロジック

    上部外れ止め

    ハイロジック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    備考サッシ名(BL防音、高層型)
  • ステンレス舟底引手 ハイロジック

    ステンレス舟底引手

    ハイロジック(4件のレビュー)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    種類引手
  • キャノンつまみ ハイロジック

    キャノンつまみ

    ハイロジック
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    付属品M4×28 ねじ材質亜鉛ダイカスト種類つまみ
  • お助けスロープ ハイロジック

    お助けスロープ

    ハイロジック(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
    材質天然木(テープ付)長さ(mm)700ライトオーク
  • 円筒丁番 BH型 LAMP(スガツネ工業)

    円筒丁番 BH型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
    用途家具用材質黄銅材質/仕上黄銅/素地仕上素地
  • レバーハンドル錠 CLシリーズ ミネベアショウワ

    レバーハンドル錠 CLシリーズ

    ミネベアショウワ(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
    付属品レバーハンドル仕様6本ピンシリンダー寸法L(mm)LH15AシリーズCLシリーズ寸法B(mm)40取付扉厚(mm)34~37
  • 1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付 大黒製作所

    1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付

    大黒製作所(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
    用途事務所、工場内ドア。トラスコ品番380-2981材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
  • 1.5倍筋かいリベロ タナカ

    1.5倍筋かいリベロ

    タナカ(2件のレビュー)
    339税込373
    1セット
    当日出荷
    床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)。金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
    用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)32.3×120×97.3規格財・建材試験センター性能試験第06A0232号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第一号(ハ)耐力試験筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
    形状角型
  • ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
    付属品ピン材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
  • Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質ハンドル・座:アルミダイカスト種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
  • ホスクリーン EK型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン EK型

    GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
    材質アルミダイカスト/焼付け塗装全長(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)サイズ(mm)550
  • フリーダム45プレート カナイ

    フリーダム45プレート

    カナイ(5件のレビュー)
    309税込340
    1セット
    当日出荷
    筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
    用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)材質JIS・G3302 SGHC規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
  • 真鍮メッキアオリ止め WAKI(和気産業)

    真鍮メッキアオリ止め

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    取り付けと操作が簡単な安価タイプ。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)真鍮
  • ジョイント金具19型Jステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Jステンレス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • フリーパイプブラケット フジテック・ジャパン

    フリーパイプブラケット

    フジテック・ジャパン
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト(ブラケット・座)/ステンレス(パイプ)
  • 面付129丁番 キンマツ

    面付129丁番

    キンマツ
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(軸)SUS304(ステン)
  • ステンレスつか金具 HOJO

    ステンレスつか金具

    HOJO
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • クローゼット押し入れフリーラック伸縮タイプ2台 伸晃

    クローゼット押し入れフリーラック伸縮タイプ2台

    伸晃(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2台)
    11日以内出荷
    押入れのスペースをもっと有効活用
    材質棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)高さ(mm)350・400質量(g)1700(1台あたり)耐荷重(kg)30(1台あたり)縦(mm)370横(mm)765~920
  • 直線ワイヤー ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    直線ワイヤー ステンレス線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1パック(50本)ほか
    当日出荷
    巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
    用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質ステンレス長さ(mm)200
  • 伸縮棚 アイリスオーヤマ

    伸縮棚

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1台
    翌日出荷
    高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
    材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキホワイト
  • アルミ線 エスコ

    アルミ線

    エスコ
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    重量が基準となりますので長さは多少異なります。
    材質アルミ質量(kg)1
  • ピクチャーレールセット レール10 ベルク

    ピクチャーレールセット レール10

    ベルク
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
    付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
  • 下部ガイド 壁付タイプ アトムリビンテック

    下部ガイド 壁付タイプ

    アトムリビンテック
    879税込967
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質鋼、SUS430、POM仕上スズコバルトメッキ
  • アルミパイプハンドル 角座 アイワ金属

    アルミパイプハンドル 角座

    アイワ金属
    579税込637
    1本
    当日出荷
    アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です 引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
    材質本体:アルミ、座:ABS樹脂シルバー使用ビス(mm)付属:トラス4×25
  • 不燃パイプ カナイ

    不燃パイプ

    カナイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
    用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。材質鋼板
  • 細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
  • 平折 八幡ねじ

    平折

    八幡ねじ
    89税込98
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄でユニクロめっきです。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
  • 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ

    金具用石こうピンLONG

    八幡ねじ
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
    用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
  • 真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)

    真鍮製アングルハンドル SNB型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
    材質黄銅(真鍮)高さ(mm)18寸法L(mm)50寸法P(mm)30取手取手
  • ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF イズミ

    ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF

    イズミ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 ステンレス製でサビにくい。
    材質SUS304
  • モリギン ユニクロ横折金具Bタイプ ACE(エース)

    モリギン ユニクロ横折金具Bタイプ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
    用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ
  • PRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    PRP150フィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物]
    2,888税込3,177
    1セット
    当日出荷
    PRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)207ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ140捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • ワンタッチスライド丁番 40mmカップ K9(駒谷)

    ワンタッチスライド丁番 40mmカップ

    K9(駒谷)
    479税込527
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BK

    fort(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • アンカー戸当 TRUSCO

    アンカー戸当

    TRUSCO(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    スタンダードな戸当です。
    用途玄関ドアに。トラスコ品番195-5980セット内容C10アンカーボルト幅(mm)45材質/仕上亜鉛ダイカスト 、樹脂サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)170縦(mm)52アズワン品番64-8407-67座径F(Φmm)30
  • 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン

    防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS

    ロックマンジャパン
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
    用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物