カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 建物管理・メンテナンス(1)
        • グレーチング・排水設備商品(99)

建築金物 :「300 桝」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 ニムラ鋼板製組構式グレーチング 改良桝用ニムラ(5件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ改良桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
四面つば付桝蓋 改良桝300用 奥岡製作所四面つば付桝蓋 改良桝300用奥岡製作所
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19質量(kg)3.5ピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
集水マス#250本体 白 サンコー(三甲)集水マス#250本体 白サンコー(三甲)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
鋼板製組構式グレーチング 溜桝用 ニムラ鋼板製組構式グレーチング 溜桝用ニムラ(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
集水マス#300鋳鉄フタ 黒 サンコー(三甲)集水マス#300鋳鉄フタ 黒サンコー(三甲)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
用途300×300mmサイズの集水桝に適合するフタとなります。種別SK919354材質鋳鉄種類ますぶた外寸法(縦×横×深さ)(mm)315×315×20
落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
仕様ブレ止め付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
四面つば付桝蓋 奥岡製作所四面つば付桝蓋奥岡製作所
4,398税込4,838
1枚
7日以内出荷
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)形状ノンスリップ
細目ためますぶた イズミ細目ためますぶたイズミ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)12.5寸法H(mm)19アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋 カネソウ鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋カネソウ
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用種類みぞぶた寸法D(mm)14材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
集水マス#250フタ(アナナシ) 白 サンコー(三甲)集水マス#250フタ(アナナシ) 白サンコー(三甲)(9件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
特殊改良桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション特殊改良桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
特殊改良桝用グレーチングです。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
縞鋼板枡蓋 鋼板製 法山本店縞鋼板枡蓋 鋼板製法山本店
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様ズレ止め付材質鋼板本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用
鋼板製グレーチング 会所用〈溜桝〉ますぶた〈組構式〉 プレーンタイプ SUD(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 会所用〈溜桝〉ますぶた〈組構式〉 プレーンタイプ SUD(一般型)ニムラ
4,798税込5,278
1枚
13日以内出荷
会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の普通目プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 片岡産業集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付片岡産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本
高耐圧外桝蓋 取っ手付き ミツマル高耐圧外桝蓋 取っ手付きミツマル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂耐荷重T-8
リーブスクリーン 第一機材リーブスクリーン第一機材
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋カネソウ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1組
6日以内出荷
鋳鉄製集水桝用
種類みぞぶた
鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色 法山本店鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色法山本店
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称はフタ径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様枠付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色適合車種乗用車用
鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色 法山本店鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色法山本店
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
歩道用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様足付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色適合車種歩道用
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
33,980税込37,378
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
8,898税込9,788
1セット
3日以内出荷
落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100適合荷重総質量2000kgまで
アメニティステップ(オールステン) フレックスシステムアメニティステップ(オールステン)フレックスシステム
73,980税込81,378
1箱(5本)
5日以内出荷
コンクリート壁に叩き込んで使うアンカー固定式です
用途利用されている箇所:河川・水路・浄化センター・マンホール・桝・雨水桝・法面・下水道再構築・水源地・配水池・ポンプ場・防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等材質芯材:SUS304、アンカー部:SUS304寸法H(mm)260寸法P(mm)273寸法H1(mm)180寸法H2(mm)80寸法Φ1(mm)25.4寸法Φ2(mm)25寸法Φ3(mm)27
鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色 法山本店鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色法山本店
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称は穴径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様枠付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色高さH(mm)40適合車種乗用車用
鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(改良桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(改良桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)ニムラ
5,398税込5,938
1枚
13日以内出荷
四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。
用途改良桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 桝用ますぶた プレーンタイプ 普通目 PGM(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 桝用ますぶた プレーンタイプ 普通目 PGM(一般型)ニムラ
2,598税込2,858
1枚
13日以内出荷
正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止)ニムラ
9,198税込10,118
1枚
13日以内出荷
都営住宅局型CDますぶた。細目型ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)ニムラ
6,298税込6,928
1枚
13日以内出荷
四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
四面つば付桝蓋 溜桝300用 奥岡製作所四面つば付桝蓋 溜桝300用奥岡製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19質量(kg)3.9ピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
スチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用 カネソウスチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用カネソウ
9,698税込10,668
1枚
6日以内出荷
スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)カネソウ
23,980税込26,378
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
種類ますぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
スチール製グレーチング 滑り止め模様付 都営住宅型CDます用 カネソウスチール製グレーチング 滑り止め模様付 都営住宅型CDます用カネソウ
8,998税込9,898
1枚
6日以内出荷
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)カネソウ
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
適合荷重歩行用種類ますぶたピッチ細目等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
25,980税込28,578
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所縞鋼板製集水桝用ます蓋奥岡製作所(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた高さ(mm)24.5
ボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーションボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
特殊改良桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション特殊改良桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
特殊改良桝用グレーチングです。くさり付です。
用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型)ニムラ
12,980税込14,278
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型)ニムラ
7,598税込8,358
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物