絞り込み
プラグ形状
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・SCHAFFNER・エスコ・ELPA・オーム電機・神保電器・エコー電子(EDK)・SK11・大黒屋ホールディングス(森電機)・TRUSCO・H&H・タイカツ・RS PRO・bitstrong(ビットストロング)・omron(オムロン)・東芝ライテック・STAR Light・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: コンセント(FA)

特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
566件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器取付専用 インレット 2P 15A 125V 明工社

    機器取付専用 インレット 2P 15A 125V

    明工社(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
    用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプミルキーホワイトタイプ圧着端子結線可否:×種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250
  • プラグ3P グリップ付 明工社

    プラグ3P グリップ付

    明工社(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムプラグ接地3P 明工社

    ゴムプラグ接地3P

    明工社
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9888形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 平刃形ハイパープラグ アメリカン電機

    平刃形ハイパープラグ

    アメリカン電機
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    耐圧防爆型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    形状平刃全長(mm)128種類プラグ適合ケーブル外径(Φmm)16.5
  • ゴムプラグ3P 明工社

    ゴムプラグ3P

    明工社(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-5162形状平刃タイプ質量(g)75種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2 .VCT1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
  • 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 3P20Aゴムプラグ 明工社

    3P20Aゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-5171形状平刃タイプ質量(g)100種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)70適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5対応RoHS寸法C(Φmm)11~14.5寸法A(Φmm)52適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 引掛形 プラグ アメリカン電機

    引掛形 プラグ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
    定格接地形3P 20A 480V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
  • 3P30Aゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    3P30Aゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
  • 3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)

    3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    種別コネクタボディ形状引掛ブラック種類引掛防水ゴムコードコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)60プラグ形状3P 60A 250V
  • 防水ゴムプラグ接地3P ELPA

    防水ゴムプラグ接地3P

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231BH
    形状平刃種類プラグ定格250V 20A
  • 抜け止め防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    抜け止め防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状抜止タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線径(Φmm)9.6~12差込口形状2P 15A 125V抜止形
  • 引掛プラグ2P 明工社

    引掛プラグ2P

    明工社
    459税込505
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛ゴムコネクターボデー3P 明工社

    引掛ゴムコネクターボデー3P

    明工社
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9586形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 2P20Aコネクターボデー 明工社

    2P20Aコネクターボデー

    明工社(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9187形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • フランジインレット アメリカン電機

    フランジインレット

    アメリカン電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    備考ナイロンケース極数接地2P寸法L(mm)50.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)43.5適合電線(mm2)2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合コードコネクタボディ7114GN、7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30
  • ポニーキャップ Panasonic(パナソニック)

    ポニーキャップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ブラックタイプ袋打・平形コード両用定格15A 125Vプラグ形状2P 15A 125V
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形3P

    アメリカン電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)52差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形3P

    アメリカン電機
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P寸法(Φmm)22定格電流(A)60
  • コードコネクタボディ平刃形 3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 3P

    アメリカン電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数3P寸法L(mm)114定格電圧(V)250定格電流(A)50寸法B(Φmm)23適合プラグR532差込口形状3P 50A 250V
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9478形状平刃タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P寸法L(mm)115定格電圧(V)250寸法A(mm)82定格電流(A)60寸法B(Φmm)23寸法A(Φmm)75適合埋込コンセント8620N適合コードコネクタボディ-差込口形状3P 60A 250V
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR334差込口形状3P 30A 250V
  • コードコネクタ ボディ 2P Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ ボディ 2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法C(mm)39適合電線(mm2)1.25~2適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード差込口形状2P 15A 125V
  • 防水ゴムボディ接地2P ELPA

    防水ゴムボディ接地2P

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-121PH
    仕様高容量・特殊配線用形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)より線2CT1.25~2.0VCT2.0差込口形状接地2P 15A 125V
  • 引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー) アメリカン電機

    引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)

    アメリカン電機
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 接地3P20A引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A引掛防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引張による抜け落ちを防止する引掛形防水ゴムキャップ。アース付きの為三相200V機器や動力設備で安全に使用可能です。
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 引掛形 プラグ アメリカン電機

    引掛形 プラグ

    アメリカン電機
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。圧着端子式のみVCT 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線VCT 3.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    定格接地形2P 15A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT2防水×
  • ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    容量10個タイプキャブタイヤコード用種類ゴムキャップ定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06

    SCHAFFNER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●Schaffner デュアルヒューズインレットSchaffner IEC インレットフィルタは、オスタイプのデュアルヒューズ付きパネル取り付けデバイスで、 C14 IEC コネクタ電源入力モジュールを備えています。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A で、高性能の電流定格を備えています。ブリード抵抗器と Y2 コンデンサを備えた医療用タイプです。このフィルタの動作周波数は 50 Hz → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点便利で高度に統合されたモジュール ヒューズ引き出しに簡単にアクセス可能 2 極ロッカースイッチ ファストン端子 最大漏洩電流は 190 μ A です 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途電気 / 電子機器 医療機器 家庭用機器 単相及びスイッチモード電源 テスト / 測定機器認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IP40定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN261-4-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN261-4-06

    SCHAFFNER
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●小型のFN261、IEC950準拠. 軽量構造 携帯機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード 白 ムービープラグ STAR Light

    延長コード 白 ムービープラグ

    STAR Light
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    電源コードの延長用。家電製品等の延長用コードとして使用できます。
    仕様ムービープラグ形状平刃種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15極数(P)2
  • 防水ゴムプラグ2P ELPA

    防水ゴムプラグ2P

    ELPA
    729税込802
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-12BH
    形状平刃種類プラグ定格125V 15A
  • ゴムプラグ2P ELPA

    ゴムプラグ2P

    ELPA
    329税込362
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用
    形状平刃種類プラグ定格125V 15A
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
  • キャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P
  • 接地2P15A引掛タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A引掛タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 引掛プラグ接地2P 明工社

    引掛プラグ接地2P

    明工社
    529税込582
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9471形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

コンセント(FA)