カテゴリ
絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(27)
- 2P 20A 250V(19)
- 3P 15A 250V(15)
- 3P 20A 250V(19)
- 3P 30A 250V(13)
- (引掛形)2P 15A 125V(11)
- (引掛形)2P 20A 250V(12)
- (引掛形)3P 20A 250V(17)
- (引掛形)3P 30A 250V(9)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(22)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(8)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(12)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(17)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(26)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(23)
- 接地2P 15A 125V(32)
- 接地2P 15A 250V(15)
- 接地3P 15A 250V(13)
- 接地3P 20A 250V(24)
- 接地3P 30A 250V(12)
- プラグ形状をもっと見る
ブランド
- アメリカン電機(160)
- 明工社(137)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- SCHAFFNER(36)
- エスコ(22)
- ELPA(20)
- オーム電機(14)
- 神保電器(9)
- エコー電子(EDK)(9)
- SK11(9)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(8)
- TRUSCO(7)
- H&H(6)
- タイカツ(4)
- RS PRO(3)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 東芝ライテック(1)
- STAR Light(1)
- ブランドをもっと見る
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・SCHAFFNER・エスコ・ELPA・オーム電機・神保電器・エコー電子(EDK)・SK11・大黒屋ホールディングス(森電機)・TRUSCO・H&H・タイカツ・RS PRO・bitstrong(ビットストロング)・omron(オムロン)・東芝ライテック・STAR Light・ブランドをもっと見る
8ページ目: コンセント(FA)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

引掛形 コネクタボディ 白
アメリカン電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状引掛タイプ色白種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20NEMA規格NEMA L5-20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
引掛防水ゴムプラグ接地3P20A
ELPA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231BH形状引掛種類プラグ
抜止防水ゴムコンボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷形状抜止タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線径(Φmm)9.6~12差込口形状2P 15A 125V抜止形
引掛コーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)63定格電流(A)20寸法B(mm)37適合電線(mm2)1.25・2寸法C(Φmm)46差込口形状3P 20A 250V引掛形
プラグ引掛形 2P
アメリカン電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷形状引掛タイプ色黒タイプゴムカバー種類プラグ極数2P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)53適合埋込コンセント2320適合コードコネクタボディ2324R差込口形状2P 30A 250V引掛形
接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー
明工社¥4,198税込¥4,6181個欠品中形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
3P アース端子付パネル型ACアウトレット
エコー電子(EDK)¥269税込¥2961個4日以内出荷AC電源用のアース端子付パネル型アウトレット。定格10A 250VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×30×27.5接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
2P パネル型ACアウトレット
エコー電子(EDK)¥298税込¥3281個4日以内出荷AC電源用のパネル型アウトレット定格15A 125VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×15×22接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
引掛形 コネクタボディ
アメリカン電機¥869税込¥9561個翌日出荷電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。定格接地形2P 15A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT2防水×
電源インレット(ネジ止め式)
LINKMAN¥219税込¥2411個3日以内出荷ACケーブルを機器につなぎこむインレットです。 本製品はネジ止め式なので取り付けに多少手間はかかりますが穴加工はワンタッチ取り付け型よりも楽です。メガネ型もあります。備考取り付け径に関しては図面を参照極数3極定格250V-10A色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプネジ止め
防水形機器用アウトレット
アメリカン電機¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷色白色防塵防水性能IP44適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6、22
防水カバー
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形プラグに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています質量(g)94対応防水形プラグ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品
耐圧防爆型プラグ
大黒屋ホールディングス(森電機)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。仕様(遮断方式)インターロックスイッチサイズコンセントハブ:G3/4(22)極数3定格電圧(V)250
延長コード 白 ムービープラグ
STAR Light¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から8日以内出荷電源コードの延長用。家電製品等の延長用コードとして使用できます。仕様ムービープラグ形状平刃色白種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15極数(P)2
アウトレット プレート
マサル工業¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。材質ABS寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
防水プラグ
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷交換用防水プラグです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)AC250定格電流(A)20対応防雨差込口形状接地3P 20A 250V
接地防水プラグ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプタイプアースピンタイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状接地2P 15A 125V
ゴムプラグ
SK11¥769税込¥8461個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V
AC250V/30A 防水型プラグ(3P)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
引掛防水コネクターボデー2P
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番735-9560形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形
引掛ゴムプラグ2P防水兼用
明工社¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番735-9543形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
3P20Aコネクターボデー
明工社¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番735-9195形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
抜止複式機器用アウトレット白
アメリカン電機¥999税込¥1,0991個当日出荷色白極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)
大黒屋ホールディングス(森電機)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。区分防水コンセント極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P
アメリカン電機¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66
コードコネクタボディ平刃形 接地3P
アメリカン電機¥7,298税込¥8,0281個当日出荷トラスコ品番442-9443形状平刃タイプ色黒タイプゴムカバー種類ボディ極数接地3P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)寸法B(Φmm)18適合プラグR342差込口形状接地3P 30A 250V
30A プラグ
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状平刃種類ゴムプラグ寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112定格容量(A)30(250V)
接地2P30A防水ゴムコードコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷種別コネクタ(セット品)形状平刃色ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
引掛形 プラグ(ナイロンカバー)
アメリカン電機¥1,298~税込¥1,428~1セット5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。形状引掛種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)