絞り込み
プラグ形状
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・SCHAFFNER・エスコ・ELPA・オーム電機・神保電器・エコー電子(EDK)・SK11・大黒屋ホールディングス(森電機)・TRUSCO・H&H・タイカツ・RS PRO・bitstrong(ビットストロング)・omron(オムロン)・東芝ライテック・STAR Light・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: コンセント(FA)

FA現場のお役立ち情報
567件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強電用ゴムボディ オーム電機

    強電用ゴムボディ

    オーム電機
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 強電用ゴムプラグ オーム電機

    強電用ゴムプラグ

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線径(Φmm)10.5~13.5差込口形状2P 20A 250V
  • コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラック種類セット品極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5差込口形状2P 20A 250V
  • 引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコンボディ

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250寸法A(mm)98定格電流(A)20寸法B(mm)51.5寸法C(Φmm)13.5適合電線径(Φmm)10.5~13.5差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • 防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形3P

    アメリカン電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P寸法(Φmm)35定格電流(A)100
  • 防水形プラグ 引掛形2P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形2P

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)55.4差込口形状2P 30A 250V引掛形
  • コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 3P

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)35
  • コードコネクタボディ 引掛形2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合圧着端子R3.5-4差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • 250V コネクターボディ エスコ

    250V コネクターボディ

    エスコ
    745税込820
    1個
    4日以内出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 防水ゴムプラグ3P ELPA

    防水ゴムプラグ3P

    ELPA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23BH
    仕様高容量・特殊配線用形状平刃タイプ質量(g)134種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)より線2CT2.0~3.5VCT3.5差込口形状3P 20A 250V
  • 接地ゴムプラグ H&H

    接地ゴムプラグ

    H&H
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1CT2CT(0.75~2)、2PNCT(0.75~2)、VCT(S)(0.75~2)、VCTF(S)(2)、CTF(1.25~2)適合端子0.75~1.25(R1.25~3.5)R2~3.5差込口形状接地2P 15A 125V
  • 2P30A防水ゴムコードコネクタ Panasonic(パナソニック)

    2P30A防水ゴムコードコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    32日以内出荷
    種別コネクタ(セット品)形状平刃ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状2P定格電流(A)30プラグ形状2P 30A 250V
  • 引掛形 防水形プラグ アメリカン電機

    引掛形 防水形プラグ

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。 専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。 電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。
    形状引掛質量(g)198.1種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L15-30防水保護等級IP65相当品
  • 引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機

    引掛形 機器用アウトレット

    アメリカン電機
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    質量(g)23.1規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15)

    明工社
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
  • 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠) 明工社

    接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠)

    明工社
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠) 明工社

    480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠)

    明工社
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)480定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 480V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    2,698税込2,968
    1セット
    6日以内出荷
    2芯・3芯の両方に対応した防雨型ゴムプラグです。ポッキンプラグ仕様で2P・3P兼用、125V・15A、合計1500Wまで対応します。ワニ口クリップ付きアース線を備え、トラッキング対策・二重絶縁・難燃性樹脂を採用した安全設計です。
    用途LED投光器や電動工具などの電源コードへのプラグ取り付け、工事現場、建設現場、屋外作業などの電源接続に。
  • 接地防水ゴムボデー タイカツ

    接地防水ゴムボデー

    タイカツ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・130V対応の電源接続用品です。
    用途電気機器への電源接続に。タイプ2極接地型電圧(V)125本体寸法(mm)90×45×45本体質量(g)75容量(A)15
  • 接地防水ゴムプラグ タイカツ

    接地防水ゴムプラグ

    タイカツ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・129V対応の電源接続用品です。
    用途電気機器への電源接続に。タイプ2極接地型電圧(V)125本体寸法(mm)85×37×37本体質量(g)40容量(A)15
  • 2P防水ゴムプラグ タイカツ

    2P防水ゴムプラグ

    タイカツ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・127V対応の電源接続用品です。
    用途電気機器への電源接続に。タイプ防水電圧(V)125本体寸法(mm)85×38×38本体質量(g)45容量(A)15コンセント1口
  • 2Pゴムプラグ タイカツ

    2Pゴムプラグ

    タイカツ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・125V対応の電源接続用品です。
    用途電気機器への電源接続に。タイプ丸型電圧(V)125本体寸法(mm)72×75×30本体質量(g)30容量(A)15コンセント1口
  • パネルマウント型ACアウトレット HD-M2 (2P 15A 125V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウント型ACアウトレット HD-M2 (2P 15A 125V)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷
    機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 1-15R」規格(15A / 125V)に対応しております。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。
    用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)6極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
  • パネルマウント型ACアウトレット HD-M (接地2P 15A 125V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウント型ACアウトレット HD-M (接地2P 15A 125V)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷
    機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)に対応しており、2ピンプラグはもちろん、接地極(アースピン)付きの3ピンプラグもそのまま差し込むことができます。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。
    用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)10極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
  • スナップインプラグ ワゴジャパン

    スナップインプラグ

    ワゴジャパン
    25,980税込28,578
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)19.8/0.78インチブラック取付スナップインフランジ高さ(mm)16/0.63インチ寸法奥行:39.85/1.569インチ極数2定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • 接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    プラグを差し込んでひねる事でロックされ、振動や引張による抜けを防止する引き掛け型コネクタボディ(メス側)。屋外や水気のある環境で使用できる防水タイプです。
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 2P15A防水ゴムコード コネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    2P15A防水ゴムコード コネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    屋外や湿気のある場所で使用する延長コード・電源コードのメス側コネクタ(ボディ)。ゴム製で雨や水滴のかかる場所での使用に適する。
    種別JIS防雨型形状平刃タイプタイプ2P15A防水ゴムコードコネクタボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15端子巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
  • 2P15Aゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    2P15Aゴムコードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    7,098税込7,808
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    延長コードや移動用電源コードの先端に取り付けるメス側コネクタ(ボディ)。工事現場や作業場などでの使用に適したゴム製。
    形状平刃タイプタイプ2P15Aゴムコードコネクタボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15端子巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
  • 接地3P20A防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    防水ゴムコードコネクタボディと組み合わせて使用するプラグ側(オス側)の防雨形キャップ。主に三相200V設備や屋外電源延長コードに使用されます。アース端子付きで高い安全性を確保。
    種別キャップ形状平刃タイプタイプ接地3P20A防水ゴムキャップ極数接地3P定格電圧(V)125コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式
  • 接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック)

    接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    接地3P20A250Vキャップ。電源コードの先端に取付けるプラグキャップです。
    種別キャップ形状平刃タイプブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
  • 小形接地15Aゴムキャップ(125V)(Φ32) Panasonic(パナソニック)

    小形接地15Aゴムキャップ(125V)(Φ32)

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    小型タイプで配線器具への接続に使用。耐衝撃性のあるゴムボディ、電線を端子へ固定する巻締端子式。
    用途業務用・工事用の電源プラグ部品種別キャップ形状平刃タイプ定格電圧(V)125コンセント形状接地2P定格電流(A)15端子巻式端子式
  • プラグ アメリカン電機

    プラグ

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    黒色適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5単重(g)72.3難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 引掛形 コネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ

    アメリカン電機
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
    定格接地形3P 20A 480V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
  • 引掛ゴムコネクター エスコ

    引掛ゴムコネクター

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌々日出荷
    接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。
    寸法(mm)Φ62×73×93定格容量20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • ゴムプラグ エスコ

    ゴムプラグ

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌々日出荷
    2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。
    寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 食洗器用 神保電器

    食洗器用

    神保電器
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    ピュアホワイト
  • 電子コンベック用 神保電器

    電子コンベック用

    神保電器
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
  • マークシート 神保電器

    マークシート

    神保電器
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    同一マークシートマークカードのセット方法1スイッチのツマミをOFF側に倒した状態でカードホルダーを引き上げて取りはずす。2カードホルダーにマークカードをセットする。3カードホルダーをスイッチのツマミにあてがいON側に反転させながらカードホルダーを押し込んでセットする。

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

コンセント(FA)