絞り込み
プラグ形状
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・ELPA・エスコ・オーム電機・神保電器・エコー電子(EDK)・SK11・TRUSCO・H&H・タイカツ・大黒屋ホールディングス(森電機)・bitstrong(ビットストロング)・omron(オムロン)・東芝ライテック・STAR Light・ワゴジャパン・マサル工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: コンセント(FA)

FA現場のお役立ち情報
513件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9478形状平刃タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P寸法L(mm)115定格電圧(V)250寸法A(mm)82定格電流(A)60寸法B(Φmm)23寸法A(Φmm)75適合埋込コンセント8620N適合コードコネクタボディ-差込口形状3P 60A 250V
  • プラグ引掛形 2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 2P

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数2P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)53適合埋込コンセント2320適合コードコネクタボディ2324R差込口形状2P 30A 250V引掛形
  • 250V プラグ エスコ

    250V プラグ

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃
  • 20A プラグ エスコ

    20A プラグ

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    形状平刃種類プラグ
  • 接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 3P アース端子付パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK)

    3P アース端子付パネル型ACアウトレット

    エコー電子(EDK)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    AC電源用のアース端子付パネル型アウトレット。
    定格10A 250VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×30×27.5接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
  • 引掛形 コネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ

    アメリカン電機
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    定格接地形2P 15A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT2防水×
  • 2P防水ボディ オーム電機

    2P防水ボディ

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • 防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形) アメリカン電機

    防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)

    アメリカン電機
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    銀色防塵防水性能IP65適合品難燃性UL94 V-0
  • 防水形機器用アウトレット アメリカン電機

    防水形機器用アウトレット

    アメリカン電機
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    白色防塵防水性能IP44適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6、22
  • 防水カバー アメリカン電機

    防水カバー

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形プラグに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています
    質量(g)94対応防水形プラグ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形備考プラカバー/L型極数接地形2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 延長コード 白 ムービープラグ STAR Light

    延長コード 白 ムービープラグ

    STAR Light
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    電源コードの延長用。家電製品等の延長用コードとして使用できます。
    仕様ムービープラグ形状平刃種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15極数(P)2
  • アウトレット プレート マサル工業

    アウトレット プレート

    マサル工業
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。材質ABS寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水プラグ SK11

    防水プラグ

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    交換用防水プラグです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)AC250定格電流(A)20対応防雨差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地防水プラグ SK11

    接地防水プラグ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプタイプアースピンタイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状接地2P 15A 125V
  • ゴムプラグ SK11

    ゴムプラグ

    SK11
    769税込846
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V
  • AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型プラグ(3P)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
  • 防水コネクターボデー2P 明工社

    防水コネクターボデー2P

    明工社(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水コネクターボデー2P 明工社

    引掛防水コネクターボデー2P

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9560形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • 引掛プラグ3P 明工社

    引掛プラグ3P

    明工社
    749税込824
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9497形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 引掛ゴムプラグ接地2P 明工社

    引掛ゴムプラグ接地2P

    明工社(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9527形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • 引掛ゴムプラグ2P防水兼用 明工社

    引掛ゴムプラグ2P防水兼用

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9543形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 3P20Aコネクターボデー 明工社

    3P20Aコネクターボデー

    明工社
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9195形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 抜止複式機器用アウトレット白 アメリカン電機

    抜止複式機器用アウトレット白

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
  • 抜け止めダブルコネクタボディ アメリカン電機

    抜け止めダブルコネクタボディ

    アメリカン電機
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    形状抜止タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
  • 引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機

    引掛形 機器用アウトレット

    アメリカン電機
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
  • ゴムボディ オーム電機

    ゴムボディ

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • ゴムプラグ オーム電機

    ゴムプラグ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類プラグ
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形3P

    アメリカン電機
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66
  • コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 接地3P

    アメリカン電機
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9443形状平刃タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数接地3P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)寸法B(Φmm)18適合プラグR342差込口形状接地3P 30A 250V
  • プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地3P

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)38
  • 接地2P30A防水ゴムコードコネクタ Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A防水ゴムコードコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    種別コネクタ(セット品)形状平刃ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
  • 引掛形 プラグ(ナイロンカバー) アメリカン電機

    引掛形 プラグ(ナイロンカバー)

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1セット
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15)

    明工社
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
  • 平刃形7112GNCDセット アメリカン電機

    平刃形7112GNCDセット

    アメリカン電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15NEMA規格NEMA 5-15差込口形状2P 15A 125V
  • 抜止複式機器用アウトレット黒 アメリカン電機

    抜止複式機器用アウトレット黒

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
  • 15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形) 明工社

    15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

コンセント(FA)