絞り込み
エコロジープロダクト
オイルヒーターとは、密閉式の容器に入った難燃性のオイルを電気で温め、放熱させる暖房器具。運転中も静かで、炎がないので安全性が高く、部屋の空気を汚さないというメリットがありますが、ランニングコストは高めです。また、灯油を燃料とする業務用の暖房器具も、オイルヒーターと呼ばれています。これは、工場や工事現場、ホールなど、屋内外の広い空間で使用されるものです。業務用のオイルヒーターは、赤外線の放射熱を利用した赤外線オイルヒーターと、熱風を吹き出す熱風ヒーターがあります。熱風ヒーターは、ビニールダクトを取り付けてダクト送風が可能なタイプもあり、キャスター付きのものは移動可能です。
商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む

オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示
TEKNOS¥14,980税込¥16,4781台当日出荷デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ質量(kg)13.2色グレイッシュホワイト消費電力(W)1200/700/500電気代の目安約32.4円/時(1200W時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
オイルヒーター
DBK¥15,900税込¥17,4901台翌々日出荷室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房 強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替 無段階温度調節サーモスタット 転倒時電源遮断装置内蔵 温度過昇防止装置内蔵 収納式移動式取っ手 電源コードリール S-JET認証にてPES適合確認済仕様移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚材質ABS、PC樹脂、スチール質量(kg)10.6色グレー定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×240×635定格出力(W)1000電源コード(m)1.8適合床面積約3~7畳保証期間1年間
DBKオイルヒーター ヒートスマートモデル
日本ゼネラル・アプラィアンス¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国アズワン品番67-9129-06
エボラッド B03
ディンプレックス¥39,000税込¥42,9001個6日以内出荷高い速暖性。オンオフタイマーでの簡単操作。15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇。2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化。オイルを使わないので環境にも優しい。暖房目安:8~10畳。最大1200W。5℃~30℃の室温調整。異常過熱自動オフ、転倒時電源オフ、ヒューズプラグ搭載、3年保証付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーデジタルタイマー(24時間・4時間帯)表面温度(℃)約70適用畳数10畳
11枚フィン デジタル表示 オイルヒーター
TEKNOS¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付消費電力(W)1200/700/500(切替式)電気代の目安約32.4円/時(1200W時)タイマー1~24時間オン・オフタイマー
ミニオイルヒーター
アイリスオーヤマ¥6,290税込¥6,9191台翌日出荷コンパクトサイズなので置き場所を選ばす、様々なシーンで活躍します。 温風が出ないのでお子様にも安全で、ゆっくり暖め空気を汚さないクリーンな暖房です。喉の乾燥も防げます。 軽量タイプで取っ手が付いているので、持ち運びもらくらく。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。寸法(mm)140×385×245質量(g)3200消費電力(W)50Hz:500、60Hz:480
ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付
mill(ミル)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのパネルヒーター 急速ヒートディストリビューション:ファンを搭載した急速ヒーティング 暖房の目安:木造4畳まで/コンクリート6畳まで 切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎) 温度設定:5-35℃ お部屋全体を穏やかに暖めます オーバーヒート制御機能搭載 転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心 北欧ノルウェーのモダンデザイン用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気ヒーター パネル型ヒーター コンベクションヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 即暖 速暖質量(kg)5.1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×62×38.5
ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付
mill(ミル)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのオイルヒーター millヒートブーストテクノロジー:放出する熱効率をあげ、部屋の隅々まで温まる構造 電力切替:3段階切替(500/700/1200W) 暖房の目安:木造6畳まで/コンクリート8畳まで 入切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎)※(入切同時設定不可) おやすみタイマー搭載 温度設定:5-35℃ オーバーヒート制御機能搭載 転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心 北欧ノルウェーのモダンデザイン用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。キャスター付き パネルヒーター 省エネ おしゃれ 自動OFF 自動オフ 暖房器具質量(kg)10.3電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×35.5×66
エボラッド B06
ディンプレックス¥54,790税込¥60,2691個6日以内出荷【15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇。【2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化。【専用アプリで遠隔操作も可能。【アダプティブスタート機能を搭載。【オイルを使わないので環境にも優しい。【暖房目安:8~10畳。【最大1200W。【5℃~30℃の室温調整。【ウィークリータイマー(1週間の運転設定(平日【休日のみ2パターンも可))。【チャイルドロック。【異常過熱自動オフ。【転倒時電源オフ。【ヒューズプラグ搭載。【3年保証付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)1.2機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーウィークリータイマー/OFFタイマー(0.5/1/2/時間)表面温度(℃)50適用畳数10畳
ミニオイルヒーター
TEKNOS¥5,798税込¥6,3781台当日出荷じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター 空気を汚さないので換気の必要がありません お部屋の空気を乾燥させません お部屋を優しく暖めます 転倒OFFスイッチ 5枚フィン色ホワイト消費電力(W)500本体質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.0×26.0×39.51時間あたりの電気代目安(円)約13.5
オイルヒーター ストレートフィン
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷小さなお子様やペットにも優しい、オイルヒーター。 オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます。空気を汚さず、クリーンな暖房です。 喉の乾燥も防げます。 人に優しいオイルヒーター。小さなお子様がいるご家庭や、ペットを飼っている人にもおすすめです。質量(kg)8.5色ホワイト切替方式(電力)3段階消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×475×650電源コード(m)1.6適合床面積8畳
遠赤外線オイルヒーターほかっとα
静岡製機(1件のレビュー)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から7日以内出荷人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30燃焼方式ノズル噴霧方式
遠赤外線オイルヒーターほかっと
静岡製機¥251,800~税込¥276,980~1台翌日出荷から8日以内出荷人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30燃焼方式ノズル噴霧方式
可搬型油タンクセット21.8L
トヨトミ¥26,900税込¥29,5901台3日以内出荷樹脂製収納ケース付です。トラスコ品番820-6658幅(mm)490質量(kg)4.6高さ(mm)471奥行(mm)300