絞り込み
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
電源(V)
- 100(1)
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- SK11(10)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- goot(太洋電機産業)(8)
- G-Too(8)
- HAKKO(白光)(2)
- アーム[作業工具](1)
- マキタ(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
30~40未満(1)

卓上スチロールカッター
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適 直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。 ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。仕様テーブル/目盛付アルミ製質量(kg)3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)30線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m)テーブル寸法(mm)390×280テーブル寸法奥行(mm)280アーム寸法(mm)350(内寸)温度調節範囲(℃)約100~200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320