絞り込み
ホース長さ(m)
  • 14
  • 0.008(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(9)
  • 1.0(2)
  • 1.5(4)
  • 2(8)
  • 10(16)
  • 13(2)
  • 15(11)
  • 18(2)
  • 20(22)
  • 22.5(2)
  • 25(4)
  • 28(4)
  • 30(23)
  • 48(2)
  • 50(6)
内径(Φmm)
  • 9.5(2)
使用圧力(MPa)
  • 0.9(2)
ブランド
  • CEJN(セイン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
1(9)
1.5(4)
2(8)
10(16)
15(11)
20(22)
25(4)
28(4)
30(23)
50(6)
ホース長さ(m)をもっと見る
  • 水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8 CEJN(セイン)

    水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8

    CEJN(セイン)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
    用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番114-1195材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)14最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体外径(mm)13.5内径(mm)9.5継手R3/8
  • 水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続NPT3/8 CEJN(セイン)

    水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続NPT3/8

    CEJN(セイン)
    46,980税込51,678
    1個
    20日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
    用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番140-9785材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)14最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)NPT3/8ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体外径(mm)13.5内径(mm)9.5継手NPT3/8

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

手動巻き取り式ホースリール