絞り込み
ホース長さ(m)
  • 30
  • 0.008(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(9)
  • 1.0(2)
  • 1.5(4)
  • 2(8)
  • 10(18)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(13)
  • 18(2)
  • 20(23)
  • 22.5(2)
  • 25(4)
  • 28(4)
  • 48(2)
  • 50(6)
内径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 6.5(9)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 8.5(4)
  • 9.5(2)
  • 10(2)
  • 12.7(2)
使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.4(1)
  • 1.47(1)
  • 1.471(2)
  • 1.5(11)
  • 2.0(2)
  • 2.942(1)
  • 3(4)
  • 3.0(1)
  • 5.5(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • E-Value(1)
  • JTC(1)
  • KENOH(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
  • SHPI(2)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(3)
  • コックスリール(2)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • フジマック(2)
  • フローバル(1)
  • 十川産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(9)
1.5(4)
2(8)
10(18)
15(13)
20(23)
25(4)
28(4)
30
50(6)
ホース長さ(m)をもっと見る
  • エアードラム回転式30mホース付 モノタロウ

    エアードラム回転式30mホース付

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
    質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
  • エアーホースリール JTC

    エアーホースリール

    JTC(4件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
    最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトエアーホースリール フローバル

    ソフトエアーホースリール

    フローバル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付
    最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
  • ナラシマキエアリール ハタヤリミテッド

    ナラシマキエアリール

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
    使用圧力1.5MPa取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット取付金具(一次側)パージ付プラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
  • エアリール TRUSCO

    エアリール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
    使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)30ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
  • エヤーリール ハタヤリミテッド

    エヤーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷
    エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
    種別ポータブルタイプ取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0
  • エアホースリールソフト SK11

    エアホースリールソフト

    SK11(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
  • 高圧エアホースリール SK11

    高圧エアホースリール

    SK11
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    プロ向け高圧ホースのリールタイプです。 コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。 伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。 ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。 強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。 ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。
    用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。仕様回転台付材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR質量(kg)6.8長さ(m)30最高使用圧力(MPa)3ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320適合流体空気
  • エアーホースリール(ウレタン製) エスコ

    エアーホースリール(ウレタン製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥30,200税込¥33,220
    1個
    当日出荷
    リールが左右360°回転します。
    エスコ品番EA124BH-1A材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)8.4内径(Φmm)10全長(m)30外径(Φmm)14常用圧力(MPa)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345最高圧力(MPa)5.5取付ねじR(PT)3/8”
  • 6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ

    6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)

    エスコ
    ¥45,700税込¥50,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124BA-1取付金具(二次側)ソケット取付金具(一次側)プラグ常用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30ホース外径(Φmm)10
  • エアーホースリール8.5Φ30m SHPI

    エアーホースリール8.5Φ30m

    SHPI
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    ぐるぐる360度回転。エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。
    用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)仕様360度回転可能質量(kg)6.8色レッド、ホース:ブルー内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5ホース長さ(m)30
  • エアーホースリール6.5Φ30m SHPI

    エアーホースリール6.5Φ30m

    SHPI
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    ぐるぐる360度回転。エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。
    用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)仕様360度回転可能質量(kg)6.1色レッド、ホース:ブルー内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10ホース長さ(m)30
  • エアホースリール E-Value

    エアホースリール

    E-Value
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
    用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様回転台付材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ質量(kg)5.5長さ(m)30内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280常用圧力(MPa)1
  • 常圧ホース用ドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧ホース用ドラム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。 回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。 ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
    用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。トラスコ品番206-4335幅(mm)250材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー質量(kg)6.3高さ(mm)319奥行(mm)282最高使用圧力(MPa)1.0取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグホース長さ(m)30外径(mm)10.5アズワン品番64-8595-73内径(mm)7
  • ナラシマキ高圧エヤーリール ハタヤリミテッド

    ナラシマキ高圧エヤーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    ナラシマキエヤーリールの高圧ホース対応タイプ。 耐圧3.0MPa/高圧ホース専用型。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.5×330×402取付金具(一次側)高圧パージ付プラグ
  • 回転台付ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッド

    回転台付ウレタンエヤーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    21日以内出荷
    使いやすさと豊富なアイテム。 本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。 軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。 ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。 一次側ホースをスッキリ収納できます。 ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。 一次側ホース2m付。
    仕様回転台付材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
  • ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッド

    ウレタンエヤーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    角型フレームのエアーリールです。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
  • エアーホースリール8.5 KENOH

    エアーホースリール8.5

    KENOH
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    台座で360度回転します。回転台座付きですので、ホースの引き伸ばしをスムーズに行えます。ハンドルは折りたためるので、持ち運びや保管時には邪魔になりません。
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。長さ(m)30本体質量(g)7220本体サイズ(mm)L355×W335×H・D265常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5・約15
  • セーフティエアーホースリール コックスリール

    セーフティエアーホースリール

    コックスリール
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
    用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
  • エアーホースリール コックスリール

    エアーホースリール

    コックスリール
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
    用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
  • 6mmx30m高圧エアホースリール エスコ

    6mmx30m高圧エアホースリール

    エスコ
    ¥65,200税込¥71,720
    1個
    翌日出荷
    錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
    仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)質量(kg)7.4全長(m)30使用圧力(MPa)3内径×外径(Φmm)6.0×10材質(ホース)塩化ビニール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
  • マッハ高圧ステンレスドラム30M フジマック

    マッハ高圧ステンレスドラム30M

    フジマック
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
    用途高圧空気圧専用ホース巻リールトラスコ品番838-7242材質リール本体:ステンレス、塩ビ系エラストマー質量(kg)7色ブラック全長(m)30最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6
  • マッハ高圧エアーライズドラム30M フジマック

    マッハ高圧エアーライズドラム30M

    フジマック
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
    用途高圧空気圧専用ホース巻リールトラスコ品番838-7234材質リール本体:スチール、塩ビ系エラストマー質量(kg)6色ピンク/グレー全長(m)30最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6
  • クアトロリール(高圧専用) 十川産業

    クアトロリール(高圧専用)

    十川産業
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    5日以内出荷
    長さ(m)30内径×外径(Φmm)6.0×10
  • 匠の回転エアーリール 十川産業

    匠の回転エアーリール

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
    用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)30使用流体空気定尺質量(kg/巻)8.0最小曲半径(mm)20

『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

手動巻き取り式ホースリール