絞り込み
ホース長さ(m)
  • 2(3)
  • 20(1)
  • 30(2)
内径(Φmm)
  • 5
  • 6(6)
  • 6.4(6)
  • 6.5(30)
  • 7(4)
  • 8(11)
  • 8.0(1)
  • 8.5(14)
  • 9.5(8)
  • 10(8)
  • 11(5)
  • 12.7(4)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.8(3)
  • 2.942(1)
  • 3(1)
  • 3.0(1)
ブランド
  • 三協リール(3)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
2(3)
20(1)
30(2)
  • 高圧エアホースリール SK11

    高圧エアホースリール

    SK11
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    プロ向け高圧ホースのリールタイプです。 コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。 伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。 ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。 強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。 ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。
    用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。仕様回転台付材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR質量(kg)6.8長さ(m)30最高使用圧力(MPa)3ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320適合流体空気
  • エアブローリール 三協リール

    エアブローリール

    三協リール
    ¥8,790~税込¥9,669~
    1台ほか
    当日出荷
    縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
    質量(kg)0.65色ホース:オレンジ長さ(m)2最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法(mm)W180×H180×D64材質(ホース)PVC+NBR先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮エア保証期間適合:1年ホース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアブローリール ピタプロ 三協リール

    エアブローリール ピタプロ

    三協リール
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    6日以内出荷
    強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
    材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
  • ナラシマキ高圧エヤーリール ハタヤリミテッド

    ナラシマキ高圧エヤーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    3日以内出荷
    ナラシマキエヤーリールの高圧ホース対応タイプ。 耐圧3.0MPa/高圧ホース専用型。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.5×330×402取付金具(一次側)高圧パージ付プラグ
  • エアブローリール ピタプロ 三協リール

    エアブローリール ピタプロ

    三協リール
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    6日以内出荷
    ABR-202AにABR用取付ブラケット(S-ABR)が付属したセット品。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
    材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45

『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

手動巻き取り式ホースリール