絞り込み
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 2(2)
- 10(1)
- 20(5)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(3)
- 48(2)
- 50(2)
- 150(1)
内径(Φmm)
- 8.5
- 5(5)
- 6(6)
- 6.4(6)
- 6.5(27)
- 7(4)
- 8(9)
- 8.0(1)
- 9.5(8)
- 10(8)
- 11(4)
- 12~15(1)
- 12.7(4)
- 13(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 25.4(1)
使用圧力(MPa)
- 1(3)
- 1.0(1)
- 1.471(1)
- 1.5(8)
ブランド
- ハタヤリミテッド(6)
- TRUSCO(2)
- SK11(2)
- E-Value(1)
- 昭和ブリッジ販売(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(4)
2(2)
10(1)
20(5)
25(1)
28(1)
30(3)
48(2)
50(2)
150(1)

エアホースリール 軽量20m
SK11¥14,980税込¥16,4781台当日出荷大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280本体質量(kg)約4.2常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20適合流体空気
エアホースリール 回転25m
SK11¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280本体質量(kg)約5.8常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
ナラシマキエアリール
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。使用圧力1.5MPa取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット取付金具(一次側)パージ付プラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
エヤーリール
ハタヤリミテッド¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。種別ポータブルタイプ取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0
エアーリール(スィングカプラ付)
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から翌々日出荷転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
エアリール ホースなし
E-Value¥11,980税込¥13,1781台当日出荷エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280本体質量(kg)3.9常用圧力(MPa)1接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷トラスコ品番838-7286質量(kg)6.9取付金具(二次側)HC-3R3/8ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-3P3/8プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12ホース長さ(m)20
回転台付ウレタンエヤーリール
ハタヤリミテッド¥59,980税込¥65,9781台21日以内出荷使いやすさと豊富なアイテム。 本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。 軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。 ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。 一次側ホースをスッキリ収納できます。 ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。 一次側ホース2m付。仕様回転台付材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
ウレタンエヤーリール
ハタヤリミテッド¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷から31日以内出荷角型フレームのエアーリールです。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
ソフトエアホース(パージプラグ付)
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷ソフトタイプで扱いやすい。ホースがすべりやすく、引っかかりにくい!。パージプラグ付きでホースの取り外し時、エアが勢いよく抜けるのを防ぎますホース内径(Φmm)8.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)12.5
ウレタンエヤーリール 28+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781個当日出荷トラスコ品番838-7289質量(kg)7.5取付金具(二次側)HC-3R3/8ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-3P3/8プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12ホース長さ(m)28
昭和アルミ製ホース巻取機
昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。仕様組立式適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール






















![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)