絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.7(1)
  • 1(4)
  • 1.1(1)
  • 10(1)
  • 20(6)
  • 25(3)
  • 30(2)
内径(Φmm)
  • 6.5(6)
  • 8(2)
  • 8.5(3)
  • 25.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.6~1.5(1)
  • 0.68(1)
  • 0.8(3)
  • 0.9(3)
  • 1.0(3)
  • 1.2(1)
  • 1.3729(1)
  • 1.4(14)
  • 1.47(2)
  • 1.471(2)
  • 1.5(24)
  • 1.6(1)
  • 2.0(2)
  • 2.942(1)
  • 3(5)
  • 3.0(1)
  • 5.5(1)
  • 7(3)
  • 14(1)
ブランド
  • SK11(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • E-Value(3)
  • パオック(2)
  • TRUSCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
0.7(1)
1(4)
1.1(1)
10(1)
20(6)
25(3)
30(2)
  • エアホースリール E-Value

    エアホースリール

    E-Value(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
    用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様軽量質量(kg)3.8長さ(m)20内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1材質(ホース)ポリウレタン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
  • エアホースリール 軽量20m SK11

    エアホースリール 軽量20m

    SK11
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
    用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280本体質量(kg)約4.2常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20適合流体空気
  • エアホースリール 回転25m SK11

    エアホースリール 回転25m

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
    用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280本体質量(kg)約5.8常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
  • エアホースリール Sソフト SK11

    エアホースリール Sソフト

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
    用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280本体質量(kg)約6.3常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
  • エアホースリールソフト SK11

    エアホースリールソフト

    SK11(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
  • エアリール ホースなし E-Value

    エアリール ホースなし

    E-Value
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
    用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280本体質量(kg)3.9常用圧力(MPa)1接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
  • 回転台付エアホース用リール パオック

    回転台付エアホース用リール

    パオック
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。 収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。 回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。 巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m
    用途エアホースの片付け・収納にホース:ブルー使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ホース)PVC(空気取入)ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ハンドル折りたたみ式ホース長さ(m)1.1(入力側)ベース回転範囲(°)360適合流体空気本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
  • エアホース セーフティソフト SK11

    エアホース セーフティソフト

    SK11(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    柔らかいくて扱いやすいエアーホースセットで、疲労軽減や作業性向上に最適です。常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用しています。PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
    用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。内径×外径(Φmm)6.5×10.7最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄・NBR・他継手接続:20SN・20PN
  • エアホースリール E-Value

    エアホースリール

    E-Value
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
    用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様回転台付材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ質量(kg)5.5長さ(m)30内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280常用圧力(MPa)1
  • エアリール回転台付 パオック

    エアリール回転台付

    パオック
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。ホースの折れを防ぐホースガイド付です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7ホース長さ(m)20(吐出側)、0.7(入力側)適合流体空気
  • OKS流体リール ハタヤリミテッド

    OKS流体リール

    ハタヤリミテッド
    389,800税込428,780
    1台
    31日以内出荷
    実用性、耐久性重視の設計です。
    呼び径25.4最大トルク(N・m)14.7常用圧力(MPa)1接続流体入力側:管用テーパーめねじRc1
  • 台車付流体リール ハタヤリミテッド

    台車付流体リール

    ハタヤリミテッド
    579,800税込637,780
    1台
    31日以内出荷
    耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
    用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。質量(kg)60最大トルク(N・m)14.7常用圧力(MPa)1使用流体エアー・低温水など流体温度(℃)0~60ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
  • エアーリール LC型 ハタヤリミテッド

    エアーリール LC型

    ハタヤリミテッド
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    エア作業をしたい場所へ簡単に持ち運びできます。
    用途エアホース巻取り用空リール。トラスコ品番370-3631幅(mm)260質量(kg)3.8高さ(mm)410奥行(mm)240能力外径Φ16用エアホースを30m巻き取れます。使用圧力(MPa)1継手一次側/R1/4、二次側/G1/4(オス)
  • B型エアーリール8.5mm用 TRUSCO

    B型エアーリール8.5mm用

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
    トラスコ品番275-4835材質(本体)スチール質量(g)6300使用温度範囲0~60℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×285×340材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8
  • OKS台車付流体リール ハタヤリミテッド

    OKS台車付流体リール

    ハタヤリミテッド
    659,800税込725,780
    1台
    31日以内出荷
    取付工事不要。広い施設の洗浄・散水に。
    質量(kg)75最大トルク(N・m)14.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×470×600常用圧力(MPa)1接続ホース:(ドラム側)G1管用平行おねじ30°オスシート、(固定側)Rc1管用テーパーめねじホース内径(Φmm)25.4ホース長さ(m)20使用流体低温水、エアーなど流体温度(℃)0~60ホース外径(Φmm)36

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

手動巻き取り式ホースリール