絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.5(2)
  • 8(1)
  • 8.5(2)
使用圧力(MPa)
  • 1(5)
  • 1.5(5)
  • 3(1)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(2)
  • ハタヤリミテッド(26)
  • 三協リール(14)
  • 日平機器(7)
  • TRIENS(7)
  • エスコ(6)
  • CEJN(セイン)(6)
  • TRUSCO(5)
  • REX(レックス)[自動車用品](5)
  • 十川産業(4)
  • E-Value(3)
  • フジマック(3)
  • SHPI(3)
  • 遠藤工業(2)
  • パオック(2)
  • JTC(2)
  • 中発販売(2)
  • KENOH(2)
  • コックスリール(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
1(3)
10(1)
20(2)
25(2)
30(2)
  • エアホースリール 軽量20m SK11

    エアホースリール 軽量20m

    SK11
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
    用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280本体質量(kg)約4.2常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20適合流体空気
  • エアホースリール 回転25m SK11

    エアホースリール 回転25m

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
    用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280本体質量(kg)約5.8常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
  • エアホースリール Sソフト SK11

    エアホースリール Sソフト

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
    用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280本体質量(kg)約6.3常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
  • エアホースリールソフト SK11

    エアホースリールソフト

    SK11(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
  • 高圧エアホースリール SK11

    高圧エアホースリール

    SK11
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    プロ向け高圧ホースのリールタイプです。 コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。 伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。 ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。 強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。 ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。
    用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。仕様回転台付材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR質量(kg)6.8長さ(m)30最高使用圧力(MPa)3ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320適合流体空気
  • エアホース セーフティソフト SK11

    エアホース セーフティソフト

    SK11(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    柔らかいくて扱いやすいエアーホースセットで、疲労軽減や作業性向上に最適です。常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用しています。PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
    用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。内径×外径(Φmm)6.5×10.7最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄・NBR・他継手接続:20SN・20PN

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

手動巻き取り式ホースリール