絞り込み
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 20(5)
内径(Φmm)
- 9.5(3)
- 11(1)
- 12.7(1)
使用圧力(MPa)
- 1.4(2)
- 7(2)
- 14(1)
ブランド
- TRIENS
- モノタロウ(2)
- ハタヤリミテッド(26)
- 三協リール(14)
- 日平機器(7)
- CEJN(セイン)(6)
- SK11(6)
- TRUSCO(5)
- エスコ(4)
- 十川産業(4)
- E-Value(3)
- フジマック(3)
- 遠藤工業(2)
- パオック(2)
- JTC(2)
- KENOH(2)
- コックスリール(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Axel(1)
- フローバル(1)
- ブランドをもっと見る
「ホース長さ(m)」から絞り込む
2(1)
20(5)

スチール製 高圧温水リール
TRIENS¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用。重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7566材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)14材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)9.5内径(mm)9.5
スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台46日以内出荷酸素溶断用の専用ホース(青色)を採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途ランスなど溶接、溶断用の酸素供給に。高炉メーカー、土木、解体業者に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7567材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】カット状態高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】2【二次側】20内径(mm)9.5
スチール製 オイル用高圧リール 3/8×20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台46日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7574材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)9.5
スチール製 オイル用高圧リール 1/2×20m
TRIENS¥199,800税込¥219,7801台46日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7568材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム色黒取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)12.7
スチール製 エアーホースリール 1/2X20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台22日以内出荷軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番260-7555材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)11
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール











![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)