絞り込み
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
内径(Φmm)
- 6.4(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 8.5(2)
使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.3729(1)
- 1.4(1)
- 1.5(4)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- ハタヤリミテッド(25)
- 三協リール(14)
- 日平機器(7)
- CEJN(セイン)(6)
- SK11(6)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- TRIENS(5)
- エスコ(4)
- 十川産業(4)
- E-Value(3)
- フジマック(3)
- SHPI(3)
- 遠藤工業(2)
- パオック(2)
- JTC(2)
- KENOH(2)
- コックスリール(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(4)
10(1)
20(1)
30(1)

エアーリール(スィングカプラ付)
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌々日出荷転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
エアーリール
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 ソフトな巻き取り仕様です。 軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)ホース寸法(全長)(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
C型エアーリール7mm用
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。材質(本体)スチール使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×242×282材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気
B型エアーリール8.5mm用
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。トラスコ品番275-4835材質(本体)スチール質量(g)6300使用温度範囲0~60℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×285×340材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール













![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)