バイク部品 :「エキゾーストパイプガード」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
4サイクルエンジン前方に大きく張り出しているエキゾーストパイプを、飛び石などから強固にガードする。曲げ調節することを考慮した形状。オールアルミ製。ステンレス取り付けバンド付属。(全長31.5cm)
色チタン
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
2サイクルチャンバーの最もへこみやすい部分を強固にガード。曲げ調節することを考慮した形状で、ほとんどの2サイクル車両に対応。エキゾースト部分にとどまらず、膨張室までもカバーできる。オールアルミ製。ステンレス取り付けバンド付属。(全長52cm)
色チタン
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
付属のバンドでエキパイ外径の異なるマフラーに幅広く対応。ステンレス製バフ仕上げ。
●断熱材との併用で、より断熱効果が出ます。
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
純正系マフラーとは違い、社外品のマフラー等は、機能性よりスタイルや性能を追求した為、接触等によりやけどや衣服のコゲ等が発生しやすいことがあります。デイトナでは、各種形状にフィットする、投げ年の経験を生かした各種製品をご用意しております。
材質(本体)アルミ
タイプ円筒形サイレンサー向け汎用
適合径(Φmm)95~145までの円筒形サイレンサーに取り付け可能。
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
サイレンサーアンダーブラケット部に装着し、ドレスアップ効果と共に転倒時にサイレンサーへのダメージを軽減します。
適合NMAX 16-22
材質アルミ
ベストセラー「パラライザーⅡ」がさらにパワーup!
B’WS専用設計のチャンバー容量を大巾に引き上げ、ニュースペックで登場!
パワー/トルク/出力特性の向上を達成しました。
ノーマル車に取り付けるだけで出力up、最高速も約5~15km/hUPします。(要ノーマルエアクリーナーBOX)
基本的には、ウェイトローラーのセッティングが必要です。
オートバイの状態(エンジンコンディションのちがい)によりウェイトローラーのセッティングは変化します。
各自のエンジンコンディション別の軽量化でよく走るようになります。
主な適合車種BWS50(3AA)
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ベストセラー「パラライザーⅡ」がさらにパワーup!
チャンバー容量を大巾に引き上げ、ニュースペックで登場!
パワー/トルク/出力特性の向上を達成しました。
ノーマル車に取り付けるだけで出力up、最高速も約5~15km/hUPします。(要ノーマルエアクリーナーBOX)
基本的には、ウェイトローラーのセッティングが必要です。オートバイの状態(エンジンコンディションのちがい)によりウェイトローラーのセッティングは変化します。
各自のエンジンコンディション別の軽量化でよく走るようになります。
ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走者からの泥や飛び石の少ないドライコンディションもエンデューロやモタードにもおすすめ。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチック
色ブラック
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Vストローム250SXのパイプエンジンガード アッパー(品番:43510)と、人気のヨシムラ製マフラーの同時装着を可能にするオプションサブフレーム。標準のサブフレームと交換することで、エキゾーストパイプ横のクリアランスを拡げ、マフラーとの干渉を防ぎます。【適合車種】。Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]。【参考適合マフラー】。ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン(2025年1月現在)
用途適合車種:Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]。車種専用のエンジンガード アッパー(品番:43510)のオプション品。社外マフラーとエンジンガード(品番:43510)を同時装着を可能にするサブフレーム。参考適合マフラー:ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン
適合車種Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]
1セット
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。
スタンダードタイプはスラッシュカット、GPタイプはカールエンドタイプのエンドパイプとなっています。
○近接排気音:80db
〇加速騒音:72db
〇2010年度加速騒音規制対応
○JMCA 認定番号:1114006028
○サイレンサー:ステンレス製
○エキゾーストパイプ:ステンレス製
○キャタライザー内蔵
※装着には別途マフラーガスケットが必要です。
○オプションマフラーガスケット H-06
70-963-11006 \250
※ノーマルヒートガードを装着する場合、別途ヒートガードステーASSYが必要です。
○オプションヒートガードステーASSY
559-1432870 \1,600
グロム
JC61-1000001~1299999
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。
スタンダードタイプはスラッシュカット、GPタイプはカールエンドタイプのエンドパイプとなっています。
○近接排気音:80db
〇加速騒音:72db
〇2010年度加速騒音規制対応
○JMCA 認定番号:1114006028
○サイレンサー:ステンレス製
○エキゾーストパイプ:ステンレス製
○キャタライザー内蔵
※装着には別途マフラーガスケットが必要です。
○オプションマフラーガスケット H-06
70-963-11006 \250
※ノーマルヒートガードを装着する場合、別途ヒートガードステーASSYが必要です。
○オプションヒートガードステーASSY
559-1432870 \1,600
グロム
JC61-1000001~1299999
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。