バイク部品 :「航空機用」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ブレーキ/クラッチマスター共通 機会式。 ねじ寸法1/4'-32 付属品スイッチ/接続端子/絶縁チューブ
1セット
1,598 税込1,758
欠品中

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ストリート4フィンガー。Φ20.5 ラジアル。2キャリパー/4POT or 6POT
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ブレーキ/クラッチ共通
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途4POTキャリパー用。 付属品ピストン、全シール、スクリュー、パッドアクスル、ブリーダー
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ストリート4フィンガー。Φ17.5 ラジアル。1キャリパー/6POT又は1キャリパー/ラジアル4POT
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ストリート4フィンガー。Φ20.5 ラジアル。2キャリパー/4POT or 6POT
1個
64,980 税込71,478
91日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途MC12.7×22用。 付属品ニップル、バンジョーボルト、銅ワッシャー
1セット
1,498 税込1,648
91日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途別体リザーバータンク。BR12/BR14/CR12/CR14用です。 ホース&ステー付属ビッグタイプ。
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途別体リザーバータンク。BR12/BR14/CR12/CR14用です。 ホース&ステー付属スモールタイプ。
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ストリート4フィンガー。Φ20.5 ラジアル。
1個
64,980 税込71,478
91日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途別体リザーバータンク。BR12/BR14/CR12/CR14用です。 ホース&ステー付属ビッグタイプ。
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途別体リザーバータンク。BR12/BR14/CR12/CR14用です。 ホース&ステー付属スモールタイプ。
1セット
8,498 税込9,348
72日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ロードタイプ。6POTキャリパー(6パッドタイプ) 1ピストン1パッドキャリパー用です。1キャリパー2パッド用は品番「P034-3347(1100S)」です。
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ストリート4フィンガー。ラジアルマスター ブレーキ/クラッチ共通リペアレバー
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
幅(mm)(調整)22 内径(Φ)(左右ピロボール)6 ピストン径(Φmm)12.7
1個
57,980 税込63,778
72日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ストリート4フィンガー。Φ20.5 ラジアル。2キャリパー/4POT or 6POT
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途4POTキャリパー ロード~セミレーシング
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ブレーキ/クラッチ共通
1セット
3,998 税込4,398
91日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途M10正ネジ/ミラーホルダー。ブレーキ側 ミリバー用
1個
7,698 税込8,468
72日以内出荷

プロゴールドARは、航空部品製造メーカー、アイコアインターナショナルのエアロスペース部門が設計、開発、製造し、世界の航空機製造会社で採用されています。
用途ホースサイズは全て♯6です。
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

AEROTEC 6POT。左用。 ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
タイプ左用
1セット
80,980 税込89,078
4日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途M10正ネジ/ミラーホルダー。クラッチ側 ミリバー用
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

AEROTEC 2POT 汎用品です。 ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
1セット
59,980 税込65,978
72日以内出荷

AEROTEC 4POT RADIAL。右用。 ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
タイプ右用
1セット
81,980 税込90,178
4日以内出荷

AEROTEC 2POT 汎用品です。 ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷

航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種Φ30フォーク用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

Gクラフトセンターナット
エコ商品
航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種CRミニキャブレター用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

Gクラフトトップスレッドシルバー
エコ商品
航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けるカラーです。4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
材質A2017材/シルバーアルマイト 車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。 通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。 さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。 又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 ○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
適合キタコ補修部品 寸法M10×17mm×ピッチ1.25 ピッチ(mm)1.25 ねじ長さ(mm)17 ねじの呼びM10 主な適合車種アドレスV125/-G CF46A 全車種・CF4EA 全車種、アドレスV125S/-SS CF4MA 全車種
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷

アルミスプロケットの常識をくつがえす”耐摩耗性”。それは精度の高さと合わせて表面処理(硬質アルマイト)が決め手です。航空産業や軍需産業や航空機関連の規格をクリアし、一般的なアルマイトと比べ20倍の硬度を持ちます。50ミクロン厚の被膜が耐摩耗性を飛躍的に高め、さらに摩擦係数が非常に低く”滑りが良い”という特徴を併せ持ちます。アルミなのに持ちの良くフリクションロスが低いスプロケットです。。対応車種:KTM DUKE125/200('14-),DUKE390,RC125,RC390
歯数45T タイプリア
1枚
9,998 税込10,998
31日以内出荷

NEXRAY(ネクスレイ)リアフェンダー
ドライカーボン製品の製造工程は従来のウエットカーボン製品とは全く異なり、特殊技術を用いて真空・高温で成型生産されます。 圧倒的な軽さと高剛性を併せ持つドライカーボン製品は、宇宙航空工学からフォーミュラ1、MotoGPなど、様々なトップステージでも採用されています。 ネクスレイは、使用する素材にも徹底的にこだわり、日本製のカーボンプリプレグ(積層炭素繊維)を採用。 この素材は世界の航空機メーカーが認定した数少ない素材のひとつです。 気温、雨、紫外線による変色や腐食といった経年劣化を防ぐため、ネクスレイでは美しさと軽さを損なわずに長期間使用にも耐えうる特殊保護コーティングを独自開発。 セミグロスとスモークブラックの二種類からお選びいただけます。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドライカーボン製品の製造工程は従来のウエットカーボン製品とは全く異なり、特殊技術を用いて真空・高温で成型生産されます。圧倒的な軽さと高剛性を併せ持つドライカーボン製品は、宇宙航空工学からフォーミュラ1、MotoGPなど、様々なトップステージでも採用されています。 ネクスレイは、使用する素材にも徹底的にこだわり、日本製のカーボンプリプレグ(積層炭素繊維)を採用。この素材は世界の航空機メーカーが認定した数少ない素材のひとつです。 気温、雨、紫外線による変色や腐食といった経年劣化を防ぐため、ネクスレイでは美しさと軽さを損なわずに長期間使用にも耐えうる特殊保護コーティングを独自開発。セミグロスとスモークブラックの二種類からお選びいただけます。
スモークブラック 主な適合車種KATANA 19
1個
59,980 税込65,978
69日以内出荷

ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。
仕様シルバーアルマイト 車種GROM/MSX125フロントフォーク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。
仕様ブラックアルマイト 車種GROM/MSX125フロントフォーク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の40mmピッチ4ポッドの高性能キャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。 サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。 ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
13日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)53935 BUNDLE NOTE20
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。 取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウントには、 SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径の ハンドルに取り付けが可能。
主な適合車種Note20
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング