カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(6)
        • 排気系(2)
        • 駆動系(16)
        • バイク用ケーブル(1)
        • 外装系(6)
        • エンジン系(4)
        • 吸気系(1)
        • オイル・燃料系(1)
        • 操安系(1)
        • 電装(7)

バイク部品 :「AF24」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • ジョルノ af24
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョルノ(AF24)タイプ ライトリム MAD MAX(マッドマックス)

    ジョルノ(AF24)タイプ ライトリム

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種ジョルノ AF24
  • タクト(AF24)テールレンズ(レッド) MAD MAX(マッドマックス)

    タクト(AF24)テールレンズ(レッド)

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    適合車種タクト(AF24)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット
    5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1617件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(193件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(137件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • スライドピース NTB

    スライドピース

    NTB(71件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ケブラードライブベルト KITACO

    ケブラードライブベルト

    KITACO(36件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
  • サイドスタンド ニシモト

    サイドスタンド

    ニシモト(331件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
  • 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

    2輪用ゲルバッテリー

    NBC[バッテリー](196件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
    用途バイク用バッテリー電圧(V)12
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • スライドピース ALBA(アルバ)

    スライドピース

    ALBA(アルバ)(22件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動系を低価格でリフレッシュ!スライドピースは消耗部品です。定期的に交換することによって駆動系のスムースな変速を助け、プーリーへのダメージを抑えます。スライドピースはウエイトローラーと共に交換することをお勧めします。
  • 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

    強化Vベルト

    DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
  • エアフィルター(湿式) ALBA(アルバ)

    エアフィルター(湿式)

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途ノーマルエアクリーナー用エレメント
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • 強化クラッチスプリングSET KITACO

    強化クラッチスプリングSET

    KITACO(17件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1セット(3本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
  • ディオ系 ブレーキシュー ALBA(アルバ)

    ディオ系 ブレーキシュー

    ALBA(アルバ)(14件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーHONDA適合車種DJ-1/AF12-1400012(フロント)、DJ-1RR/全車種(フロント)、パックスクラブ/全車種(88)(フロント)、ジョルノ/全車種(フロント)、ジュリオ/(98-00)(フロント)、DIOSP/全車種(フロント)、スーパーDIO/全車種(フロント)、ライブDIO J/AF34(フロント)、スマートDIO/AF56(フロント)、ジョルノクレア DX/全車種(フロント)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(フロント)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(フロント)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(フロント)、ズーマFI/AF56-1700001-(フロント)、バイト/AF59(フロント)、トゥデイ/AF61(フロント)、DIO(4ST)/AF62(フロント)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)、トゥデイ(FI)/AF67(フロント)、DIO 4ST Fi/AF68(フロント)、ジャイロX/TD01(フロント)、リード50/AF08(リア)、リード50R/AF10(リア)、リード50SS/AF10-1200013(リア)、DJ-1/AF12-1000014-1310166(リア)、DJ-1/AF12-1400012(リア)、DJ-1RR/全車種(リア)、G/全車種(リア)、タクトフルマーク/AF16(リア)、タクト スタンドアップ/AF24(リア)、タクト スタンドアップ/AF30(リア)、タクトーS/AF31(リア)、ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)、ジュリオ/全車種(リア)、ジョルノクレア DX/全車種(リア)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(リア)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(リア)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(リア)、ズーマFI/AF56-1700001-(リア)、バイト/AF59(リア)、ジャイロX/TD01(リア)、ジャイロキャノピー/TA01(リア)、ジャイロキャノピー/TA02(リア)、ジャイロアップ/TA01(リア)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)主な適合車種ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)他適合排気量(cc)50
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系) KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系)

    KITACO(8件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    欠品中
    スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
    メーカーホンダ
  • massimo スライドピース Grondement(グロンドマン)

    massimo スライドピース

    Grondement(グロンドマン)(21件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    [グロンドマン・マッシーモ]ハイパフォーマンスドライブキットのリペアとして使用できます。 もちろん、ノーマルのランプレートに装着にも可能ですので、補修用としても使用できます。 特に、スライドピースは材質が樹脂にできており、徐々に劣化し、最終的に壊れてしまいます。 スライドピースが壊れるとプーリー側に大きなダメージがいき、周辺パーツに多大な悪影響を及ぼし走行不能になってしまいます。 そうなる前に定期的にスライドピースを交換する事をお薦めします。セット内容:スライドピース×3
  • BRH-017A ステアリングステム用ボールレース NTB

    BRH-017A ステアリングステム用ボールレース

    NTB
    ¥549税込¥604
    1個
    13日以内出荷
    ステアリングトップボールレース。タクト AF16/24/30/51/79 DIO AF18/25/27/28/34/35
    用途525-15T FRONT。23801-MKN-D10互換品
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) HONDA(FURUKAWA)

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    HONDA(FURUKAWA)(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー充電電流(A)0.4液量(L)0.18他社参考品番(BOSCH)RBTX4L-BS主な適合車種Today(BA-AF61/JBH-AF67)/BJ YL50(BB-SA24J)
  • ハイコンプパッキンSET KITACO

    ハイコンプパッキンSET

    KITACO
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ブレイズウインカービス止タイプ TAKEGAWA(武川)

    ブレイズウインカービス止タイプ

    TAKEGAWA(武川)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    色アンバー適合車種MAGNA50(AC13-1000010~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、リトルカブ(C50-4300001~)、リトルカブ(AA01-3000001~)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、DREAM50(AC15-1000001~)、Today(AF61/AF67)、ジョルノ(2st)(AF24)、ジョルノクレア、バイト、ジョーカー50/90(リア)
  • オーバーホールKIT DIO/G'/スーパーD DAYTONA(デイトナ)

    オーバーホールKIT DIO/G'/スーパーD

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    4日以内出荷
    長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。
    主な適合車種スーパーDIO-ZX(92-95)・スーパーDIO/SR(91-99)・DIO/SR(90)・DIO-SP(89・AF18)・Gダッシュ(89・AF23)・ジョルノ(92-99・AF24)・スタンドアップタクト(93-94・AF30)・タクトS(93・AF31)・DJ-1-RR(88・AF19)・ジュリオ(98-00・AF52)
  • サイドスタンド HSー133 KITACO

    サイドスタンド HSー133

    KITACO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
    主な適合車種スタンドUPタクト/ベーシックタクト(AF24)
  • 50ccピストンKIT(STD) KITACO

    50ccピストンKIT(STD)

    KITACO(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    5日以内出荷
    ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
  • 50ccピストンKIT(050) KITACO

    50ccピストンKIT(050)

    KITACO
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    5日以内出荷
    ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
  • 50ccピストンKIT(025) KITACO

    50ccピストンKIT(025)

    KITACO
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    5日以内出荷
    ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
  • 国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー被せるタイプ

    ALBA(アルバ)(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
    タイプ被せるタイプ
  • パフォーマンスリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)

    パフォーマンスリフレッシュキット

    Grondement(グロンドマン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。
    用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
  • クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)

    クラッチスプリング

    Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
  • スーパーディオ(DIO)用マフラー ALBA(アルバ)

    スーパーディオ(DIO)用マフラー

    ALBA(アルバ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    欠品中
    メーカーHONDA適合排気量(cc)50
  • ディオ系 軽量クラッチアッセン(3枚仕様) ALBA(アルバ)

    ディオ系 軽量クラッチアッセン(3枚仕様)

    ALBA(アルバ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    欠品中
    余分な部分を肉抜きし軽量化を計り、高回転時のクラッチミート向上とアイドリングからクラッチミート迄のレスポンスを向上しました。
    メーカーHONDA適合車種(AF18)ディオ AF18、(AF25)ディオSP、(AF27)スーパーディオ、(AF28)スーパーディオSR、(AF28)スーパーディオZX、(AF35)ライブディオZX、(AF34)ライブディオ(AF34-1000000~3299999)、(AF35)ライブディオSR(AF35-1000000~2199999)、(AF35)ライブディオST(AF35-1000000~2199999)、(AF24)タクト、(AF30)タクト、(AF31)タクト、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、(HF02)キャビーナ50、(AF42)ジョーカー50、(DD50)SYM、ジャイロキャノピー(AF09)スーパータクト、パックスクラブ、イブパックス/S、(AF52)ジュリオ、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、(AF61)トゥデイ(Today)、(AF67)トゥデイ(Today)(TD01)ジャイロX TD01-1400001~(TA01)ジャイロアップ主な適合車種ジョグ系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EV/2JA/2TA/3KJ/3RY/3YK7-9/A/B/5BM/3YK1-6/3YK1-6/3YK1-6/3YKB/3RY3/5GD1/3YJ/5KN/5SU1-2/5PT/5SW/5EM/3CP/3WF/5XN1)、(4JP/4LV)アプリオ/EX/TYPE-II、(5AU)ビーノ適合排気量(cc)50

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

fhf24s特集
おすすめ人気ランキング
バイク部品