絞り込み
ブランド
- アズワン(45)
- サンプラテック(11)
- 三商(10)
- トーリ・ハン(9)
- コスモスビード(9)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- JEIO TECH(8)
- 新光化成(7)
- ナリカ(5)
- Thermo Scientific Nalgene(5)
- Kartell(カルテル)(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- 岡野製作所(2)
- TARSONS(2)
- 伸榮産業(1)
- ケニス(1)
- 加藤産業(1)
- DWK Life Sciences(1)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

真空デシケーター PHV-1
TGK(東京硝子器械)¥213,840税込¥235,2241台23日以内出荷ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です。材質本体:透明アクリル板厚(mm)20本体寸法(mm)外径:300×305×300本体内寸法(mm)260×260×260付属品真空ゲージ1個、抑え金網仕様●真空バブル:ニップル径Φ8 2個●ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個バルブ真空バブル:ニップル径Φ8 2個、ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個
小型真空ポット
TGK(東京硝子器械)¥8,898~税込¥9,788~1台6日以内出荷割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
小型真空ポット 真空取付品
TGK(東京硝子器械)¥19,980~税込¥21,978~1台16日以内出荷から34日以内出荷割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。適合バルブ・真空取付有効内寸(mm)Φ110×136H仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
真空デシケーター PP製
Kartell(カルテル)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
デシケーター 白 DURAN
DWK Life Sciences¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷から13日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付) UB-D型
サンプラテック¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷パッケージテストにも応用可能なアクリル製の真空デシケーターです。 ドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水ができます。トラスコ品番149-4438幅(mm)528材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)400内高(mm)120内寸奥行(mm)260内寸幅(mm)260内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×260×120本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)528×400×259
アクリル真空デシケーター YB-2型
サンプラテック¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。トラスコ品番149-4435材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)18内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×360本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×480
アクリル真空デシケーター YB-1型
サンプラテック¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。トラスコ品番149-4434幅(mm)435材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)16高さ(mm)380奥行(mm)331内高(mm)260内寸奥行(mm)240内寸幅(mm)220内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×260本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×380
真空デシケーターパイプ型 PB型
サンプラテック¥64,980税込¥71,4781台45日以内出荷360°観察可能です。 最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。トラスコ品番816-2533材質/仕上本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム質量(kg)3高さ(mm)455外径(mm)258バルブ1個、ノズル径Φ9mm
真空ポリカデシケーター
ナリカ¥20,000~税込¥22,000~1個4日以内出荷から6日以内出荷ガラスデシケーターと比較して重量は1/3程度、しかも割れにくいポリカーボネート製です。蓋と本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要です。最高真空圧力1Torr(約133.3Pa)コック外径(Φmm)9
V-45型真空デシケーター
新光化成¥649,800税込¥714,7801台40日以内出荷セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
真空容器(円筒型)
新光化成¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。仕様真空計個数:1個真空計(MPa)-0.1適合ポンプFP-15型
V-3型真空デシケーター
新光化成¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。仕様真空計個数:1個内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2外寸法(mm)575×435×520真空計(MPa)-0.1適合ポンプGVD-050A型皿形状シリカゲル皿:1枚
アクリル小型真空容器 校正証明書付
アズワン¥68,500~税込¥75,350~1個9日以内出荷天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)真空ゲージありパッキンニトリルゴム校正証明書一般校正
真空デシケーター 校正証明書付
アズワン¥106,200税込¥116,8201個9日以内出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D付属品校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)材質本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)10容量(L)7外寸(mm)300×300×170内寸(mm)260×260×100アズワン品番1-070-01-20許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付
アズワン¥279,000税込¥306,9001個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)35容量(L)48外寸(mm)550×452×590内寸(mm)400×300×400棚段数3段(棚間隔:96mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-069-01-20棚板寸法(mm)398×260×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付
アズワン¥119,000税込¥130,9001個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)11容量(L)12外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)内寸(mm)260×180×260棚段数2段(棚板間隔:100mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-068-01-20棚板寸法(mm)257×171×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付
アズワン¥216,000税込¥237,6001個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)23容量(L)30外寸(mm)310×333×520内寸(mm)260×280×410棚段数4段(棚間隔:85mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-067-01-20棚板寸法(mm)257×257×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
デジタル真空計
三商¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)表示周期100ms
デジタル真空計
三商¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100電源(V)DC15出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)真空ゲージあり表示周期100ms
SANSYOデシケーター PC製
三商¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃フタ外径(Φmm)366内径(mm)308全高(mm)366有効高さ(mm)240中板直径(Φmm)297ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
SANSYOデシケーター PC製
三商¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃仕様バルブ:無材質(本体)ポリカーボネート全高(mm)366中板直径(Φmm)297棚板数(枚)1フタ外径(Φmm)366有効高さ(mm)240内径(mm)308ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
減圧容器 FVG-500 透明19/38
TGK(東京硝子器械)¥74,700税込¥82,1701個3日以内出荷TGK品番0000-43-01-26種別三角フラスコ500mL用型式FVG-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)透明共通19/38
ピラニ真空計 ケース付+測定子
ULVAC(アルバック)¥109,800税込¥120,7801式翌々日出荷気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201付属品電源ケーブル/3m (コントロール一体)、クイックマニュアル/1 部質量(kg)1.4高さ(mm)100奥行(mm)130使用温度範囲10~40電源電圧AC100~240V/10VA精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内表示アナログ型番GP-1G(ケース付き)/WP-16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×100測定範囲(Pa)0.4~2700アズワン品番2-081-04真空ゲージあり
ステンレス真空デシケーター
アズワン¥572,000税込¥629,2001個当日出荷本体はステンレス一体構造で、高真空(0.1Torr)対応の本格派タイプです。ステンレス(SUS304)の本体と強化ガラスの扉で、耐久性と耐薬品性に優れています。本体内部には電源コンセントが2ヶ所付いています。
真空デシケーター
アズワン¥96,900税込¥106,5901台当日出荷扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。種別VO型アズワン品番2-717-01
真空デシケーター
新光化成¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷から30日以内出荷真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)400×355×590
真空デシケーター
新光化成¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から22日以内出荷真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)355×225×450
真空デシケーター
アズワン¥143,000~税込¥157,300~1個当日出荷から翌々日出荷一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)9
真空用レギュレーター
アズワン¥62,800税込¥69,0801個当日出荷真空実験の際の真空度を調節することができます。アズワン品番1-3172-11付属品取付けブラケット寸法(mm)210×130×145質量(g)600最大流量(L/min)150圧力調整範囲(kPa)10~750mmHg(約1.33~99.75kPa)ニップル外径Φ8mm(ホース)
真空実験台ユニットタイプ
アズワン¥365,000税込¥401,5001台31日以内出荷アズワン品番1-6088-01付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個材質外装:アルミ複合板型式真空ポンプ:ダイアフラム型寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板電源単相100V 50/60Hz全高(mm)460キャスター有り排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能)キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上)材質(棚板)スチール焼付塗装仕上コンセント仕様3Pプラグ×2個材質(天板)ステンレス(SUS304)電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m)到達真空圧力5.3kPa外寸法(mm)300×222×570棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133
真空盤
アズワン¥38,709~税込¥42,580~1台当日出荷材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
Fine真空デシケーター FV-6 アクリル製
TGK(東京硝子器械)¥82,980税込¥91,2781台17日以内出荷減圧・真空・ガス置換ができます。仕様●シリカゲル皿:1枚●扉:上開き●減圧許容範囲:133Pa●真空計:(-0.1MPa)1個質量(kg)13材質(本体)透明アクリル棚板数(枚)1本体外形寸法(mm)W410×D320×H185真空バルブ外径Φ8mm 2個内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×260×120