絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(45)
  • サンプラテック(11)
  • 三商(10)
  • トーリ・ハン(9)
  • コスモスビード(9)
  • JEIO TECH(8)
  • 新光化成(7)
  • ナリカ(5)
  • Thermo Scientific Nalgene(5)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • 岡野製作所(2)
  • TARSONS(2)
  • 伸榮産業(1)
  • ケニス(1)
  • 加藤産業(1)
  • DWK Life Sciences(1)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fine真空デシケーター TGK(東京硝子器械)

    Fine真空デシケーター

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    減圧・真空・ガス置換ができます。
    棚板2枚真空バルブ外径8mm 2個本体外形寸法(mm)355×225×H450本体内寸法(mm)260×180×H260仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
  • 真空デシケーター TGK(東京硝子器械)

    真空デシケーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
    材質PP製
  • 真空デシケーター PHV-1 TGK(東京硝子器械)

    真空デシケーター PHV-1

    TGK(東京硝子器械)
    213,840税込235,224
    1台
    23日以内出荷
    ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です。
    材質本体:透明アクリル板厚(mm)20本体寸法(mm)外径:300×305×300本体内寸法(mm)260×260×260付属品真空ゲージ1個、抑え金網仕様●真空バブル:ニップル径Φ8 2個●ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個バルブ真空バブル:ニップル径Φ8 2個、ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個
  • 小型真空ポット TGK(東京硝子器械)

    小型真空ポット

    TGK(東京硝子器械)
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷
    割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
    仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
  • 小型真空ポット 真空取付品 TGK(東京硝子器械)

    小型真空ポット 真空取付品

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷から34日以内出荷
    割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
    適合バルブ・真空取付有効内寸(mm)Φ110×136H仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
  • 減圧容器 FVG-500 透明19/38 TGK(東京硝子器械)

    減圧容器 FVG-500 透明19/38

    TGK(東京硝子器械)
    74,700税込82,170
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番0000-43-01-26種別三角フラスコ500mL用型式FVG-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)透明共通19/38
  • Fine真空デシケーター FV-6 アクリル製 TGK(東京硝子器械)

    Fine真空デシケーター FV-6 アクリル製

    TGK(東京硝子器械)
    82,980税込91,278
    1台
    17日以内出荷
    減圧・真空・ガス置換ができます。
    仕様●シリカゲル皿:1枚●扉:上開き●減圧許容範囲:133Pa●真空計:(-0.1MPa)1個質量(kg)13材質(本体)透明アクリル棚板数(枚)1本体外形寸法(mm)W410×D320×H185真空バルブ外径Φ8mm 2個内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×260×120
  • Fine真空デシケーター FV-2 アクリル製 TGK(東京硝子器械)

    Fine真空デシケーター FV-2 アクリル製

    TGK(東京硝子器械)
    209,800税込230,780
    1台
    17日以内出荷
    減圧・真空・ガス置換ができます。
    仕様●シリカゲル皿:1枚●減圧許容範囲:133Pa●真空計(個):(-0.1MPa)1質量(kg)22材質(本体)透明アクリル棚板数(枚)2本体外形寸法(mm)W400×D355×H590真空バルブ外径Φ8mm 2個内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×280×410
真空デシケーター