絞り込み
内径(Φmm)
- 32(1)
- 38(1)
- 89.1(1)
- 101.6(1)
- 114.3(1)
- 125.9(1)
- 127(2)
- 152.4(3)
- 165.2(1)
- 203.7(2)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(4)
- 20(3)
- 30(2)
- 50(2)
特性
- その他(1)
- 保形性(1)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(2)
- 滑り性(1)
- 透明性(4)
使用流体
- 工業用水(1)
- 水(4)
- 粒体・粉体(2)
外径(Φmm)
- 38.2(1)
- 44.6(1)
- 106(1)
- 117.6(1)
- 131.8(1)
- 143(1)
- 143.6(1)
- 146(1)
- 172(1)
- 173.6(2)
- 184.5(1)
- 229.7(1)
- 233.5(1)
色
クリア(3)
グリーン(1)
クリア・グリーン
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.15
- 0~1.0(4)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.05(2)
- 0.06(1)
- 0.1(6)
- 0.1~0.3(4)
- 0.1~0.4(3)
- 0.1~0.5(3)
- 0.2(12)
- 0.25(8)
- 0.3(20)
- 0.35(2)
- 0.4(18)
- 0.45(2)
- 0.5(29)
- 0.6(7)
- 0.8(8)
- 1(5)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- タイガースポリマー(1)
- カクイチ(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー・カクイチ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
32(1)
38(1)
89.1(1)
101.6(1)
114.3(1)
125.9(1)
127(2)
152.4(3)
165.2(1)
203.7(2)

TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
TAC SD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ色クリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
クリスタルホース WT型
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
サクションホース インダス CL
カクイチ¥75,980~税込¥83,578~1本(10m)ほか3日以内出荷外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性


























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)

![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)