絞り込み
ブランド
  • カクイチ(8)
  • タイガースポリマー(2)
  • ツツミ工業(1)
内径(Φmm)
  • 76.4
  • 9(10)
  • 12(12)
  • 15(14)
  • 19(22)
  • 25(33)
  • 25.4(35)
  • 31.8(14)
  • 32(45)
  • 38(52)
  • 38.1(24)
  • 50(15)
  • 50.6(8)
  • 50.8(64)
  • 63.5(47)
  • 76.2(37)
  • 88.9(9)
  • 101.6(40)
  • 127(17)
  • 152.4(20)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(8)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 30(3)
  • 50(6)
特性
  • その他(1)
  • 保形性(3)
  • 帯電防止(3)
  • 柔軟(6)
  • 滑り性(3)
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 透明性(4)
外径(Φmm)
  • 86.4(2)
  • 88.8(3)
  • 90(1)
  • 91.6(4)
  • 92(1)
使用流体
  • モルタル(1)
  • 工業用水(3)
  • (6)
  • (1)
  • 粒体・粉体(5)
モルタル・工業用水・水・油・粒体・粉体
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(5)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
オレンジ・クリア・グレー・ブラック・ブルー
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.5(2)
0.2・0.25・0.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
19(22)
25(33)
25.4(35)
32(45)
38(52)
38.1(24)
50.8(64)
63.5(47)
76.2(37)
101.6(40)
内径(Φmm)をもっと見る
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
サクションホース インダス CX カクイチサクションホース インダス CXカクイチ(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
クリスタルホース WT型 タイガースポリマークリスタルホース WT型タイガースポリマー(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
サクションホース インダス CX耐油 カクイチサクションホース インダス CX耐油カクイチ
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送許容圧力(MPa)0.5仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油
サクションホース インダス CL カクイチサクションホース インダス CLカクイチ
33,980税込37,378
1本(20m)ほか
3日以内出荷
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
クリスタルホースWT型 タイガースポリマークリスタルホースWT型タイガースポリマー
4,998税込5,498
1個(1m)
4日以内出荷から7日以内出荷
透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。使用流体材質軟質PVC、硬質PVC透明長さ(m)1
サクションホース TYC ツツミ工業サクションホース TYCツツミ工業
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用高揚程、急斜面での流体輸送高粘度流体の輸送安全対策などに使用流体工業用水材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC許容圧力(MPa)0.5特性柔軟性、保形性
サクションホース インダス AR カクイチサクションホース インダス ARカクイチ
119,800税込131,780
1巻(20m)ほか
当日出荷
耐摩耗性・静電防止に優れ、スラリーや金属粉から穀物まで粉粒体の輸送に最適な耐摩耗ゴムサクションホース。耐摩耗性・静電防止効果にすぐれています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用、スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層特性耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~50
サクションホース インダス KST カクイチサクションホース インダス KSTカクイチ
39,900税込43,890
1本(30m)
3日以内出荷
切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
インダス AR-E カクイチインダス AR-Eカクイチ
96,980税込106,678
1本
当日出荷
インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。 耐摩耗性が抜群です。 耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。 鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線特性耐摩耗、耐熱、静電防止許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)ブラック
サクションホース インダス MX-AS カクイチサクションホース インダス MX-ASカクイチ
61,980税込68,178
1本(30m)
当日出荷
静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが 起こりにくい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性
サクションホース