絞り込み
内径(Φmm)
  • 25(13)
  • 25.4(2)
ホース長さ(m)
  • 1(8)
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 4(7)
  • 5(9)
  • 6(6)
  • 7(6)
  • 8(6)
  • 9(6)
  • 10(9)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 15(7)
  • 20(9)
  • 25(6)
  • 30(8)
  • 35(5)
  • 40(6)
  • 45(5)
  • 50(12)
特性
  • その他(4)
  • 保形性(2)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(3)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(3)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(4)
外径(Φmm)
  • 33
  • 11(6)
  • 13.5(8)
  • 15(9)
  • 16(5)
  • 18(15)
  • 22(15)
  • 26(13)
  • 40.4(5)
  • 41(19)
  • 46(5)
  • 48(24)
  • 61(8)
  • 62(15)
  • 62.4(5)
  • 92(5)
  • 115(5)
  • 118(4)
  • 119(5)
  • 120(9)
使用流体
  • ガス(1)
  • 工業用水(1)
  • (11)
  • (10)
  • 空気(7)
  • 粒体・粉体(10)
  • 薬品(8)
  • 食品(3)
  • 飲料(3)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グリーン・ブルー・ホワイト
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(5)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
0.1・0.3・0.4・0.5・0.6
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 十川産業(5)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • 八興(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • カクイチ(1)
  • クラレプラスチックス(1)
モノタロウ・十川産業・TOYOX(トヨックス)・八興・弘進ゴム・カクイチ・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
25(13)
25.4(2)
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(39件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) カクイチ

    耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)

    カクイチ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐薬品、耐圧
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電DS-3 クラレプラスチックス

    静電DS-3

    クラレプラスチックス
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
    用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルワイヤーホース 弘進ゴム

    ビニルワイヤーホース

    弘進ゴム
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)使用流体水、空気、粉体、薬品材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)透明特性透明性使用温度範囲(℃)-5~45
  • スーパートムフレックスホース 十川産業

    スーパートムフレックスホース

    十川産業
    8,998税込9,898
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    青透明材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水/油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
  • サンスプリングホース SPシリーズ 十川産業

    サンスプリングホース SPシリーズ

    十川産業
    1,398税込1,538
    1本(1m)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
    材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水・粉体
  • スプリングホース ESP カット 八興

    スプリングホース ESP カット

    八興(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻(1m)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
  • 耐摩耗スプリングホース 透明色 十川産業

    耐摩耗スプリングホース 透明色

    十川産業
    3,298税込3,628
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    内層にウレタン樹脂使用。負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース。耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。
    用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー流体粉体、粒体、ペレット使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐摩耗スプリングホース 十川産業

    耐摩耗スプリングホース

    十川産業
    169,800税込186,780
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    【流体】。粉体・粒体・ペレット。【使用温度範囲】。ー5℃~+60℃
    用途【使用用途】。樹脂ペレット輸送、粉体・粒体・ナットランナー透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングホース ESP 八興

    スプリングホース ESP

    八興
    67,980税込74,778
    1巻(50m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    使用流体空気/水/油/薬品材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性使用温度範囲(℃)0~50材質(スプリング)硬鋼線
サクションホース