絞り込み
内径(Φmm)
- 12(1)
- 15(1)
- 25.5(1)
- 31.8(1)
- 32(1)
- 38.1(1)
- 50.5(1)
ホース長さ(m)
- 20(3)
- 60(1)
外径(Φmm)
- 18(1)
- 22(1)
- 30.9(1)
- 37.4(1)
- 41(1)
- 43.9(1)
- 57.5(1)
使用流体
- 水(2)
- 薬品(2)
- 食品(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
0.5・0.8・1
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(42)
- カクイチ(33)
- タイガースポリマー(28)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- 弘進ゴム(11)
- クラレプラスチックス(9)
- 十川産業(7)
- ニッセイエコ(7)
- 八興(6)
- カナフレックス(5)
- ツツミ工業(5)
- プラス・テク(4)
- ノーブランド(3)
- カクダイ(2)
- ケルヒャー(2)
- SUN UP(1)
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
15(1)
25.5(1)
31.8(1)
32(1)
38.1(1)
50.5(1)

ゴムシールド管(7000V/KD型)
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) 高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。 両端接続型
食品用ホース
エスコ¥52,300税込¥57,5301本当日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。非塩ビで油脂食品の使用が可能。耐薬品性。使用圧力は20℃時目安。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)20使用流体水・各種食品・化学薬品
食品用ホース (耐熱性)
エスコ¥21,600~税込¥23,760~1本翌々日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。非塩ビで油脂食品の使用が可能。耐薬品性。使用圧力は20℃時目安。耐熱性。臭い・味ホースと流体(水・食品・洗浄剤など)との反応により、まれに発生する場合があります。臭い、味は個人差がありますのでご使用前、ご使用後に必ずご確認ください。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)20使用流体水・各種食品・化学薬品定尺(m)60

























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)