絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 50(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 20(4)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
特性
  • 保形性(2)
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(2)
  • 透明性(2)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 13.5(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 26(2)
  • 33(2)
  • 41(2)
  • 48(2)
  • 62(2)
使用流体
  • (2)
  • (2)
  • 空気(2)
  • 薬品(2)
  • 色ブルー(2)
ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(4)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
0~1.0・0.3・0.4・0.5・0.8
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(42)
  • カクイチ(33)
  • タイガースポリマー(28)
  • TOYOX(トヨックス)(14)
  • 弘進ゴム(11)
  • クラレプラスチックス(9)
  • 十川産業(7)
  • ニッセイエコ(7)
  • カナフレックス(5)
  • ツツミ工業(5)
  • エスコ(4)
  • プラス・テク(4)
  • ノーブランド(3)
  • カクダイ(2)
  • ケルヒャー(2)
  • SUN UP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
8(3)
9(3)
10(3)
12(2)
15(2)
19(2)
25(2)
32(2)
38(2)
50(2)
  • スプリングホース ESP カット 八興

    スプリングホース ESP カット

    八興(4件のレビュー)
    429税込472
    1巻(1m)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
  • 食品用ホース E-SF-10×16-20 八興

    食品用ホース E-SF-10×16-20

    八興
    17,980税込19,778
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-9×15-20 八興

    食品用ホース E-SF-9×15-20

    八興
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2755材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)15内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-8×13.5-20 八興

    食品用ホース E-SF-8×13.5-20

    八興
    12,980税込14,278
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-6×11-20 八興

    食品用ホース E-SF-6×11-20

    八興
    9,998税込10,998
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2753材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)35以上外径(mm)11内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングホース ESP 八興

    スプリングホース ESP

    八興
    37,980税込41,778
    1巻(50m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    使用流体空気/水/油/薬品材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性使用温度範囲(℃)0~50材質(スプリング)硬鋼線
サクションホース