絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 15(2)
- 19(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 38(2)
- 50(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 20(4)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(1)
特性
- 保形性(2)
- 柔軟(2)
- 滑り性(2)
- 透明性(2)
使用流体
- 水(2)
- 油(2)
- 空気(2)
- 薬品(2)
外径(Φmm)
- 11(1)
- 13.5(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 18(2)
- 22(2)
- 26(2)
- 33(2)
- 41(2)
- 48(2)
- 62(2)
色
ブルー(2)
ブルー
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.0(4)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.8(2)
0~1.0・0.3・0.4・0.5・0.8
ブランド
- 八興
- モノタロウ(2)
- TOYOX(トヨックス)(10)
- 弘進ゴム(7)
- カクイチ(7)
- 十川産業(6)
- ツツミ工業(4)
- カクダイ(2)
- ケルヒャー(2)
- タイガースポリマー(2)
- プラス・テク(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- エスコ(1)
- SUN UP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(3)
9(3)
10(3)
12(2)
15(2)
19(2)
25(2)
32(2)
38(2)
50(2)

食品用ホース E-SF-10×16-20
八興¥17,980税込¥19,7781巻翌々日出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-9×15-20
八興¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2755材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)15内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-8×13.5-20
八興¥12,980税込¥14,2781巻翌々日出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-6×11-20
八興¥9,998税込¥10,9981巻翌々日出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2753材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)35以上外径(mm)11内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングホース ESP カット
八興(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻(1m)翌々日出荷から6日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
スプリングホース ESP
八興¥37,980~税込¥41,778~1巻(50m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性


























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)