絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(12)
  • 3(10)
  • 4(14)
  • 5(7)
  • 6(19)
  • 6.3(4)
  • 6.5(4)
  • 8(23)
  • 9(16)
  • 9.5(8)
  • 10(8)
  • 12(18)
  • 12.7(5)
  • 15(17)
  • 15.9(4)
  • 19(18)
  • 25(15)
  • 32(12)
  • 38(9)
  • 50(13)
使用流体
  • その他(1)
  • 圧縮空気(4)
  • 塗料(10)
  • (58)
  • (57)
  • 溶剤(9)
  • 空気(63)
  • 粒体・粉体(53)
  • 蒸気(1)
  • 薬品(67)
  • 酒類(45)
  • 食品(44)
  • 飲料(46)
  • 香料・化粧品(45)
外径(Φmm)
  • 4(11)
  • 5(9)
  • 6(12)
  • 7(7)
  • 8(7)
  • 9(10)
  • 10(5)
  • 11(8)
  • 12(9)
  • 12.5(4)
  • 13.5(10)
  • 15(16)
  • 16(9)
  • 18(17)
  • 22(16)
  • 26(16)
  • 33(15)
  • 41(12)
  • 48(7)
  • 62(11)
ホース長さ(m)
  • 1(50)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(7)
  • 10(22)
  • 20(30)
  • 30(1)
  • 40(6)
  • 50(7)
  • 100(12)
特性
  • その他(41)
  • 低臭(22)
  • 保形性(3)
  • 帯電防止(4)
  • 弾性(4)
  • 柔軟(35)
  • 気密性(10)
  • 滑り性(3)
  • 絶縁(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(54)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(1)
  • 耐油(25)
  • 耐溶剤(9)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(31)
  • 透明性(51)
最高使用圧力(MPa)
  • 0(2)
  • 0~0.2(1)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.5(2)
  • 0~0.6(5)
  • 0~1.0(5)
  • 0~1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(5)
  • 0.25(1)
  • 0.3(9)
  • 0.4(9)
  • 0.5(12)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(14)
  • 1(26)
  • 1.0(4)
  • 1.5(7)
0・0~0.2・0~0.4・0~0.5・0~0.6・0~1.0・0~1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.0・1.5
  • 色その他(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(48)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(20)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(7)
その他・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー
材質
  • ゴム(10)
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(42)
  • 樹脂(53)
ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(23)
  • 千代田通商(497)
  • エスコ(267)
  • TOYOX(トヨックス)(107)
  • TRUSCO(95)
  • 三洋化成(78)
  • PISCO(ピスコ)(76)
  • 十川産業(70)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(66)
  • NAC(長堀工業)(59)
  • 潤工社(54)
  • ニッタ(51)
  • CEJN(セイン)(51)
  • カクイチ(32)
  • ノーブランド(28)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
  • 弘進ゴム(22)
  • TRIENS(21)
  • 室本鉄工(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    839税込923
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲-60~200℃全長(m)10使用圧力(MPa)0適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • 耐油プレッシャーホース  カット 八興

    耐油プレッシャーホース カット

    八興(8件のレビュー)
    379税込417
    1巻(1m)
    当日出荷
    一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
    用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸ブルー透明使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
  • ゴムエアーホース  カット 八興

    ゴムエアーホース カット

    八興(5件のレビュー)
    499税込549
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • ニューフレックス 八興

    ニューフレックス

    八興(6件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管材質(内層/外層)ポリウレタンオレンジ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • フッ素ゴムチューブ 八興

    フッ素ゴムチューブ

    八興(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(1m)
    当日出荷
    耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
    用途研究分野や工業用として使用されます。材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃全長(m)1使用圧力(MPa)0使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
  • 保護スプリングライト 八興

    保護スプリングライト

    八興(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトニューフレックス 八興

    ソフトニューフレックス

    八興(12件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興(9件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6ホース長さ(m)1耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • 耐油ゴムホース 八興

    耐油ゴムホース

    八興(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れたホースです。
    用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    特性耐薬品
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    4,698税込5,168
    1巻(1m)
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~1.0ホース長さ(m)1使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
  • 軟質ポリエチレン管 八興

    軟質ポリエチレン管

    八興(2件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐寒性に優れています。軽量です。
    用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
  • プレッシャーホース 八興

    プレッシャーホース

    八興(5件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニールクリアブルー使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • ゴムホース 八興

    ゴムホース

    八興
    5,708税込6,279
    1巻(10m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)長さ(m)10使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • フローホース(排水用) 八興

    フローホース(排水用)

    八興(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
    用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
  • スチームホース 八興

    スチームホース

    八興
    26,181税込28,799
    1巻
    当日出荷
    蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
    用途スチームの圧送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)長さ(m)10使用温度範囲-20~120℃使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム
  • KYチューブ 八興

    KYチューブ

    八興
    669税込736
    1本
    14日以内出荷
    非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
    材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマーナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
  • ゴムエアーホース 9Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 9Φ 20m

    八興
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6259材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.4長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • KYサンフーズ 6×11 10m 八興

    KYサンフーズ 6×11 10m

    八興
    5,198税込5,718
    1巻(10m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6297材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)0.65ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)11使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • 耐油プレッシャーホース 八興

    耐油プレッシャーホース

    八興
    4,198税込4,618
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
    用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。グリーン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60特性耐油
  • KYサンフーズ 八興

    KYサンフーズ

    八興(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(10m)
    当日出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • スーパー柔軟フッ素チューブ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ

    八興
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
    用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
  • ゴムエアーホース  20m 八興

    ゴムエアーホース 20m

    八興
    17,980税込19,778
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6255材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)8長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)21.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • KYサンフーズ 6×11 カット 八興

    KYサンフーズ 6×11 カット

    八興
    579税込637
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6298材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)6規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)11許容曲げ半径(20℃)(mm)45使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • プレッシャーホース Φ25X50m 八興

    プレッシャーホース Φ25X50m

    八興
    42,980税込47,278
    1巻
    翌日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1226材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)25使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟フッ素ホース 4×6 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 4×6 カット

    八興
    569税込626
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    トラスコ品番814-6310材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)4外径(Φmm)6ホース長さ(m)1
  • テトカラーS 8×14.5 カット 八興

    テトカラーS 8×14.5 カット

    八興
    489税込538
    1巻(1m)
    当日出荷
    高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
    用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6392材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • ゴムエアーホース 8Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 8Φ 20m

    八興
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6258材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.2長さ(m)20内径(Φmm)7.9外径(Φmm)15
  • 柔軟フッ素ホース専用継手(袋ナットタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース専用継手(袋ナットタイプ)

    八興
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース

    八興
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用温度範囲-20~80℃全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • プレッシャーホース Φ19X50m 八興

    プレッシャーホース Φ19X50m

    八興
    31,980税込35,178
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1229材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)19使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYチューブ 八興

    KYチューブ

    八興
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
    用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
  • スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース ブラック

    八興
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
    材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク色調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
  • 柔軟フッ素ホース 38×48 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 38×48 20m

    八興
    469,800税込516,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0315材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)17.4長さ(m)20内径(Φmm)38外径(Φmm)48
  • 柔軟フッ素ホース 2×4 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 2×4 カット

    八興
    379税込417
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    トラスコ品番814-6309材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)2外径(Φmm)4ホース長さ(m)1
  • 柔軟フッ素ホース 15×22 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 15×22 カット

    八興
    7,498税込8,248
    1巻(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    トラスコ品番814-6262材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)15外径(Φmm)22ホース長さ(m)1
  • ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XR1/4オネジ 八興

    ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XR1/4オネジ

    八興
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6279質量(g)45使用流体空気適合ホースサイズ(mm)6.5×10
  • ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XG1/4メネジ 八興

    ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XG1/4メネジ

    八興
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    使用流体空気適合ホースサイズ(mm)6.5×10
  • ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG1/4メネジ 八興

    ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG1/4メネジ

    八興
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-3491質量(g)55ねじ規格G1/4メネジ適合ホースサイズ(mm)7.5×10.5
ホース