絞り込み
内径(Φmm)
  • 19(5)
  • 25(9)
  • 25.4(3)
  • 31.5(3)
  • 32(6)
  • 32.4(2)
  • 38(11)
  • 50.6(6)
  • 50.8(8)
  • 63.5(10)
  • 76.2(5)
  • 76.4(8)
  • 88.9(4)
  • 101.6(12)
  • 125.9(4)
  • 127(3)
  • 152(2)
  • 152.4(5)
  • 202.4(2)
  • 203.7(2)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 10(10)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(18)
  • 21(6)
  • 22(6)
  • 23(6)
  • 24(6)
  • 30(10)
  • 40(7)
  • 50(23)
特性
  • 保形性(6)
  • 帯電防止(4)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(4)
  • 滑り性(5)
  • 耐久(4)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(6)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(6)
外径(Φmm)
  • 24(2)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 33.5(3)
  • 37.2(3)
  • 40.4(3)
  • 43.8(3)
  • 48(5)
  • 57.8(3)
  • 62.4(3)
  • 77.1(3)
  • 91.6(3)
  • 112.4(2)
  • 113.4(2)
  • 120(4)
  • 138.7(2)
  • 150.9(2)
  • 165(2)
  • 181.4(2)
  • 215.8(2)
使用流体
  • ガス(2)
  • モルタル(1)
  • 工業用水(4)
  • (10)
  • (4)
  • 粒体・粉体(9)
  • 薬品(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
オレンジ・クリア・グレー・ブラック・ブルー
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(31)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
0.15・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6
ブランド
  • カクイチ
  • モノタロウ(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(42)
  • タイガースポリマー(28)
  • TOYOX(トヨックス)(14)
  • 弘進ゴム(11)
  • クラレプラスチックス(9)
  • 十川産業(7)
  • ニッセイエコ(7)
  • 八興(6)
  • カナフレックス(5)
  • ツツミ工業(5)
  • エスコ(4)
  • プラス・テク(4)
  • ノーブランド(3)
  • カクダイ(2)
  • ケルヒャー(2)
  • SUN UP(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(13)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
25(9)
32(6)
38(11)
50.6(6)
50.8(8)
63.5(10)
76.2(5)
76.4(8)
101.6(12)
152.4(5)
内径(Φmm)をもっと見る
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • サクションホース インダスCX カット品 カクイチ

    サクションホース インダスCX カット品

    カクイチ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
  • サクションホース インダス CX カクイチ

    サクションホース インダス CX

    カクイチ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
    用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
  • 耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) カクイチ

    耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)

    カクイチ
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐薬品、耐圧
  • サクションホース インダス GM2 カクイチ

    サクションホース インダス GM2

    カクイチ(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本(20m)ほか
    当日出荷
    軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
  • サクションホース インダスGM カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM カット品

    カクイチ
    649税込714
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用呼び寸法(inch)3/4許容圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)120標準質量(g/m)220使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • サクションホース インダス CX耐油 カクイチ

    サクションホース インダス CX耐油

    カクイチ
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
    用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送許容圧力(MPa)0.5仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油
  • サクションホース インダス CL カクイチ

    サクションホース インダス CL

    カクイチ
    9,998税込10,998
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
    用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    419税込461
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • サクションホース インダスBR カット品 カクイチ

    サクションホース インダスBR カット品

    カクイチ
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
    用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送呼び寸法(inch)2ピッチ(mm)10許容圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)550標準質量(g/m)1395使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)50.6外径(Φmm)67.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧、耐摩耗
  • 耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスオーパ カット品

    カクイチ
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
    用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用許容圧力(MPa)0~4.0許容曲げ半径(mm)200標準質量(g/m)535使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐圧、弾性、透明性
  • サクションホース インダス GM耐油 カクイチ

    サクションホース インダス GM耐油

    カクイチ
    29,980税込32,978
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
    用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など特性耐油
  • 【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油) カクイチ

    【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油)

    カクイチ
    6,592税込7,251
    1本
    3日以内出荷
    特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。補強繊維入りで耐圧性能に優れています。コルゲートタイプで柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
    用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100、125、150サービス分類オーダー・加工
  • サクションホース インダス BR カクイチ

    サクションホース インダス BR

    カクイチ(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
    用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧性、耐久性、耐摩耗許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)使用温度範囲(℃)-10~50
  • サクションホース インダス GM カクイチ

    サクションホース インダス GM

    カクイチ
    11,980税込13,178
    1本(20m)ほか
    当日出荷
    外圧に強く保形成に優れています。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
  • 【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油) カクイチ

    【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油)

    カクイチ
    9,766税込10,743
    1本
    3日以内出荷
    特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。内外面ともフラットタイプです。柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
    用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus GM2 (サクションホース インダス GM2) カクイチ

    【オーダー】indus GM2 (サクションホース インダス GM2)

    カクイチ
    2,231税込2,454
    1本
    翌日出荷
    軽重でハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus GM (サクションホース インダス GM) カクイチ

    【オーダー】indus GM (サクションホース インダス GM)

    カクイチ
    3,436税込3,780
    1本
    欠品中
    外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称3/4,1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8呼称(mm)19、25、32、38、50、65、75、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
  • アースフローL カクイチ

    アースフローL

    カクイチ
    3,298税込3,628
    1巻
    翌々日出荷
    軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。外圧に強く保形性に優れています。エンジンポンプの吸い込みホースとしてご使用できます。
    用途農業・工業・土木・建築などの吸水・排水用。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)5
  • インダス AR-E カクイチ

    インダス AR-E

    カクイチ
    71,980税込79,178
    1本
    当日出荷
    インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。 耐摩耗性が抜群です。 耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。 鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。
    用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線特性耐摩耗、耐熱、静電防止許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)ブラック
  • サクションホース インダス HR カクイチ

    サクションホース インダス HR

    カクイチ
    56,980税込62,678
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    耐熱性・耐摩耗性・静電防止などが要求される過酷な使用条件に応えるゴムダクトホースです。低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗性ゴムを使用し、従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。
    用途鉄粉、アルミ等の金属粉・木片・紙片・籾殻等の穀物の輸送、熱風の送排気用、その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途材質硬質部:硬質螺旋芯、軟質部:軟質ゴム層長さ(m)30特性耐熱性、耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~80
  • サクションホース インダス MX-AS カクイチ

    サクションホース インダス MX-AS

    カクイチ
    45,980税込50,578
    1本(50m)ほか
    当日出荷
    静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが 起こりにくい。
    用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性
  • 【オーダー】indus スパイラルソフト (耐圧ホース インダス スパイラルソフト) カクイチ

    【オーダー】indus スパイラルソフト (耐圧ホース インダス スパイラルソフト)

    カクイチ
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    折れにくい、潰れにくい補強構造。圧送と吸引の用途に使用できます。内外面共に耐油性に優れています。樹脂補強芯を使用しているため切断が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
    用途工場機械設備の給排水用。各種工作機械、各種工業配管材質内外管:軟質塩ビ樹脂クリア ブルーライン入長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-5~50呼称(mm)(内径×外径) 12×18,15×22,19×26,25.4×33.4サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus MX-AS (サクションホース インダス MX-AS) カクイチ

    【オーダー】indus MX-AS (サクションホース インダス MX-AS)

    カクイチ
    4,775税込5,253
    1本
    3日以内出荷
    静電防止効果に優れ、静電防止効果が持続します。輸送物の付着や目詰まりが起こりにくい。透明性に優れており、輸送物の確認ができます。
    用途粉体、気体、粒体物の輸送用。空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:静電防止軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6,8呼称(mm)32、38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus HR (サクションホース インダス HR) カクイチ

    【オーダー】indus HR (サクションホース インダス HR)

    カクイチ
    12,468税込13,715
    1本
    3日以内出荷
    低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗ゴムを使用し従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。
    用途鉄粉、アルミ等の金属粉、木片、紙片、籾殻等の穀物の輸送。熱風の送排気用。その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途材質硬質部:硬質螺旋芯,軟質部:軟質ゴム層長さ(m)5~30(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-30~80呼称1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6,8呼称(mm)38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus CX (サクションホース インダス CX) カクイチ

    【オーダー】indus CX (サクションホース インダス CX)

    カクイチ
    4,916税込5,408
    1本
    3日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。高揚程・急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200、250サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus CL (サクションホース インダス CL) カクイチ

    【オーダー】indus CL (サクションホース インダス CL)

    カクイチ
    2,965税込3,262
    1本
    3日以内出荷
    外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。オール透明なので輸送物が外から確認できます。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称3/4,1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10呼称(mm)19、25、32、38、50、65、75、100、125、150、200、250サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus BR (サクションホース インダス BR) カクイチ

    【オーダー】indus BR (サクションホース インダス BR)

    カクイチ
    25,645税込28,210
    1本
    3日以内出荷
    耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホースです。優れた耐摩耗性・許容圧力1MPa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
    用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用。高粘度物質での高揚程での吸・圧送材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称2,2・1/2,3,4,5,6,8呼称(mm)50、65、75、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E) カクイチ

    【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E)

    カクイチ
    18,383税込20,221
    1本
    3日以内出荷
    インダスARをグレードアップ。鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。耐摩耗性が抜群です。耐熱性に優れ、直管状態で100℃の熱風にも耐えます。鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果の抜群です。
    用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100℃以下)呼称2,2・1/2,3,4,5,6呼称(mm)50、65、75、100、125、150サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus AR (サクションホース インダス AR) カクイチ

    【オーダー】indus AR (サクションホース インダス AR)

    カクイチ
    13,254税込14,579
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性・静電防止効果に優れています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
    用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6呼称(mm)38、50、65、75、90、100、125、150サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15)  サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大 カクイチ

    【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15) サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大

    カクイチ
    20,254税込22,279
    1本
    4日以内出荷
    内面に耐摩耗性に優れたゴムを採用。ホースの高耐圧設計に対応した継手金具取付方法を採用。ホース内面と継手金具の内面の段差がなくモルタルの流れがスムーズ。
    用途モルタル圧送用。耐圧性・耐摩耗性が必要な吸・圧送。高粘度物質や高揚程の吸・圧送材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:軟質PVC層,内面部:耐摩耗ゴム層長さ(m)0.5~20(0.1M単位)使用温度範囲(℃)-10~50呼称(mm)50呼び寸法(inch)2サービス分類オーダー・加工
  • サクションホース インダス AR カクイチ

    サクションホース インダス AR

    カクイチ
    52,980税込58,278
    1巻(20m)ほか
    当日出荷
    耐摩耗性・静電防止に優れ、スラリーや金属粉から穀物まで粉粒体の輸送に最適な耐摩耗ゴムサクションホース。耐摩耗性・静電防止効果にすぐれています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
    用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用、スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層特性耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~50
  • サクションホース インダス KST カクイチ

    サクションホース インダス KST

    カクイチ
    28,980税込31,878
    1本(50m)ほか
    3日以内出荷
    切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
    用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
サクションホース