絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 12(5)
  • 15(5)
  • 19(5)
  • 24.5(1)
  • 25(5)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 32(3)
  • 38(3)
  • 38.1(1)
  • 50(3)
  • 50.5(1)
  • 63(1)
  • 63.3(1)
  • 75(1)
  • 75.8(1)
  • 100(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 100(4)
特性
  • その他(3)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(2)
外径(Φmm)
  • 11(2)
  • 13.5(2)
  • 15(3)
  • 18(5)
  • 22(5)
  • 26(4)
  • 28(1)
  • 30.9(1)
  • 33(5)
  • 35(1)
  • 37.4(1)
  • 41(3)
  • 43.9(1)
  • 48(3)
  • 57.5(1)
  • 62(3)
  • 71.5(1)
  • 80(1)
  • 108(1)
  • 118(1)
使用流体
  • (5)
  • (2)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(1)
  • 色クリア(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブルー・ホワイト
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(3)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 4(1)
0.3・0.35・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・4
ブランド
  • 十川産業
  • モノタロウ(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(41)
  • カクイチ(33)
  • タイガースポリマー(28)
  • TOYOX(トヨックス)(14)
  • 弘進ゴム(11)
  • クラレプラスチックス(9)
  • ニッセイエコ(7)
  • 八興(6)
  • カナフレックス(5)
  • ツツミ工業(5)
  • エスコ(4)
  • プラス・テク(4)
  • ノーブランド(3)
  • カクダイ(2)
  • ケルヒャー(2)
  • SUN UP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(2)
8(2)
9(3)
12(5)
15(5)
19(5)
25(5)
32(3)
38(3)
50(3)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートムフレックスホース 十川産業

    スーパートムフレックスホース

    十川産業
    3,500税込3,850
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    青透明材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水/油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
  • サンスプリングホース SPシリーズ 十川産業

    サンスプリングホース SPシリーズ

    十川産業
    359税込395
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
    材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水・粉体
  • 耐摩耗スプリングホース 透明色 十川産業

    耐摩耗スプリングホース 透明色

    十川産業
    1,498税込1,648
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    内層にウレタン樹脂使用。負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース。耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。
    用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー流体粉体、粒体、ペレット使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐摩耗スプリングホース 十川産業

    耐摩耗スプリングホース

    十川産業
    129,800税込142,780
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷
    【流体】。粉体・粒体・ペレット。【使用温度範囲】。ー5℃~+60℃
    用途【使用用途】。樹脂ペレット輸送、粉体・粒体・ナットランナー透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEGAハイプレッシャーホース 十川産業

    MEGAハイプレッシャーホース

    十川産業
    99,980税込109,978
    1巻
    翌々日出荷
    高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。 透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。
    用途トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー使用流体水、化学薬品長さ(m)100最高使用圧力(MPa)4使用温度範囲(℃)-5~60透明特性高弾性、高圧補強構造
  • ゴールドフレックスL(軽量型) 十川産業

    ゴールドフレックスL(軽量型)

    十川産業
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
サクションホース