絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 9(2)
- 12(4)
- 15(4)
- 19(5)
- 24.5(1)
- 25(4)
- 25.4(1)
- 31.8(1)
- 32(2)
- 38(2)
- 38.1(1)
- 50(2)
- 50.5(1)
- 63(1)
- 63.3(1)
- 75(1)
- 75.8(1)
- 100(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(1)
- 100(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(3)
- 弾性(2)
- 柔軟(1)
- 滑り性(1)
- 耐寒(1)
- 耐油(2)
使用流体
- 水(4)
- 油(2)
- 粒体・粉体(3)
- 薬品(1)
外径(Φmm)
- 11(1)
- 13.5(1)
- 15(2)
- 18(4)
- 22(4)
- 26(4)
- 28(1)
- 30.9(1)
- 33(4)
- 35(1)
- 37.4(1)
- 41(2)
- 43.9(1)
- 48(2)
- 57.5(1)
- 62(2)
- 71.5(1)
- 80(1)
- 108(1)
- 118(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(4)
ブルー(2)
ホワイト(1)
クリア・ブルー・ホワイト
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(3)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 4(1)
0.3・0.35・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・4
ブランド
- 十川産業
- モノタロウ(2)
- SUN UP(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- TOYOX(トヨックス)(10)
- エスコ(1)
- カクイチ(7)
- カクダイ(2)
- ケルヒャー(2)
- タイガースポリマー(2)
- ツツミ工業(4)
- プラス・テク(2)
- 八興(6)
- 弘進ゴム(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
9(2)
12(4)
15(4)
19(5)
25(4)
32(2)
38(2)
50(2)
75.8(1)
100(1)
内径(Φmm)をもっと見る

水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
スーパートムフレックスホース
十川産業¥3,500~税込¥3,850~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニール色青透明使用流体水/油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性


耐摩耗スプリングホース 透明色
十川産業¥1,498~税込¥1,648~1本(1m)ほか5日以内出荷内層にウレタン樹脂使用。負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース。耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー流体粉体、粒体、ペレット使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドフレックスL(軽量型)
十川産業¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール色白使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
耐摩耗スプリングホース
十川産業¥129,800~税込¥142,780~1巻(50m)ほか5日以内出荷【流体】。粉体・粒体・ペレット。【使用温度範囲】。ー5℃~+60℃用途【使用用途】。樹脂ペレット輸送、粉体・粒体・ナットランナー色透明RoHS指令(10物質対応)対応
MEGAハイプレッシャーホース
十川産業¥99,980~税込¥109,978~1巻3日以内出荷高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。 透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。用途トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)4使用流体水、化学薬品特性高弾性、高圧補強構造











![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)