ガソリン添加剤とは、インジェクターについたカーポンなどを除去し、燃費を改善してエンジンの性能を向上させる燃料添加物です。燃料の酸化や燃料タンク内の錆や腐食を抑える効果もあります。多走行車には、続けて2~3回使用するとより効果的です。様々なガソリン添加剤がありますが、4サイクルのガソリン車専用のエンジン内部洗浄剤が人気。ディーゼル車専用の添加剤はインジェクターの汚れをはじめ、軽油の低硫黄化により低下した潤滑力を高め、燃料ポンプの焼き付きを抑制します。
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合車」から絞り込む
  • 燃料系洗浄剤 F-ZERO PITWORK(日産)

    燃料系洗浄剤 F-ZERO

    PITWORK(日産)(38件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
    適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]

    大容量パワーブースターX

    REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    12V/24V兼用
    用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フュエルクリーンハイブリッド プレミアム 古河薬品工業

    フュエルクリーンハイブリッド プレミアム

    古河薬品工業(156件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1本(300mL)
    当日出荷
    高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
    使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。適合車ガソリン車危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • フュエルクリーンハイブリッド 古河薬品工業

    フュエルクリーンハイブリッド

    古河薬品工業(122件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本(300mL)
    当日出荷
    高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
    使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。適合車ガソリン車危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • フュエルシステム インジェクタークリーナー 呉工業(クレ)

    フュエルシステム インジェクタークリーナー

    呉工業(クレ)(42件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本(236mL)
    当日出荷
    強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
    用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
  • パーフェクトクリーンDX 呉工業(クレ)

    パーフェクトクリーンDX

    呉工業(クレ)(16件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。
    用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。質量(g)310危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性寸法(mm×Φ)213×53
  • フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用 呉工業(クレ)

    フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用

    呉工業(クレ)(29件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(236mL)ほか
    当日出荷
    燃料系統すべての部分の汚れをトータルに洗浄し、クリーンに保つ強力クリーナー。主成分のMCKが燃料タンク、燃料ライン、燃料噴射システム、そしてシリンダー内に堆積した汚れを溶解し、シリンダー内で完全燃焼させます。燃料ラインや燃料噴射システム内に極薄被膜を形成し、汚れを付きにくくします。燃料系統全般の汚れを洗浄することで、エンジン性能の回復や始動性・加速性を向上させ、燃費を改善します。
    用途ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • LOOPパワーショット シュアラスター

    LOOPパワーショット

    シュアラスター(15件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。
    用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 強力インジェクタクリーナー 大丸テクノ

    強力インジェクタクリーナー

    大丸テクノ(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(400mL)
    当日出荷
    強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • フュエルシステム ガストリートメント 呉工業(クレ)

    フュエルシステム ガストリートメント

    呉工業(クレ)(31件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本(236mL)ほか
    当日出荷
    ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。 燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。 ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
    用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • モンスター フューエル リフレッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター フューエル リフレッシュ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥2,218税込¥2,440
    1個(200mL)
    当日出荷
    W洗浄成分でエンジン内部を強力洗浄!。洗浄成分高濃度PEAとPIBAによる2つの洗浄成分がエンジン内部の燃焼室などに付着し堆。積した頑固なカーボン・スラッジ汚れを強力に分解除去しクリーンな状態にするガソリ。ン車用燃料添加剤です。エンジン始動時のエンジン音や振動・走行中の不安定なレスポ。ンなど日常気になった時に、給油口に入れるだけで強力な洗浄力で燃焼効率が最適化さ。れスムーズな加速や力強い走り・ノッキングを抑制させ、エンジン性能を改善します。また頻繁に運転される車・走行距離が多い車・日頃メンテナンスしていない車などに使。用すれば堆積した汚れをモンスター級の洗浄力で強力に汚れを落とします。日頃の運転。を快適な走行で楽しめます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • 漏れ止め剤入りジャッキオイル RISLONE

    漏れ止め剤入りジャッキオイル

    RISLONE
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(370mL)
    当日出荷
    油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.148L危険物の性状非水溶性
  • フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用 呉工業(クレ)

    フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用

    呉工業(クレ)(24件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(236mL)
    当日出荷
    5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。長年の走行で蓄積したインジェクターの汚れを強力に洗浄し、正常な燃料噴射へと導きます。インテークバルブやシリンダーヘッドの汚れを洗浄し、不完全燃焼を抑制します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
    用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ガソリンエンジンの燃料系統の洗浄。寸法(mm)192×76×41質量(g)257適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
  • フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用 呉工業(クレ)

    フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用

    呉工業(クレ)(28件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(236mL)
    当日出荷
    燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復する即効性強力クリーナー。S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。汚れの再付着を防止、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。
    用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。寸法(mm)192×76×41質量(g)257適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
  • 炎神力 ニューフューエルコンディショナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    炎神力 ニューフューエルコンディショナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    パワーアップ&省燃費!高性能燃料添加剤 燃料自体を改質し、点火能力を向上させるガソリン車用燃料タンク添加剤です。 PF系機能剤配合(※)により、燃料粒子を細かくする事で霧化能力4倍UP! 燃料噴射をマイクロミスト化することで燃焼効率と爆発力を向上させ、燃焼室内やプラグに蓄積されたカーボン・スラッジを強力に除去します! さらにプラグの点火能力がアップする事でパワーアップ&省燃費効果を実現。 加えて、加速性の向上・排ガスのクリーン効果までも可能にした高性能燃料添加剤です。 (※PF系機能剤:燃料自体を分散化する本品の主成分)
    適合車ガソリン車危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • 軽油用凍結防止剤 FALCON

    軽油用凍結防止剤

    FALCON(46件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。 軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。
    使用方法1本で500Lのタンク容量まで対応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • フューエルコンディショナー(ガソリン車用) 燃料添加剤 DJ(ドライブジョイ)

    フューエルコンディショナー(ガソリン車用) 燃料添加剤

    DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(200mL)
    当日出荷
    洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
    適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
  • AdBlue(R)クリーナー RISLONE

    AdBlue(R)クリーナー

    RISLONE(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本(350mL)
    当日出荷
    全てのAdBlue液に対応してます。 DEFインジェクターの詰まりを改善できます。 尿素結晶の除去やシステム内の洗浄します。 タンク内部・ポンプ・ヒーターインジェクターに形成されるAdBlueの結晶を溶解し、AdBlueシステム全体に洗浄効果を発揮します。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。
    危険物の類別非危険物
  • コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー BARDAHL(バーダル)

    コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー

    BARDAHL(バーダル)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(325mL)
    当日出荷
    インジェクターノズルの先端やインジェクター内に汚れが付着すると目詰まりを起こし、パワーロス・黒煙などの有害排気ガスの増加・燃費悪化の原因となり、運転性能を悪化させる劣悪な状態を引き起こします。 最新式コモンレール ディーゼルインジェクションシステム及び従来型インジェクションシステム両方に安心して使用ができ、パワーロスの原因となるインジェクション・燃焼室内を徹底洗浄し、不純物の発生・付着を抑えます。 10000kmまたは1年に1回、60L~75Lに1本の割合で満タンの燃料に添加します。 汚れが激しい場合など、頻繁に使用しても差し支えありません。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.325L危険物の性状非水溶性
  • インジェクタークリーナー 177ML リスロン TRACERLINE

    インジェクタークリーナー 177ML リスロン

    TRACERLINE(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.177L危険物の性状非水溶性
  • ガソリンスタビライザー LIQUI MOLY

    ガソリンスタビライザー

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(250mL)
    当日出荷
    ガソリンの劣化を防止する添加剤。酸化によるガソリンタンクの腐食や、経年変化により発生するヘドロの様な物質からガソリンを保護します。クラシックカー、芝刈機、発電機など長期間に渡り使用しないガソリン燃料に対して有効で、効果は約1年間持続します。ガソリンの酸化・劣化防止 。燃料システムの腐食防止
    用途ガソリン添加剤(ガソリン劣化防止剤)使用方法5リットルのガソリンに対し本製品25mlを注入してください(ボトルで計量可能)。 エンジンまたは車両を停止・保管する前に、本製品を適切な割合で加えたガソリンで約10分間エンジンをかけてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • LOOPスムースショット シュアラスター

    LOOPスムースショット

    シュアラスター(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(240mL)
    当日出荷
    燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。
    用途燃料タンクに入れるだけの燃料系クリーナーです。質量(g)241寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×53×53主な用途燃焼室クリーナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
  • KURE フュエルシステム バイタルクリア 軽自動車用 呉工業(クレ)

    KURE フュエルシステム バイタルクリア 軽自動車用

    呉工業(クレ)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フュエルシステム スーパーガストリートメント 呉工業(クレ)

    フュエルシステム スーパーガストリートメント

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(236mL)ほか
    当日出荷
    G-BPAがシリンダー内の完全燃焼を促進し、エンジンパワーを大幅に回復。さらに排気ガスをよりクリーンにします。 燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。 水抜き効果も高めました。
    用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フュエルシステム パワーブースター 呉工業(クレ)

    フュエルシステム パワーブースター

    呉工業(クレ)(5件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本(236mL)
    当日出荷
    燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、新世代ハイパー燃焼促進剤。主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。
    用途ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。使用方法燃料50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フュエルシステムスーパーパワーブースター 呉工業(クレ)

    フュエルシステムスーパーパワーブースター

    呉工業(クレ)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(236mL)
    当日出荷
    燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、ハイパー燃焼促進剤 主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。 俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。 エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。 ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。
    用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。寸法(mm)192×76×41質量(g)225適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
  • AdBlue(R)トリートメント RISLONE

    AdBlue(R)トリートメント

    RISLONE
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(235mL)
    当日出荷
    全てのAdBlue液に対応してます。 結晶化の予防やシステム性能の維持が可能です。 AdBlueシステム内での結晶化を防ぎ、タンク・ポンプ・ヒーター等のAdBlueシステム全体を保護します。低速・低負荷運転、および頻繁に停車する車におすすめです。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。
    危険物の類別非危険物
  • インジェクションクリーナー LIQUI MOLY

    インジェクションクリーナー

    LIQUI MOLY(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    インジェクションバルブ、インテークバルブ、点火プラグ、燃焼室等のインジェクションシステム全体をケア。付着したカーボンやスラッジを除去し、新たな堆積物の形成を抑制、同時に金属部分の腐食を防止・保護します。ユー4,5,6の排出基準に適応、燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスがクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。始動不良、アイドリング不調、アクセルレスポンス不良、エンジン性能低下、汚染排出ガスの増加などの改善。インジェクションを含むエンジン内部の堆積物除去・付着防止。排気ガスの排出量を削減。燃費改善
    用途ガソリン添加剤(燃料システムクリーニング)使用方法70リットルガソリンに対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 炎神力 ニューインジェクタークリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    炎神力 ニューインジェクタークリーナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(200mL)
    欠品中
    燃料システムクリーンアップ!高性能燃料添加剤 燃料システムを洗浄&潤滑しパワーアップさせるガソリン車用燃料タンク添加剤です。 クリーンアップでエンジン性能を大幅に回復! カーボン汚れの付着が多いインジェクターノズルとインテークバルブを強力洗浄します。 さらに、潤滑成分配合により燃料ポンプの作動性を向上させます。 洗浄と潤滑の相乗効果により燃料供給効率を安定させ、パワー&トルクアップを実現。加えて、カーボン汚れの再付着防止・水抜き効果・燃料タンク内の防錆等にも効果を発揮する高性能燃料添加剤です。
    用途ターボ車対応質量(g)212寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×81×35適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • レッドサブスティチュート LIQUI MOLY

    レッドサブスティチュート

    LIQUI MOLY(3件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1本(250mL)
    当日出荷
    クラシックカーなど、本来有鉛ガソリンを必要とするエンジン用の添加剤です。硬化処理されていないバルブシートを潤滑して、摩耗や減摩が発生しないように保護する事で無鉛ガソリンでの走行でもエンジンの損傷を防止し、良好な圧縮を維持します。旧車・クラシックカー向け。有鉛ガソリンを必要とするエンジン用のガソリン添加剤。バルブとバルブシートの摩耗防止。燃料混合装置、吸気バルブ、燃焼室のクリーニング
    用途ガソリン添加剤(無鉛燃料→有鉛燃料)使用方法無鉛ガソリン25リットルに対し25mlを注入してください(混合比1000:1) 過剰投与や不足を避け、混合比を守ってご使用ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • システムクリーナー用ロングホースノズル WURTH(ウルト)

    システムクリーナー用ロングホースノズル

    WURTH(ウルト)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ガソリン車用サクションクリーナー専用スプレーホースプローブ。 5861112300
    長さ(mm)62直径(Φmm)5内径(Φmm)4外径(Φmm)1危険物の類別非危険物
  • キャブレター&バルブクリーナー LIQUI MOLY

    キャブレター&バルブクリーナー

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(300mL)
    当日出荷
    キャブレター車以外にも使用可能な、燃料ラインの強力洗浄用ガソリン添加剤です。キャブレター、バルブ、インジェクター、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防ぎます。インジェクションクリーナーで解決しない、既にトラブルを抱えたエンジンなどに効果的。圧縮を改善し燃料を節約、 燃料システム全体を腐食から保護しながらキャブレター・アイシングを防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能です。キャブレターのアイシングを防止 。燃料システムの腐食防止。燃料の酸化・劣化防止 。燃焼ノッキングのリスク低減 。燃費と排気ガスの排出量を正常化 。自動車(インジェクター車)を含むすべての2ストロークおよび4ストロークの燃料にクリーニング用添加剤として使用可能 。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
    用途ガソリン添加剤(強力燃料ラインクリーナー)使用方法70リットルの燃料に対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。燃料タンク内のガソリンは半分以上入っている状態でご使用ください。常時使用する場合は、ガソリンに対し0.3~0.5%の割合でご使用ください。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でガソリンに注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • ガソリン燃焼系統トリートメント RISLONE

    ガソリン燃焼系統トリートメント

    RISLONE
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗浄能力を高め、潤滑特性を増加し、汚染物を除去し、ノッキングを減らすことによってガソリンの品質を向上させて、燃料劣化を防ぎます。
    使用量ガソリン80Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ガソリン添加剤