絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)(10)
- RISLONE(4)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(3)
- 古河薬品工業(2)
- シュアラスター(2)
- BARDAHL(バーダル)(2)
- FALCON(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- TRACERLINE(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- 大丸テクノ(1)
エコロジープロダクト
ガソリン添加剤とは、インジェクターについたカーポンなどを除去し、燃費を改善してエンジンの性能を向上させる燃料添加物です。燃料の酸化や燃料タンク内の錆や腐食を抑える効果もあります。多走行車には、続けて2~3回使用するとより効果的です。様々なガソリン添加剤がありますが、4サイクルのガソリン車専用のエンジン内部洗浄剤が人気。ディーゼル車専用の添加剤はインジェクターの汚れをはじめ、軽油の低硫黄化により低下した潤滑力を高め、燃料ポンプの焼き付きを抑制します。
「適合車」から絞り込む

燃料系洗浄剤 F-ZERO
PITWORK(日産)(38件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)当日出荷他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性![大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271878-250120-02.jpg)
大容量パワーブースターX
REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷12V/24V兼用用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フュエルクリーンハイブリッド プレミアム
古河薬品工業(156件のレビュー)¥719税込¥7911本(300mL)当日出荷高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。適合車ガソリン車危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
フュエルクリーンハイブリッド
古河薬品工業(122件のレビュー)¥489税込¥5381本(300mL)当日出荷高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。適合車ガソリン車危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
フュエルシステム インジェクタークリーナー
呉工業(クレ)(42件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(236mL)当日出荷強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
パーフェクトクリーンDX
呉工業(クレ)(16件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)当日出荷燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。質量(g)310危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性寸法(mm×Φ)213×53
フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用
呉工業(クレ)(29件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(236mL)ほか当日出荷燃料系統すべての部分の汚れをトータルに洗浄し、クリーンに保つ強力クリーナー。主成分のMCKが燃料タンク、燃料ライン、燃料噴射システム、そしてシリンダー内に堆積した汚れを溶解し、シリンダー内で完全燃焼させます。燃料ラインや燃料噴射システム内に極薄被膜を形成し、汚れを付きにくくします。燃料系統全般の汚れを洗浄することで、エンジン性能の回復や始動性・加速性を向上させ、燃費を改善します。用途ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
LOOPパワーショット
シュアラスター(15件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(80mL)ほか当日出荷燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
強力インジェクタクリーナー
大丸テクノ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個(400mL)当日出荷強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
モンスター フューエル リフレッシュ
PROSTAFF(プロスタッフ)¥2,218税込¥2,4401個(200mL)欠品中W洗浄成分でエンジン内部を強力洗浄!。洗浄成分高濃度PEAとPIBAによる2つの洗浄成分がエンジン内部の燃焼室などに付着し堆。積した頑固なカーボン・スラッジ汚れを強力に分解除去しクリーンな状態にするガソリ。ン車用燃料添加剤です。エンジン始動時のエンジン音や振動・走行中の不安定なレスポ。ンなど日常気になった時に、給油口に入れるだけで強力な洗浄力で燃焼効率が最適化さ。れスムーズな加速や力強い走り・ノッキングを抑制させ、エンジン性能を改善します。また頻繁に運転される車・走行距離が多い車・日頃メンテナンスしていない車などに使。用すれば堆積した汚れをモンスター級の洗浄力で強力に汚れを落とします。日頃の運転。を快適な走行で楽しめます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
フュエルシステム ガストリートメント
呉工業(クレ)(31件のレビュー)¥539~税込¥593~1本(236mL)ほか当日出荷ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。 燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。 ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
漏れ止め剤入りジャッキオイル
RISLONE¥1,998税込¥2,1981本(370mL)当日出荷油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.148L危険物の性状非水溶性
フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用
呉工業(クレ)(24件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(236mL)当日出荷5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。長年の走行で蓄積したインジェクターの汚れを強力に洗浄し、正常な燃料噴射へと導きます。インテークバルブやシリンダーヘッドの汚れを洗浄し、不完全燃焼を抑制します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ガソリンエンジンの燃料系統の洗浄。寸法(mm)192×76×41質量(g)257適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用
呉工業(クレ)(28件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(236mL)当日出荷燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復する即効性強力クリーナー。S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。汚れの再付着を防止、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。寸法(mm)192×76×41質量(g)257適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
炎神力 ニューフューエルコンディショナー
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1本(200mL)ほか当日出荷パワーアップ&省燃費!高性能燃料添加剤 燃料自体を改質し、点火能力を向上させるガソリン車用燃料タンク添加剤です。 PF系機能剤配合(※)により、燃料粒子を細かくする事で霧化能力4倍UP! 燃料噴射をマイクロミスト化することで燃焼効率と爆発力を向上させ、燃焼室内やプラグに蓄積されたカーボン・スラッジを強力に除去します! さらにプラグの点火能力がアップする事でパワーアップ&省燃費効果を実現。 加えて、加速性の向上・排ガスのクリーン効果までも可能にした高性能燃料添加剤です。 (※PF系機能剤:燃料自体を分散化する本品の主成分)適合車ガソリン車危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
フューエルコンディショナー(ガソリン車用) 燃料添加剤
DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(200mL)当日出荷洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
軽油用凍結防止剤
FALCON(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(500mL)当日出荷軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。 軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。使用方法1本で500Lのタンク容量まで対応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
AdBlue(R)クリーナー
RISLONE(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本(350mL)当日出荷全てのAdBlue液に対応してます。 DEFインジェクターの詰まりを改善できます。 尿素結晶の除去やシステム内の洗浄します。 タンク内部・ポンプ・ヒーターインジェクターに形成されるAdBlueの結晶を溶解し、AdBlueシステム全体に洗浄効果を発揮します。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。危険物の類別非危険物
インジェクタークリーナー 177ML リスロン
TRACERLINE(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.177L危険物の性状非水溶性
LOOPスムースショット
シュアラスター(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(240mL)当日出荷燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。用途燃料タンクに入れるだけの燃料系クリーナーです。質量(g)241寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×53×53主な用途燃焼室クリーナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー
BARDAHL(バーダル)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(325mL)当日出荷インジェクターノズルの先端やインジェクター内に汚れが付着すると目詰まりを起こし、パワーロス・黒煙などの有害排気ガスの増加・燃費悪化の原因となり、運転性能を悪化させる劣悪な状態を引き起こします。 最新式コモンレール ディーゼルインジェクションシステム及び従来型インジェクションシステム両方に安心して使用ができ、パワーロスの原因となるインジェクション・燃焼室内を徹底洗浄し、不純物の発生・付着を抑えます。 10000kmまたは1年に1回、60L~75Lに1本の割合で満タンの燃料に添加します。 汚れが激しい場合など、頻繁に使用しても差し支えありません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.325L危険物の性状非水溶性
フュエルシステム スーパーガストリートメント
呉工業(クレ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(236mL)ほか当日出荷G-BPAがシリンダー内の完全燃焼を促進し、エンジンパワーを大幅に回復。さらに排気ガスをよりクリーンにします。 燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。 水抜き効果も高めました。用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フュエルシステムスーパーパワーブースター
呉工業(クレ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(236mL)当日出荷燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、ハイパー燃焼促進剤 主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。 俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。 エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。 ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。寸法(mm)192×76×41質量(g)225適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
フュエルシステム パワーブースター
呉工業(クレ)(5件のレビュー)¥889税込¥9781本(236mL)当日出荷燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、新世代ハイパー燃焼促進剤。主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。用途ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。使用方法燃料50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
AdBlue(R)トリートメント
RISLONE¥4,398税込¥4,8381本(235mL)当日出荷全てのAdBlue液に対応してます。 結晶化の予防やシステム性能の維持が可能です。 AdBlueシステム内での結晶化を防ぎ、タンク・ポンプ・ヒーター等のAdBlueシステム全体を保護します。低速・低負荷運転、および頻繁に停車する車におすすめです。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。危険物の類別非危険物
システムクリーナー用ロングホースノズル
WURTH(ウルト)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ガソリン車用サクションクリーナー専用スプレーホースプローブ。 5861112300長さ(mm)62直径(Φmm)5内径(Φmm)4外径(Φmm)1危険物の類別非危険物
ダイレクトアプリケーションクリーナー
BARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(473mL)翌々日出荷バーダル ダイレクト アプリケーションクリーナー【DAC】は、ガソリンエンジンの燃焼系統内に専用の注入装置(バキューマテイツク アダプター及びスーパーチューンキャニスター)を使用して直接DAC燃焼系統洗浄剤を注入し、インテークバルブ及び燃焼室内の不純物を効果的に洗浄することができます。 カーメンテナンスのプロフェッショナル用に特別にフォーミュレーションされたこの商品は、低下したエンジン性能と燃費を敏速に回復させることができ、ユーザーの満足感を著しく向上することができます。用途悪化した燃費を改善、エンジン性能を復活(プロによる洗浄作業により、最新希薄燃焼型ECOエンジンの性能回復及び、走行距離を重ねたお車の性能回復に優れた効果を発揮します)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
炎神力 ニューインジェクタークリーナー
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本(200mL)当日出荷燃料システムクリーンアップ!高性能燃料添加剤 燃料システムを洗浄&潤滑しパワーアップさせるガソリン車用燃料タンク添加剤です。 クリーンアップでエンジン性能を大幅に回復! カーボン汚れの付着が多いインジェクターノズルとインテークバルブを強力洗浄します。 さらに、潤滑成分配合により燃料ポンプの作動性を向上させます。 洗浄と潤滑の相乗効果により燃料供給効率を安定させ、パワー&トルクアップを実現。加えて、カーボン汚れの再付着防止・水抜き効果・燃料タンク内の防錆等にも効果を発揮する高性能燃料添加剤です。用途ターボ車対応質量(g)212寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×81×35適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ガソリン燃焼系統トリートメント
RISLONE¥3,998税込¥4,3981本(500mL)当日出荷洗浄能力を高め、潤滑特性を増加し、汚染物を除去し、ノッキングを減らすことによってガソリンの品質を向上させて、燃料劣化を防ぎます。使用量ガソリン80Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性





![大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271878-250120-02.jpg)