絞り込み
ブランド
- BARDAHL(バーダル)
- RISLONE(9)
- LIQUI MOLY(5)
- 旭エンジニアリング(3)
- PERMATEX(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- PITWORK(日産)(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- 武蔵ホルト(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- シュアラスター(1)
- PLUS 91(1)
- モリドライブ(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- UVIEW(ユービュー)(1)
- TRACERLINE(1)
- SAKURA(1)
「適合車」から絞り込む

ギアオイル強化剤+ストップリーク
BARDAHL(バーダル)¥2,798税込¥3,0781本(237mL)4日以内出荷マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。 シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。 新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.237L危険物の性状非水溶性
エンジンストップリーク
BARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(473mL)当日出荷各ラバーシール・ヘッドガスケットからのオイル漏れや潜みを防止・減少させる。 直動式バルブリブターの騒音を減少させる。 油圧タペットの騒音を減少させる。 エンジンのシール保護及びオイル漏れを防止する。 オイルパンの歪みや取り付け不良によるオイル漏れには効果がありません。 エンジンオイル交換時に新油を入れてから、オイル3~4Lに対してESLを1本クランクケースに注入して下さい。 エンジンオイル交換時に毎回使用することによって、エンジンオイルの漏れや潜みを防止する効果を継続することができます。 シールからのエンジンオイル漏れの予防剤として使用する場合は、2万km走行を目安に定期的に使用することをお奨め致します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性

















![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)