絞り込み
適合車
- ガソリン車(1)
ブランド
- 旭エンジニアリング
- RISLONE(9)
- LIQUI MOLY(5)
- PERMATEX(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- PITWORK(日産)(2)
- BARDAHL(バーダル)(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- 武蔵ホルト(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- シュアラスター(1)
- PLUS 91(1)
- モリドライブ(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- UVIEW(ユービュー)(1)
- SAKURA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「適合車」から絞り込む
ガソリン車(1)

ヘッドガスケットリペア
旭エンジニアリング¥8,698税込¥9,5681本(472mL)当日出荷本品はヘッドガスケットの吹き抜け、ヘッドやブロックのひび割れ、エンジンブロックの多孔質化などを簡単かつエンジンの寿命が尽きるまで半永久的に解決します。独自の処方により、全ての水冷エンジンに対応しています。ボトルを振って、冷却システムに注入すれば、すぐに走り出すことができます。適合車エンジン車危険物の類別非危険物
リークマン
旭エンジニアリング¥7,998税込¥8,7981個(1L)当日出荷本品は油圧ユニット、エンジン、トランスミッション、パワーステアリングなど1種類で全てのオイルシステムに使用可能な蛍光剤入り・漏れ止め・潤滑向上剤です。オイル漏れの問題を解決、または漏れの可能性を防ぐための予防メンテナンスとしても使用可能です。OSRDは、摩耗や経年劣化によるシールとガスケットを再生することで、エンジンの圧縮を向上させながら、排気煙とオイル消費を削減し、潤滑性を向上させ、スムーズで静かなエンジン走行を可能にします。他の漏れ止め剤では不可能とされる、クランクシャフトのリアシールにも効果があります。固形物は一切含まれておらず、フィルターを詰まらせたり、酸素センサーや触媒コンバーターを傷つけません。配合されている蛍光剤は、普段は発光しませんが、別売のUVランプを照射すると反応発光し問題個所を特定することができます。使用方法オイル量に対し10%添加してください。添加後15分間オイルシステムを稼働させて下さい。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
ファインドリーク
旭エンジニアリング¥19,980税込¥21,9781台当日出荷可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物照射距離(m)0~20

















![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)