絞り込み
機能
クッション性(1)
絶縁(4)
耐滑性(1)
軽量(1)
形状

ローカット(1)
サイズ(cm)
- 29
- 22(1)
- 22.5(1)
- 23(1)
- 23.5(5)
- 24(11)
- 24.5(11)
- 25(13)
- 25.5(11)
- 26(12)
- 26.5(11)
- 27(12)
- 27.5(8)
- 28(12)
- 30(4)
材質(先芯)
なし(1)
樹脂製(1)
色
ブラック(2)
材質(アッパー)
- ゴム(1)
- 天然皮革(1)
ゴム・天然皮革
規格
- JIS規格合格(1)
- その他(1)
JIS規格合格・その他
甲被タイプ
紐タイプ(1)
紐タイプ
ブランド
- ヨツギ(3)
- エスコ(1)
- シモン(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
ヨツギ・エスコ・シモン・UVEX(ウベックス)
耐電靴とは、絶縁靴とも呼ばれ、低圧回路(商用電圧)に誤って触れても感電を軽減できる絶縁性に優れた靴です。耐電靴は、電気工事や電気保全作業の安全性を高めます。すね部分までガードする長靴タイプの絶縁靴が多いですが、短靴やオーバーシューズもあります。作業環境に必要な耐電圧を確認したうえで製品を選びましょう。なお、同じ「タイデン」の読みでも「耐電」ではなく「帯電」と表記される別の語があります。これは、静電気の帯電防止性能のことです。モノタロウでは、静電気の帯電防止性能を持つ靴を「静電靴」カテゴリに分類しています。
商品豆知識
「機能」から絞り込む

クッション性(1)

絶縁(4)

耐滑性(1)

軽量(1)

絶縁ゴム長靴 えぐり
ヨツギ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781足当日出荷から9日以内出荷膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁
シモン¥12,980税込¥14,2781足5日以内出荷から6日以内出荷低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。形状ローカット質量(g)840(両足)材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
絶縁ゴム長靴(7000V)
エスコ¥29,400税込¥32,3401足翌日出荷厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム使用電圧(V)7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
作業靴ウベックス クアトロ GTX
UVEX(ウベックス)¥19,980税込¥21,9781足当日出荷ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。優れた耐滑性を備えています。取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC