ラジエーター補修とは、自動車の冷却装置であるラジエーターの補修や漏れ止めに使われる接着・補修材です。冷却水に入れると、ラジエーターにある破損箇所に極微小の成分が引っかかり大きく塞ぎ、樹脂が固まり漏れを止めます。業務用の200mLのラジエーター補修は漏れ止め防止効果も高く好評。永久補修型なので、クーラントの入れ替えをしても効果が下がることはなく、また予防剤として事前に注入しておくと安心です。ラジエーターの防錆と保護には、冷却水を交換する前に注入するだけで、水あかやサビの発生を抑えられるプロテクターもあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RADWELD Holts

    RADWELD

    Holts(72件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(125mL)ほか
    当日出荷
    ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。 使用目安/冷却水10Lに対して125mL
    危険物の類別非危険物
  • G’ZOX ラジエーター フラッシュ SOFT99

    G’ZOX ラジエーター フラッシュ

    SOFT99(13件のレビュー)
    399税込439
    1個(300mL)
    当日出荷
    冷却水の交換前にラジエーターに注入するだけでサビ、水アカ、汚れを強力洗浄し、冷却効率が向上します。赤・緑どちらの冷却水にも使用OK。 ラジエーターの種類も選ばず、バイクにもお使いいただけます。
    用途ラジエーターの洗浄用使用方法冷却水容量10L以下の場合1本、10~20Lは2本の割合で投入してください。危険物の類別非危険物
  • G’ZOX PS ラジエーターモレ止め SOFT99

    G’ZOX PS ラジエーターモレ止め

    SOFT99(11件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(125mL)
    当日出荷
    冷却水に入れるだけで極微小の固体成分がラジエーターの破損箇所に引っかかるカタチで大きく塞ぎ、次に樹脂がしっかりと固まってモレを止めます。 モレる前に添加しておけばラジエーターが破損した場合のモレ予防になります。
    用途ラジエーターのひび割れ補修危険物の類別非危険物
  • ラジエーターのモレストップ SOFT99

    ラジエーターのモレストップ

    SOFT99(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(125mL)
    当日出荷
    ラジエーターに入れるだけで、穴・ひび割れをふさぎモレを止めます。 予防にも使えます。
    用途ラジエーターの穴、ひび割れ補修用危険物の類別非危険物
  • スピードフラッシュ 武蔵ホルト

    スピードフラッシュ

    武蔵ホルト
    999税込1,099
    1個(250mL)
    当日出荷
    ラジエータの強力洗浄剤(即効性)。ラジエータと詰まった水路を素早く洗浄します。オーバーヒートの原因となる冷却系統内部に発生する錆やスラッジを除去します。ラジエータの種類(鉄、アルミ、真鍮)、ゴムホース、各金属部問わず使用できます。全てのクーラントに使用できます。
    用途エンジン冷却機構の洗浄用・液体成分ケイ酸ナトリウムクリア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×75×40内容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • ラジエーターシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラジエーターシーラー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(220mL)
    当日出荷
    ラジエーターの亀裂を急速にシールします。防錆剤、洗浄剤、クーラントと併用しても差しつかえありません。
    用途軽自動車から大型車までのラジエーターに。成分繊維状物質、パルプ粉末、メタノール、水、指定可燃物(可燃性液体類)使用方法ラジエーター容量4リットル(普通車)に対して1本の割合で使用して下さい。危険物の類別非危険物
  • ラジエターシステム 多走行車用 呉工業(クレ)

    ラジエターシステム 多走行車用

    呉工業(クレ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    サビの発生による冷却トラブルやクーラントの液漏れを予防・防止する多走行車用クーラント強化剤 耐熱、耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)が防錆性能を復活させ、長期間防錆効果を保ちます。 特殊微粒子パウダーが微細な亀裂や穴をふさぎ、クーラントを交換してもふさいだ箇所は効果が持続します。 あらかじめ注入しておくと液漏れを予防できます。 強力な消泡性能を発揮し、クーリング効果を向上させます。
    用途四輪自動車用クーラント強化・漏れ防止剤危険物の類別非危険物
  • ラジエーターシール HP  (細目)  添加剤 WURTH(ウルト)

    ラジエーターシール HP (細目) 添加剤

    WURTH(ウルト)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(150mL)
    当日出荷
    クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション。最大0.1mmまでの漏れを防止。冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません。不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能。マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果。10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください
    用途適用領域。シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書。エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。pH値9香り特有の臭い密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.15kg
  • ラドウェルド(ブリスターパック) 武蔵ホルト

    ラドウェルド(ブリスターパック)

    武蔵ホルト
    2,198税込2,418
    1本(125mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。
    危険物の類別非危険物
  • ラジエーターシール 添加剤 WURTH(ウルト)

    ラジエーターシール 添加剤

    WURTH(ウルト)
    3,198税込3,518
    1本(300mL)
    当日出荷
    冷却システム付きのエンジン全てに使用可能(フィルターシステムが装備されていない場合に限る)。微小クラックと漏れ箇所を長期間に渡りシーリングします。水が減少しても冷却システムの機能を発揮します。クーラントの減少を防止。エンジンの損傷を防ぎます。ラジエーターの構造部材に影響を与えません。ゴムやプラスチック製部品に対して攻撃性がありません。本製品300mlで、10リットルのクーラントに使用出来ます。通知。冷却システムにダートストレーナーが装備されている場合、ラジエーターシールを使用しないでください。
    用途適用領域。ラジエーター、エンジンブロック、シリンダーヘッドの微小クラックをシーリングします。漏れのあるホース接続部もシーリングできます。微小クラックと漏れを長期的にシーリングすることより、冷却回路と燃焼室の漏れを防止します。ラジエーターシールは、冷却水の減少を防止します。説明書。ご使用の前に、缶をよく振ってください。冷却システムが暖まってから本製品を添加してください。ラジエーターバルブを開いて、エンジンを少なくとも10分間作動します。冷却水レベルと漏れがないかをもう一度チェックします。トラックの場合、最大1:100の混合比で使用します。緑青pH値9.76香りフルーティー密度(g/cm3)1.01(20℃)ベースエチレングリコール危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
  • ラジエター洗浄剤(中性) 旭エンジニアリング

    ラジエター洗浄剤(中性)

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    当日出荷
    本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。
    使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 冷却系リペア RISLONE

    冷却系リペア

    RISLONE
    4,398税込4,838
    1本(500mL)
    翌々日出荷
    不凍液ロスを減少し漏れを止めます。オー バーヒートを予防し、水温を低減するXTREME COOL(エクストリーム・クール)を含みます。
    使用量クーラント液16Lに1本の割合危険物の類別非危険物
  • ラジエーターストップリーク+トリートメント 旭エンジニアリング

    ラジエーターストップリーク+トリートメント

    旭エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1本(1000mL)
    4日以内出荷
    1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)。ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。
    使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。危険物の類別非危険物
  • ラジエーターフラッシュ ( Radiator Flush) アイシン精機

    ラジエーターフラッシュ ( Radiator Flush)

    アイシン精機
    1,098税込1,208
    1個(300mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 業務用ラドウェルド(250ml 2本パック) 武蔵ホルト

    業務用ラドウェルド(250ml 2本パック)

    武蔵ホルト
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 業務用ラドウェルド(125ml 2本パック) 武蔵ホルト

    業務用ラドウェルド(125ml 2本パック)

    武蔵ホルト
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物

補修剤』には他にこんなカテゴリがあります

ラジエーター補修