絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 3
- 1.5(2)
- 3.5(4)
- 7(3)
- 13.7(2)
- 14(5)
- 17.6(4)
- 18(2)
- 20.5(15)
- 20.6(18)
- 21(3)
- 25(3)
- 27.5(8)
- 28(3)
- 31.5(2)
- 32(3)
- 34.3(2)
- 34.5(4)
- 68.5(3)
- 70(6)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
油圧(高圧)用カプラとはカプラと呼ばれる継手のついたプラグのことを指す言葉です。熱処理を施された特殊な鋼を素材として使っているものが多く、振動や衝撃に強くできています。自動開閉バルブを備えているものもあり、油圧の中でも流量の多く使われる機器に使われています。プラグ状のものやソケット状のものがあり、油圧機器のホース取り外しや高圧ガスの配管など様々な用途で使われています。ねじ径などで多くの種類があり、取り扱いも容易なものが多いです。

カプラ YL190M
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,337~税込¥1,471~1個当日出荷から3日以内出荷バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅
カプラ YL190F
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
カプラ YL160F-06W
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)3/8
カプラ YL160M-04W-Z001
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4
カプラ YL160F-04W-Z001
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4