絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(3)
- 28(3)
- 72(1)
接続口径
- R(PT)1/2
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1"(2)
- G(PF)1/4(2)
- M10(1)
- R(PT)1/4(3)
- R(PT)3/8(5)
- R(PT)3/4(5)
- R(PT)1(4)
- Rc(PT)1/8(3)
- Rc(PT)1/4(24)
- Rc(PT)3/8(34)
- Rc(PT)1/2(32)
- Rc(PT)3/4(32)
- Rc(PT)1(28)
- Rc(PT)1-1/4(4)
- Rc(PT)1-1/2(3)
- その他(5)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- ニッタ(4)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
油圧(高圧)用カプラとはカプラと呼ばれる継手のついたプラグのことを指す言葉です。熱処理を施された特殊な鋼を素材として使っているものが多く、振動や衝撃に強くできています。自動開閉バルブを備えているものもあり、油圧の中でも流量の多く使われる機器に使われています。プラグ状のものやソケット状のものがあり、油圧機器のホース取り外しや高圧ガスの配管など様々な用途で使われています。ねじ径などで多くの種類があり、取り扱いも容易なものが多いです。

Hシリーズ OHタイプ(バルブ無)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,190~税込¥2,409~1個当日出荷から9日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)
ニッタ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から32日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類![Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47060124-200117-02.jpg)
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]
ニッタ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から42日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)7.0使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)
ニッタ¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から32日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類